防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用
付属品単3乾電池4本
材質PS、ステンレス
寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)約1.39
色アイボリー
材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類卓上スケール
電源(V)DC6(単3形乾電池×4)
電源DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)14
保護等級IPX2
表示形式デジタル
計量方式静電容量式
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品単2電池(テスト用)×4本
材質ABS樹脂・アクリル樹脂
色グレー
種類上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93
電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式デジタル
オートパワーオフ約4分
電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間約3秒
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚
付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)
本体質量(g)約 428(乾電池含む)
計量皿寸法(mm)幅140 × 奥行140
文字高(mm)18
オートパワーオフ約6分
電池寿命連続約 120 時間(マンガン乾電池での参考値)
対象地域9区分
計量範囲0~3000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210
計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000
最小表示(g)1
種別デジタルはかり
質量(kg)0.75
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源角形9V乾電池×1個(別売)
表示LCD 文字高15mm
表示方式デジタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.5MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)20
種別デジタルはかり
質量(kg)2.4
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高17.55mm
表示方式デジタル
目量(kg)0.01
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源:単3乾電池4本付き。取引証明以外用です。風袋引き機能付。オートパワーオフ機能付(約10分)。
材質ステンレス
寸法(mm)(皿)182×182、H255×179×68
種類電子天秤
電源単3乾電池4本付き
最小表示1kg仕様(0~500まで1g、500~1000gまで2g)、2kg仕様(0~1000gまで2g、1000~2000gまで5g)、5kg仕様(0~2500gまで5g、2500~5000gまで10g)。
ひょう量(g)2000
最小表示(g)0~1000gまで2、1000~2000gまで5
連続使用時間(時間)約800
機能風袋引き機能、オートパワーオフ機能(約10分)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)182×182
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.9
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
センサーロードセル方式
保護等級IPX2 防滴II形
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
計量皿形状角皿
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿
材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン
質量(kg)約2.2(乾電池を含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 5000g
材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類デジタルスケール
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)
ひょう量(kg)5
電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)
最小表示(g)2
文字高(mm)32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114
保護等級IP67
機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
最小目盛2g
保証期間1年
オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)10~2000
最小表示(g)0.5
種別デジタルはかり
質量(kg)0.75
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源角形9V乾電池×1個(別売)
表示LCD 文字高15mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1gからすばやく量れる。最大計量 1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示。本体カラーはホワイト
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)DC3.0
最小表示(g)1
本体質量(g)約130(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22
使用電池単4乾電池×2本(別売)
オートパワーオフ約5分
計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g
取扱説明書(1.78MB)
計量範囲1~1000g
ひょう量単位g
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
表示・起動が早い。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
計量範囲0~2000g
幅(mm)120
高さ(mm)27
奥行(mm)170
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)
ひょう量単位g
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 2000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc
外形寸法D(mm)192
外形寸法W(mm)130
外形寸法H(mm)51
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト
付属品単4形乾電池2本
材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)約554(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)
最小表示(g)1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)133×137
電池寿命(時間)(連続使用)約90
最小目盛1g(微量モード:0.1g)
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39
計量範囲0~2kg
ひょう量単位kg
1台
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
最大計量(g)3000
色クロム
付属品単3乾電池2本、地域設定シール
材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
寸法(mm)幅150×高さ76×奥行164(計量皿:約直径150)
測定範囲0 ~ 3000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)約644(ステンレス皿約75g含む)
種類デジタルスケール
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
ひょう量(kg)3
電源DC3V、単3乾電池2本使用
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約直径150
計量皿寸法(Φmm)150
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
主材質ABS、シリコンゴム、ポリエステルフィルム、ステンレス
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)164×150×76
防水性IP67
ひょう量単位g
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体・デジタルスケールキット・ドリルチャック(本体装着済)・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット(2ヶ入り)・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書
寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転
径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)
電源(V)100(50/60Hz)/500W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
最小表示(mm)0.005
機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載
単位自動送り装置:mm
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
口幅(mm)クイックバイス:100
把握径(Φmm)1~13
スピンドルMT-3
自重(kg)65
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)
トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。
レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。
タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。
安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。
トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。
自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。
操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。
切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。
旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W
ベット上振り(mm)180
心間距離(mm)350
セット内容デジタルスケールキット、精密卓上旋盤9本体、三爪スクロールチャック(本体装着済)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、四面刃物台(本体装着済)、トップスライド(内蔵)、チェンジギアセット、レースセンター、超硬スロアウエイバイト8mm角(直剣)、スプラッシュガード(本体装着済)、チップトレイ、自動送り装置(内蔵)、標準工具一式、取扱説明書
クロススライド上振り(mm)114
回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転
主軸貫通孔(Φmm)20.2
刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
心押台クイルトラベル40mm、MT-2S
自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev
ねじ(親ねじ)M16×1.5mm
切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
自重(kg)37.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295
直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80
仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1台
¥439,800
税込¥483,780
11日以内出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3
セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(本体装着済み) No60849・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)
寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転
径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)
電源(V)100(50/60Hz)/500W
定格消費電力(W)630
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
最小表示(mm)0.005
機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載
単位自動送り装置:mm
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
モーター出力(W)500
口幅(mm)クイックバイス:100
把握径(Φmm)1~13
スピンドルMT-3
自重(kg)65
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)
トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1セット
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3
セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(No.60849)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(No.60840)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60860)
寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転
径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)
電源(V)100(50/60Hz)/500W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
最小表示(mm)0.005
機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載
単位自動送り装置:mm
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
口幅(mm)クイックバイス:100
把握径(Φmm)1~13
スピンドルMT-3
自重(kg)65
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)
トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1セット
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。
使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。
コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。
ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。
簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。
ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。
多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)350
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9本体、デジタルスケールキット、ドリルチャック(本体装着済)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ヶ入り)、引きネジ(本体装着済)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書
スピンドルMT-3
スピンドル間距離(mm)285
回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185
コラム傾斜(度)±45
ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10
自重(kg)50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)
把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13
口幅(mm)(クイックバイス)100
テーパー(引き型コレットチャック)MT-3
コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16
仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
1台
¥489,800
税込¥538,780
11日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点にデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。
タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。
安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。
トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。
自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。
操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。
切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。
旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz)
ベット上振り(mm)180
心間距離(mm)350
セット内容Compact9本体(No.60500)【三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)、固定振止(No.60530)、マシンスタンド・チップスタンド付(No.60550)
クロススライド上振り(mm)114
回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転
主軸貫通孔(Φmm)20.2
自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev
ねじ(親ねじ)M16×1.5mm
自重(kg)37.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295
直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80
仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
ねじピッチ(mm)(切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
消費電力(W)250
心押台(mm)クイルトラベル:40、MT-2S
刃物台(mm)8角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
1セット
¥579,800
税込¥637,780
11日以内出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。
コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。
ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。
簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。
ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。
多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)350
セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)、強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)、マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60760)
スピンドルMT-3
スピンドル間距離(mm)285
回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185
コラム傾斜(度)±45
ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10
自重(kg)50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)
把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13
口幅(mm)(クイックバイス)100
テーパー(引き型コレットチャック)MT-3
コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16
仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
1セット
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。
コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。
ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。
簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。
ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。
多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)350
セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)
スピンドルMT-3
スピンドル間距離(mm)285
回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185
コラム傾斜(度)±45
ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10
自重(kg)50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)
把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13
口幅(mm)(クイックバイス)100
テーパー(引き型コレットチャック)MT-3
コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16
仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
1セット
¥529,800
税込¥582,780
11日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。
タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。
安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。
トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。
自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。
操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。
切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。
旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W
ベット上振り(mm)180
心間距離(mm)350
セット内容Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
クロススライド上振り(mm)114
回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転
主軸貫通孔(Φmm)20.2
刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
心押台クイルトラベル40mm、MT-2S
自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev
ねじ(親ねじ)M16×1.5mm
切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
自重(kg)37.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295
直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80
仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
出力(W)250
定格消費電力(W)350
保証期間180日
1セット
¥469,800
税込¥516,780
15日以内出荷
計量・計数・チェック計量・チェック計数・パーセント計量と、様々な計量シーンで使える卓上型スケールです。
寸法(mm)311×327×117(皿寸法:300×225
電源ACアダプタ(付属)または内蔵バッテリー(標準装備)
モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。
50cmスケールも収納できるワイド引き出し。
ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。
引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。
材質(本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ
有効内寸(mm)560×250×52
耐荷重(kg)15(等分布)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×100
引出し内寸法(mm)537×226×30
コンセントなし
引出しあり
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200
穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5
穴あけ能力(mm) 木工1~10
スピンドルテーパーJT-1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)172×188
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)200
定格周波数(Hz)50/60
セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具
チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)
把握径(Φmm)1.5~10.0
バイス 幅(mm)65
バイス 高さ(mm)15
口開き(mm)48
バイス(mm)140×162、設置面:140×128
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255
質量(kg)7
仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm
幅(mm)180
高さ(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
パーツトレー付きの多機能工作用マット。卓上サイズで、キットを組み立てる際に部品を小分けにして置けるパーツトレイの付いた工作用マットです。ワイヤーの長さをそろえて切断するなどの用途に便利な簡易スケール付き。また、ネジやスペーサー、工具などが置ける簡易ホルダーが、ロボットキット等のメカニカルな工作を便利にするなどの多機能性を持っています。 表面実装用ICのホルダーやチップ部品に便利なマグネット付きエリアなど、電子工作や分解などに適しています。(静電気対策製品ではありません)。
仕様●サイズ:約450(W)×300(D)mm●部品置き場:フタ付きパーツボックス/3個、パーツエリア/7種類、マグネット付きパーツエリア/3個、スペーサーエリア/42個、ネジホルダー /124個●ツールエリア:2種類●基板用位置決めスロット:1種類●簡易スケールメモリ:365mm等※スケールは簡易的なものです。●注意事項:※静電気対策製品ではありません。※スケールは簡易的なものです。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番68-1984-67
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
A2製図用紙対応の卓上型平行定規。
スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。
図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。
また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)
質量(kg)2.8
駆動方式シンクロベルト
寸法(高さH×幅W)(mm)442×600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56
使用可能用紙サイズA2
傾斜角度(°)1、5、10
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
車両デザイナーが監修した卓上のクルマ。全長約10cmほどですが本格的に作り上げたスケールモデルです。お気に入りのクルマを是非お手元に。NISSAN BOX。ダイキャストモデル。
サイズ1/43スケール
車両デザイナーが監修した卓上のクルマ。全長約10cmほどですが本格的に作り上げたスケールモデルです。お気に入りのクルマを是非お手元に。NISSAN BOX。ダイキャストモデル。
サイズ1/43スケール
車両デザイナーが監修した卓上のクルマ。全長約10cmほどですが本格的に作り上げたスケールモデルです。お気に入りのクルマを是非お手元に。NISSAN BOX。ダイキャストモデル。
色クローム
サイズ1/43スケール
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
車両デザイナーが監修した卓上のクルマ。全長約10cmほどですが本格的に作り上げたスケールモデルです。お気に入りのクルマを是非お手元に。NISSAN BOX。ダイキャストモデル。
サイズ1/43スケール
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
車両デザイナーが監修した卓上のクルマ。全長約10cmほどですが本格的に作り上げたスケールモデルです。お気に入りのクルマを是非お手元に。NISSAN BOX。ダイキャストモデル。
色ダークマットグレー
サイズ1/43スケール
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
車両デザイナーが監修した卓上のクルマ。全長約10cmほどですが本格的に作り上げたスケールモデルです。お気に入りのクルマを是非お手元に。NISSAN BOX。ダイキャストモデル。
色クローム
サイズ1/43スケール
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ