1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMS-190T スライド丸ノコ パオック 動画あり
チップソー外径(Φmm)190 チップソー内径(Φmm)20 対応材質木工用 最大回転数(min-1[r.p.m])5800 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000 電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)12 定格消費電力(W)1050 チップソー厚さ(mm)2 刃数(p)72 定格使用時間(分)30 取扱説明書(1.49MB)
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷