83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEX-3100またはLEX-3102を卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7900 幅(mm)210 全長(mm)210 高さ(mm)12 奥行(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,098 税込6,708
翌日出荷

卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7901 適合機種LEX-3100、LEX-3102 幅(mm)210 全長(mm)210 高さ(mm)12 奥行(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,098 税込6,708
翌々日出荷

卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7899 適合機種LEX-3130、LEX-3132 幅(mm)210 全長(mm)210 高さ(mm)20 奥行(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
用途普及型。研削鋳物測定台 質量(kg)3.4 有効移動範囲(mm)0~140 ポール高さ(mm)175 トラスコ品番219-6221 タイプ普及型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175 載台寸法(mm)80×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

テクロックアップライトスタンド
エコ商品
・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。 ・小物部品の測定に適している小形スタンドです。 ・測定台はセラミック製。
タイプ平行バネ式精密微動装置付 試料台サイズ(mm)Φ60 有効移動範囲(mm)0~120 質量(kg)3.9 トラスコ品番816-7829 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
32日以内出荷

スワン電器LED PCデスクライト
エコ商品
机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。ベース部分にワイヤレス充電機能を搭載。対応機種であれば乗せるだけで充電が可能です。
ブラック 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)1020 定格寿命(時間)30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440 機能調光調色3段階/USB給電付き/ワイヤレス充電パッド 最大消費電力(W)24 色温度(K)3000 ~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)18.8 光束(Lm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

東京メタルUSBデスクライト用ACアダプター
エコ商品
USBデスクライトをAC電源で使用するためのアダプターです。5V1A(USB Type-A)のACアダプターとしてもご使用いただけます。海外電圧には対応しておりません。
その他PES取得 出力5V1A(USB Type-A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×25 入力AC100V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。 付属品カネテック製LDR4N-W/K トラスコ品番358-2638 材質電装部材質:PC(ポリカーボネート) 奥行(mm)73 電源(V)100 消費電力(W)3.5 全高(mm)650 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)1000 支柱(mm)498 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55 LED寿命(時間)20000時間 明るさ(Lm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)電球:1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
質量(kg)3.5 有効移動範囲(mm)0~110 ポール高さ(mm)175 トラスコ品番219-6239 材質(試料台)研削鋳物測定台 サイズ(試料台)80×80mm タイプ微動装置付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40 載台寸法(mm)80×80 ステム取付穴Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。ベースタイプなので置き場所を選びません。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ・スチール 質量(g)1200 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×453×577 機能押スイッチ/コンセント400W 最大消費電力(W)14 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)60.7 光束(Lm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
7,798 税込8,578
8日以内出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7430 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 ブルー 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 光源色4000K 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7426 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 ピンク 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 光源色4000K 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7427 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 高さ(mm)385 奥行(mm)300 電源(V)AC100V 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 光源色4000K 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。クランプタイプなので机のスペースを有効に使えます。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
材質(本体)樹脂・アルミ・スチール 質量(g)620 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×620×570 機能押スイッチ/コンセント400W 最大消費電力(W)14 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)60 光束(Lm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7421 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 ピンク 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 色温度(K)3000 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7429 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 高さ(mm)385 奥行(mm)300 電源(V)AC100V 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 色温度(K)3000 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7432 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 ブルー 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 色温度(K)3000 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7425 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 光源色4000K 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7420 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 色温度(K)3000 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。 OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより 長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。 OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2 質量(g)960(電源アダプターを除く) 消費電力(W)2~11 電源(ACアダプター)DC12V/2A 全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール) 定格寿命(時間)約40000(LT70) 平均演色評価数(Ra)90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384 機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能 色温度(K)4000 保証期間1年 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)0~70RH アーム固定 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

卓上スタンディングデスク:6段階の高さ調節(4.6cm、21.6cm、26.4cm、30.5cm、36.6cm、40.4cm)で様々な人間工学的ニーズに対応。スプリング機構によるスムーズな高さ調節。耐荷重8kg。卓上昇降式デスク:通常のノートパソコン用デスクを昇降デスクに変えることで、疲労を和らげ、快適で正しい姿勢をキープ。サイズ670mm x 470mmの天板は、ノートパソコン、キーボード、マウスを置くのに十分なスペースと強度を提供。省スペース設計:設置面積550mm x 380mm、最小高さ:約5cm。オフィスやホームオフィスなど様々な場所に設置可能なノートパソコン用スタンディングデスクコンバーター。ホームオフィスに最適:重量わずか8.3kgのノートパソコン用デスクライザー。高さ調節可能。耐久性のあるスチール構造。組立済みで入手後すぐに使用可能。デスク表面を傷や擦れから保護するEVAフォームパッドをフレーム底部に採用。設定可能な設計:高さ調節ボタンは左右どちらにも配置可能。安全性を高めるフィンガーガード機構搭載。天板表面は、お手入れが簡単なブラック仕上げ
材質スチール 質量(kg)8.2 ブラック 耐荷重(kg)8 保証期間2年 高さ調整範囲(mm)45~405 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)
用途デスクライト 材質セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック 質量(kg)0.7 アーム長さ(mm)上部270/下部320 光源LED(昼白色・電球色) 色温度(K)電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000 セード寸法(mm)240×60
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック 質量(g)約840 消費電力(W)7.5 コード長さ(m)1.5 全光束(Lm)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180 光源白色LED×21灯(交換不可) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0529-48 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式7段階調光 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

左右光源は独立して点灯/消灯可能 モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 クランプ支柱(スチール製)付き 押しボタンモードスイッチ
用途デスクライト 材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミダイキャスト・樹脂 質量(kg)2.9 樹脂色・ホワイト 消費電力(W)23 コード長さ(m)AC:約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×340×265(クランプ支柱取付時610) 光源LED(白昼色・電球色) 色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4300、計算モード/約5600 RoHS指令(10物質対応)対応 直下照度(Lx)休憩モード/約400、勉強モード/約1,200、計算モード/約800 電球の種類LED 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
11日以内出荷

コイズミファニテックILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能
エコ商品
調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
用途デスクライト 材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム 質量(kg)1.3 高さ(mm)490 消費電力(W)11 コード長さ(m)AC:1.4 アーム長さ(mm)450 光源LED 色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300 セード寸法(mm)350×45 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)180 電球の種類LED 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モードに応じて光色切替(順送り)機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) プッシュ切替モードスイッチ
用途デスクライト 材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミニウム 質量(kg)0.7 消費電力(W)11 コード長さ(m)AC:約1.4 アーム長さ(mm)上部270×下部290 光源LED(白昼色・電球色) 色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5700 セード寸法(mm)280×70 RoHS指令(10物質対応)対応 直下照度(Lx)休憩モード/約500、勉強モード/約1,000、計算モード/約635 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード
エコ商品
モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 押しボタンモードスイッチ
用途デスクライト 材質灯体/ABS樹脂 アーム/鋼板、アルミニウム 質量(kg)1.2 消費電力(W)12 コード長さ(m)AC:約2.3(中間ACアダプタ)+0.8m アーム長さ(mm)上部320×下部340 光源LED(白昼色・電球色) 色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4500、計算モード/約5500 セード寸法(mm)W470 RoHS指令(10物質対応)対応 直下照度(Lx)休憩モード/約350、勉強モード/約1,100、計算モード/約700 電球の種類LED 調光の可否
1台
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 クランプ支柱(スチール製)付き 押しボタンモードスイッチ
用途デスクライト 材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミダイキャスト・ABS樹脂 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×300×250(クランプ支柱取付時595) 光源LED(白昼色・電球色) 色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5500 RoHS指令(10物質対応)対応 直下照度(Lx)休憩モード/約400、勉強モード/約1,100、計算モード/約800
1台
19,980 税込21,978
11日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
エコ商品
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC ホワイト 消費電力(W)約4.8 スイッチON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1 本体質量(g)約270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 照度(Lx)約1200 光源色昼光色 光束(Lm)約230 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否不可 くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト
エコ商品
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、 光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品ACアダプター 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約382(本体のみ) 消費電力(W)9 スイッチ点灯:中間スイッチ コード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む) 全光束(Lm)約750 光源白色LED(交換不可) 照度(Lx)約2000 光束(Lm)器具:約450 アズワン品番65-0525-11 LED寿命(時間)約40000 明るさ昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
3,998 税込4,398
欠品中

【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。 付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書 材質プラスチック 幅(mm)106 高さ(mm)161 奥行(mm)90 電源(V)5 コード長さ(m)電源:0.9 ハネ径(cm)8 羽根枚数2 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)3.5 風量調整2段階(弱・強) 首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°) RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h 標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで 質量(g)約470 口金E26 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトノーマルタイプ
エコ商品
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約154 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100 電池寿命(連続時間)約75 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0525-22 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供。互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能。自動点灯・消灯機能。お気に入りモード。第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減。カメラを遮らず。リアルタイムで自動調光。明るさを16段階調整可能。色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで。Rf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現。ワンタッチで簡単操作。フリッカー防止のLED光源。ブルーライトカット認証
仕様電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 ブラック 消費電力(W)最大8.5 ケーブル長(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付き
エコ商品
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ 材質 ガンメタリック 奥行(mm)170 消費電力(W)約40 口金E26 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70 アーム長さ(mm)約100 ヘッド径(Φmm)150 防塵防水性能IPX-4相当(防沫型) アズワン品番65-0525-34 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W) くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m) ブラック 質量(g)約450 電源DC 5V/1A ケーブル長(m)約1.5 全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時) 平均演色評価数(Ra)90 光源LED(白色・電球色 相当) アーム固定 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)モニター:10~28 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,699 税込6,269
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトセンサータイプ
エコ商品
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上 電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時) 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0525-23 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書 材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金 質量(kg)約3.65 コード長さ(m)約3 アーム長さ(mm)約800 (ライト除く) 色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色) 光源色電球色/昼白色 効率約45W アームシングル 明るさ(Lm)約4500 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 照射角度(°)約120 動作電圧(V)AC90~265
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時、自動でライトが点灯します ライト部分を外して持ち運べる充電タイプ ライト部とスタンド部両方で調光できる 3段階の調光機能 パソコンからも使えるUSBコード付
消費電力(W)約4(電源アダプターを含む) 本体質量(kg)約0.5(付属品を除く) 定格入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×(最大)365 定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 (USBコード) 照度(Lx)強光:30cm直下:450 充電時間(時間)約4 充電池電圧(V)DC3.7 2200mAh 充電池タイプリチウムイオン充電池 光束(Lm)強光:200 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式3段階
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷