竹を使った環境にやさしいデスクライト。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。セードは130度まで調整可能。
材質竹、プラスチック
取付ACアダプター
高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合
質量(g)約600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77
コード長さ(m)1.2
平均演色評価数Ra80
保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命約30000時間
光束(Lm)115
アーム角度調整
光色温白色 - 昼白色 - 電球色
電球の種類LED
調光の可否可(連続調光)
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。
広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。
調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。
調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト
タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux)
3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。
操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。
USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。
消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄
質量(kg)本体/約1.4
色シルバー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
出力USB5V/1.0A
コード長さ(m)充電:約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220
色温度(K)約3000~6500(3段階)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約550
関連資料(0.44MB)
電球の種類LED(10段階/無段階調光)
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。
4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。
T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。
リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。
最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。
従来にはないデクスライトの設計。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。
調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。
ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。
長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。
微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。
セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。
消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS
質量(kg)本体/約1.4
電源AC100V 50Hz / 60Hz
コード長さ(m)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187
最大消費電力(W)約9
色温度(K)約3000~6300(3段階)
アームシングルアーム
明るさ(Lm)最大約550
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
折りたたみ式で机の上がスッキリ
広がる光、JISA形相当
軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる
スマホスタンド付き
USB電源式
本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)380
切替方式100%-50%-10%-OFF
消費電力(W)約5(100%点灯時)
電源5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1.2
全光束(Lm)約420(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×297×250(通常使用時)
照度(Lx)約2000(29cm直下/100%点灯時)
USBケーブル(m)1.2
アーム固定
光色昼白色
灯数20灯使用(交換不可)
取扱説明書(1.12MB)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
省スペース型のシンプルで高性能なデスクライト。
広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
シンプルな3つのタッチボタンで、ON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
調光はタッチで3段階に調整可能。
調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
用途に合わせて必要な明かり環境を作ってくれます。
デザインは清潔感のあるツヤありホワイト。
卓上に必要なちょっとした筆記用具やペンタブツール等を定位置に納めておくことができる、コンパクトで使い勝手の良いLEDデスクライトです。
【清潔感のあるクリアなデザイン】
ベースカラーはツヤありホワイト。
ポイントにシルバー箇所を入れスタイリッシュな仕上げに。
【ペン立てポケットについて】
深さが8cm/最大の間口が7cmあるので、眼鏡や筆記用具、そのほかのデスク周りの必需品を目に着く位置に置いておくことができます。
【光源について】
照度(40cm直下):約1507lux
JIS規格A形相当の明るさ。
精密機械、電子部品の製造工場での使用が可能。(JISZ9110:2010より抜粋)
用途仕事や勉強の時は、お気に入りの筆記用具・カッターハサミなど。・寝室やベットサイドでは、眼鏡やペンライトなど。・ホット一息、個包装のキャンディーやチョコなど。・LEDの明かりといつでも一緒にメイク道具など
材質ABS
色ホワイト
質量(g)本体/約857
電源AC100V 50Hz / 60Hz
コード長さ(m)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×405×135
最大消費電力(W)約7
色温度(K)約3000~6500(3段階)
アームシングルアーム
明るさ(Lm)最大約450
電球の種類LED(3段階/3段階調光)
調光の可否可
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
竹を使った環境にやさしいテーブルランプ。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用した、ナチュラルテイストのテーブルランプ。USBポート(TypeA)1口/5V 1.0A・ワイヤレスチャージャー付き。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、光の色はタッチスイッチに触れるごとに昼光色→白色→電球色→消灯と変わります。角度調整可能。フレキシブルアームの角度を調整できます。
材質竹、プラスチック
幅(mm)ベース:120
取付ACアダプター
質量(g)約530
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)6.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:72.5×80
コード長さ(m)1.2
平均演色評価数Ra80
寸法(奥行D×高さH)(mm)器具:132×348
保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)62.9
光源寿命約40000時間
光束(Lm)390
アームフレキシブル
光色昼光色 - 白色 - 電球色
電球の種類LED
調光の可否可(連続調光)
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
クリップではさんでも、机などに置いても使える。 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。 LED一体型。 USB電源(ACアダプター別売)。 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)。 全光束は約220ルーメン。 本体カラーはホワイト
仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下
付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約125
タイプ屋内用
消費電力(W)約5
電源出力5V1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1.2
全光束(Lm)約220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124
光源LED×9灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時)
アームフレキシブルアーム
取扱説明書(1.68MB)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【フラットなモダンデザイン】
無駄のないモダンデザインで、お部屋に馴染むフラットな仕上がりです。
ボタン部分は光沢のある質感で、デザインアクセントに。
【ワイヤレス充電機能】
ワイヤレス充電に対応した機器を充電ポートの上に置くだけで、充電が開始されます。
スマホにコードを差す手間がなく、ストレスフリーに。
ケースをつけたままでも充電可能。(※約3mm以内)
就寝前、入浴前などにスマホをそっと置くだけで自動で充電が開始されます。
【スマホスタンド】
スマホスタンドとしても使用可能。
角度を調整して、縦置き/横置きのどちらにも対応出来ます。
(サイズが小さすぎるものは使用できない場合があります;例/ iphone SE(4.0インチ)横置き不可)
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体専用Type-Cケーブル
材質ABS
質量(g)本体約246
消費電力(W)約10(最大)
電源DC5V/2.1A
コード長さ(m)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×203×192
色温度(K)3500
保証期間1年
充電方式Qi:DC5V/1A
光束(Lm)最大約25
関連資料(0.24MB)
電球の種類LED(3段階)
調光の可否可
材質アルミ、鉄
質量(kg)0.6
高さ(mm)263
スイッチ中間スイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.2
電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W
色温度(K)3000
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ71
配光角度(°)20
アームフレキシブル
電球の種類LED
くわえ幅(mm)30
関連キーワード