9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。 材質スチール/アルミニウム 質量(g)約700 消費電力(W)2.8(最大) 定格電圧(V)100~240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320 電源コード(m)約1.4 光源LEDチップ0.2W×14粒 色温度(K)5000~6500 保証期間1年 光束(Lm)330 アームフレキシブル 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲3段階
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)
用途デスクライト 材質セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック 質量(kg)0.7 アーム長さ(mm)上部270/下部320 光源LED(昼白色・電球色) 色温度(K)電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000 セード寸法(mm)240×60
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モードに応じて光色切替(順送り)機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) プッシュ切替モードスイッチ
用途デスクライト 材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミニウム 質量(kg)0.7 消費電力(W)11 コード長さ(m)AC:約1.4 アーム長さ(mm)上部270×下部290 光源LED(白昼色・電球色) 色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5700 セード寸法(mm)280×70 RoHS指令(10物質対応)対応 直下照度(Lx)休憩モード/約500、勉強モード/約1,000、計算モード/約635 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミファニテックILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能
エコ商品
調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
用途デスクライト 材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム 質量(kg)1.3 高さ(mm)490 消費電力(W)11 コード長さ(m)AC:1.4 アーム長さ(mm)450 光源LED 色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300 セード寸法(mm)350×45 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)180 電球の種類LED 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 備考調光器との併用はできません 消費電力(W)4 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4 電球LED40W相当クリプトン電球付 色(本体)イエロー
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエローのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 消費電力(W)25 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4 電球25W相当ミニランプ電球E17 色(本体)ピンク
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス 寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120 質量(kg)1 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルクリップライト
材質アルミ、鉄 質量(kg)0.6 高さ(mm)87 スイッチ中間スイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.4 電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W 色温度(K)3000 挟み幅(クリップ)30mm セード寸法(mm)Φ71 配光角度(°)20 アーム角度調整 電球の種類LED くわえ幅(mm)30
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)