2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上。ターンテーブルはワンタッチ固定。新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載。ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現。3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)
仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5 付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス 質量(kg)23.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2心・4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法 取付穴径(Φmm)25.4 ノコ刃直径(mm)290~305 関連資料メーカーカタログ(1.05MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

業界初!トルクブーストテクノロジーで高回転と高トルクを自動切換 低トルク時の回転数アップでAC機に比べ約1.2倍の切断スピード! メーカー従来機C12RSH2比 高トルクモード搭載で消費電力を抑え連続作業にも対応 傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上 ターンテーブルはワンタッチ固定 新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載 ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現 軽快に切断可能な新チップソー(鋭角交互刃と平刃の組刃) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チップソー、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、電池カバー、バイス 質量(kg)24.5(電池装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×奥行D)(mm)(据付)609×255.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])自動切換モード:4000/高トルクモード:3200 最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度】[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)【ターンテーブル角度】[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)【ターンテーブル角度】[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法 電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)4.0 蓄電池形名BSL36B18BX 充電器形名UC18YDL2 ノコ刃直径(mm)290~305 関連資料(1.05MB)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷