3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!トルクブーストテクノロジーで高回転と高トルクを自動切換 低トルク時の回転数アップでAC機に比べ約1.2倍の切断スピード! メーカー従来機C12RSH2比 高トルクモード搭載で消費電力を抑え連続作業にも対応 傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上 ターンテーブルはワンタッチ固定 新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載 ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現 軽快に切断可能な新チップソー(鋭角交互刃と平刃の組刃) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チップソー、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、電池カバー、バイス 質量(kg)24.5(電池装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×奥行D)(mm)(据付)609×255.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])自動切換モード:4000/高トルクモード:3200 最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度】[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)【ターンテーブル角度】[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)【ターンテーブル角度】[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法 電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)4.0 蓄電池形名BSL36B18BX 充電器形名UC18YDL2 ノコ刃直径(mm)290~305 関連資料(1.05MB)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分) 質量(kg)13.4(蓄電池装着時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242 モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)