カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
    • 卓上用扇風機(56)
    • リビング扇(2)
    • 携帯用扇風機(10)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 防災用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「卓上扇風機 usb」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W) CRECOTE吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W)CRECOTE
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
テント内の蒸し暑さや夜間の暗さを一度に解決してくれる、三脚付きの吊り下げファンです。羽根付きのパワフル送風で、4段階の風量調整が可能。さらに3段階の明るさ切替LEDライトとしても活躍し、夜のキャンプや車中泊を快適にサポートします。7200mAhの大容量バッテリーを搭載しているので、長時間の使用も安心。吊り下げ・置き型の両方に対応し、付属のリモコンで離れた場所からも操作可能。アウトドアをより快適で快適な時間に変えてくれる頼れる一台です。
用途キャンプでの送風、照明の2way使用に。付属品USBケーブル、マニュアル、三脚、リモコン、固定具ホワイト質量(g)368寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×90×136風量4段階バッテリー容量(mAh)7200明るさ3段階定格入力5V-1.6A
ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機Fluke Forest(フルークフォレスト)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。ハニカムパネル効果◆風力UP◆普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。ハニカムパネル効果◆音が静か◆ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。※無響音室を使った自社検査結果※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。天吊り扇風機3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能TYPE-C 充電8,000mAhバッテリー内蔵2時間充電で最大8時間使用可能駆動最大:8時間風量 1:8時間風量2:5時間45分風量 3:3時間30分ランダム:5時間50分
セット内容本体、USB充電ケーブル寸法(mm)171×283×500質量(g)1085バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V)充電端子USB Type-C
USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用 オーム電機USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用オーム電機
1,979税込2,177
1個
翌々日出荷
省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環マグネットでピタッと取り付けUSB電源4枚羽根風向調整
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400取扱説明書(2.55MB)
スタンド付USB冷却ファン 長尾製作所スタンド付USB冷却ファン長尾製作所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付き120mmUSB冷却ファンです。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルなどの巻き込みを防止します。 ノートパソコンやゲーム機、ルーター、外付HDD等の冷却サポートや熱がこもりやすい場所への排気や換気など様々な用途に合わせてご使用頂けます。 ファンスタンドには吸着パッド付属しており、ガッチリと吸着し倒れにくく、安定した設置が可能です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実現し、取り回しが自在です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)は油温上昇を抑え、密閉性を高めることで漏れや異物の混入を防ぎます。
付属品USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ寸法(mm)ファン:120×120×25質量(g)約320回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×60ケーブル長(cm)150軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)電圧×電流(VA)5V/0.16A最大風量(CFM)42.8期待寿命(時間)50000
スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル 長尾製作所スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル長尾製作所
719税込791
1個
5日以内出荷
DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。
付属品本体/スタンドネジ一式質量(g)約40コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス)ケーブル長(cm)100
レトロ調卓上扇風機 DAISHIN(大進)レトロ調卓上扇風機DAISHIN(大進)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
懐かしさを感じるレトロなデザインの卓上扇風機です。風量は3段階調整可能で、左右スイング、上下角度調整が可能です。
用途風情のある可愛い扇風機で熱中症対策に。付属品充電ケーブル(type-C)、取扱説明書電源(V)DC5/1.5A角度(°)(左右スイング)約90定格消費電力(W)6風量3段階:弱、中、強バッテリーリチウムイオン電池3600mAh、3.7V、13.32Wh保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約8充電方式USB TYPE-C使用時間(時間)(約)弱:12、中:6、強:3.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×275×130上下角度調節約60°
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可 オーム電機USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
風量3段階切替の卓上DC扇風機 USB電源 7枚羽根 上下4段階に角度調整できます
付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800取扱説明書(1.43MB)
レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワレトロミニ扇風機 卓上用ヒラカワ
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
レトロなデザインがおしゃれな小型卓上扇風機。家事の最中にも大活躍!しっかり風を届けます。乾電池が使えるので場所を選ばず持ち運びにも便利。USBも使えるので、デスクに置いてパソコンの作業をしながらも使用できます。2段階調節&首振り機能付き。家ではもちろんレジャーや災害時にも使えます。
用途暑さ対策に。材質本体/スチール・ABS樹脂・PP質量(g)(約)310※1個あたり(電池は除く)電源USB(ケーブル付属)又は単3アルカリ乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)USB:(約)1連続使用弱風/約6時間、強風/約4時間(アルカリ電池使用時)保証期間6ヶ月本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)15×13×20
ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 CRECOTEディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45CRECOTE
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
お子様とのお出かけがもっと楽しくなる、キュートなキャラクター付きハンディファンが登場!小さめサイズで、ママもお子様も持ちやすい設計です。2~4時間でさっと充電できるので、急なお出かけにも対応可能。付属のUSBケーブルとスタンドを使えば、卓上扇風機としても使えるので、おうちでの作業中やお子様の近くに置いてあげるのにも便利です。見た目も可愛いキャラクターが、お子様を笑顔にし、ママの気分も上げてくれること間違いなし。今年の夏は、このファンと一緒にもっとアクティブにお出かけを楽しみませんか?
用途思わず笑顔になる可愛さ!ママとお子様のお出かけに、持ち運べるキュートな涼しさを。付属品USBケーブル、スタンド出力(W)1.5出力電圧(V)3~4.5入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×45バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2~4
吊り下げ扇風機 バッテリー式 ホワイト F13 幅85×奥行85×高さ90 CRECOTE吊り下げ扇風機 バッテリー式 ホワイト F13 幅85×奥行85×高さ90CRECOTE
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
キャンプやアウトドアをもっと快適に!どこにでも吊り下げて使えるポータブルファンが登場。手のひらサイズながら、3段階のパワフルな風量で、テント内を涼しい空間に変えます。さらに、3段階の明るさ調整が可能なライト機能も搭載しているので、夜間のランタン代わりとしても活躍。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ワイヤレスリモコンで離れた場所から操作できるのも嬉しいポイント。3枚の羽根が付属しているので、しっかりとした送風能力を発揮します。自然の中で涼しく、明るく、快適な時間を過ごしたい方にぴったりのアイテムです。
用途吊り下げOK、リモコン付き多機能ファンで、アウトドアをもっと快適に。付属品USBケーブル、リモコン(白)、羽根3枚ホワイト電力(W)(動作)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×90入力電圧/電流:最大5V-1A風量3段階バッテリー容量(mAh)3600ライト機能3段階
折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20 CRECOTE折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20CRECOTE
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
パステルカラーと可愛いデザインが大好きなあなたにぴったり!丸みのあるフォルムとクリアな羽根が特徴の、おしゃれな折りたたみハンディファンが登場。小さなバッグにもすっぽり収まるから、毎日のお出かけがもっと軽やかに。5段階の風量調整ができるので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、最大約5.5時間の使用が可能。パステルカラーで彩られたこのファンで、暑い日も可愛く、快適に過ごしませんか?
用途パステルで彩る、私だけの涼しさ。クリアな羽根が可愛い、折りたたみハンディファン。付属品USBケーブル、ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×123×20入力(電圧/電流)DC5V=1Aバッテリー電圧(V)3.7風量調整5段階充電時間(時間)2以上バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約2~5.5
卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 CRECOTE卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175CRECOTE
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
デスクワークの快適さを追求した、多機能クリップ式ファンが登場!コンパクトサイズながら、クリップ、壁掛け、卓上、手持ちと4通りの使い方ができる優れもの。デスクの場所を取らずに設置でき、休憩中に持ち運んで涼んだり、壁に掛けて広範囲に風を送ったりと、どんなシーンにもフィットします。さらに、2段階のライト機能も搭載しているので、手元を照らしたい時や、少し明かりが欲しい時にも活躍。USBケーブル付属で充電も簡単。あなたのワークスペースを、もっと快適に、もっとおしゃれに彩ります。
用途デスクワークをもっと快適に!4WAYで使える多機能ファンで、あなたの「困った」を解決します。付属品USBケーブル、バックルクリップ、壁掛け用両面テープ付ブラケット電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×175機能サイドボタン:2段階ライト入力/出力5V-2Aバッテリー容量(mAh)7500
アイスミスト卓上加湿ファン C88 幅110×奥行110×高さ132 CRECOTEアイスミスト卓上加湿ファン C88 幅110×奥行110×高さ132CRECOTE
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
夏のデスクまわりを快適&おしゃれに!涼しい風だけでなく、ミストでしっとり潤いもプラスできる卓上扇風機です。風量は3段階調整でき、ミストは最大50ml/時でしっかり加湿。水タンクは350mlで給水の手間も少なく、USB充電式でオフィスやおうちのどこでも使えます。やさしい1段階のライト機能付きで、ナイトタイムの癒しにも◎。可愛さと実用性を兼ね備えた、暑がりで乾燥が気になる方のための新定番アイテムです。
用途風+ミスト+ライトで癒しのひととき。デスクが快適空間に早変わり!付属品USBケーブル電圧DC5V/2A電力(W)2~6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×132電流(mA)680~1380風量調整3段階充電時間(時間)約3水タンク容量(mL)350噴霧量(mL/h)30~50(ミスト機能)
CS LEDライトファン CAPTAIN STAGCS LEDライトファンCAPTAIN STAG
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
暖色ライト付きポータブルファンアウトドア・停電時・災害時などいろんな場面で役立つ。風量はハイ・ミドル・ローの3段階調整。光量は無段階調光。フック付ハンドルでテント内に吊り下げ可能。使用シーンが広がる三脚スタンド付。三脚スタンドは2段階の高さ調整可能。充電式で繰り返し使用が可能。
セット内容本体×1、スタンド(三脚)×1、Type-C USBケーブル×1材質本体:ABS樹脂、羽根:ポリプロピレン、三脚:ナイロン・ポリプロピレン・鉄(亜鉛めっき)質量(g)190電源リチウムイオン電池5000mAh/3.7V連続使用時間ファンのみ:HIGHモード=約5時間、MIDDLEモード=約7時間、LOWモード=約9時間、ライトのみ:HIGHモード=約4時間、LOWモード=約8時間光源チップ型LED(発光ダイオード)96個充電時間(時間)約6製品サイズ(mm)幅170×奥行85×高さ170(ハンドル含まず・本体のみ)明るさ(Lm)HIGH=150、LOW=15
充電式デスクファン 卓上 360度回転 YAMAZEN(山善)充電式デスクファン 卓上 360度回転YAMAZEN(山善)
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策質量(g)390電源USB電源風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3操作方法タッチスイッチ方式バッテリー容量(mAh)2000羽根寸法(cm)11(5枚)取扱説明書(0.58MB)
充電式薄型送風扇 ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇ファミリー・ライフ
9,980税込10,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!風量無段階調整自動首振り約90度、横置きもOKいざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載停電時・災害時・熱中症大容量バッテリー約8000mAh最大約37時間使用可能1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)(約)1,120消費電力(W)最大18電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A首振角度(°)自動:約90LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5風量調整無段階調整送風設定ブラシレスDCモーター充電時間(時間)約5動作時間約37時間(弱)・約4時間(強)端子入カ・充電:USB-C安全機能自動電源OFF機能USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1
ノートパソコンスタンド (冷却ファン/スマホスタンド搭載) 静音 クーラー 風量・高さ調整 8段階角度調整 エレコムノートパソコンスタンド (冷却ファン/スマホスタンド搭載) 静音 クーラー 風量・高さ調整 8段階角度調整エレコム
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ノートパソコンの熱を逃がす!冷却ファン付きの折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。冷却ファンは冷やしたい場所に合わせて調節でき、取り外して卓上扇風機としても使えるため、シーンに合わせた活用が可能。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。脚の高さを上げることで、スタンド下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。
用途スタンドの中央付近に、ノートパソコンの過熱を防ぐ冷却ファンを搭載。冷やしたい場所に合わせて、上下に位置を調節可能です。 AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。 冷却ファンは取り外せて、卓上扇風機としても使えます。 風量調節機能付きで、お好みの風量に調整可能です。 ノートパソコンに合わせて台座の好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させず、排熱を効率化できます。 高さを9.5cmアップできる、折りたたみ式の脚付きです。 脚の高さを上げることで、スタンドの下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。 ノートパソコンの画面部分を上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 使用しないときは、薄くたたんで収納可能です。 傾斜角度を約23度~53度の8段階に調整可能。用途や姿勢に合わせて、快適な角度で作業できます。 スマホスタンド機能がノートパソコンスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをパソコンと並べて置けます。 底部にはゴム脚が付いているため、滑りにくく安定して使用できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容排熱用ゴム脚×2材質ABS、スチールブラック質量(g)約930消費電力(W)0.8回転数(min-1[r.p.m])【ファン】約4000電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)DC5.0耐荷重(kg)約10羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時、【ファン】約90×110×30適合サイズ~15.6インチノートパソコン保証期間1年間騒音レベル(dB(A))約29最大風量(CFM)約30※メーカー測定結果による角度調節8段階(約23度・約27度・約31度・約36度・約40度・約47度・約50度・約53度)
レトロ卓上扇風機 タマハシレトロ卓上扇風機タマハシ
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷
レトロ可愛い懐かしのあの扇風機。祖父母の家にあったような、昭和世代には懐かしいアンティークな見た目です。風量スイッチが押しボタン式なのも再現度が高いです。レトロスタイルな外観・自動首振り機能・風量3段階「弱・中・強」 ・USB充電式で繰り返し使える! (type-cで給電)
付属品USBケーブル(TypeーA to TypeーC)質量(g)約410消費電力(W)3コード長さ(m)約1.2連続使用時間(時間)【弱】約13【中】約8【強】約4風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約8.5(満充電)バッテリー容量(mAh)3600寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×280
5WAY USB充電式 マグネットクリップファン TEKNOS5WAY USB充電式 マグネットクリップファンTEKNOS
1,980税込2,178
1台
当日出荷
5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。付属品USBケーブル質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175連続使用時間(時間)約3.8~24風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX充電時間(時間)約3取扱説明書(66.68MB)
USB給電デスクファン ツインバードUSB給電デスクファンツインバード
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品ACアダプター、電源コードホワイト質量(g)365(本体のみ)消費電力(W)2.7羽根枚数6枚モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235電源コード(m)1.1風量調整3段階羽根径(Φmm)155上下角度調整(手動)0~15°
コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLANDコードレス ミストFAN アウトドアファンTOPLAND
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ファンとミストで今までにない清涼感を味わえるミスト機能搭載のコードレス扇風機持ち運びしやすいハンドル付き
用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策その他【ミスト】300~400mL(3段階)付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)860消費電力(W)約12風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約4時間ファン径(cm)14(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働)水タンク容量(mL)500角度調節上50度/下20度(手動)
ミストハンディFAN ハンディファン TOPLANDミストハンディFAN ハンディファンTOPLAND
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
ファンとミストで今までにない清涼感を味わえるミスト機能搭載のハンディファン卓上でも使用できる自立用スタンド付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策その他【ミスト】50~100mL(2段階)付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh入力USB-C (5V/1A)風量3段階(弱・中・強)充電時間約3時間ファン径(cm)9(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用)水タンク容量(mL)50
扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア TOPLAND扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドアTOPLAND
3,498税込3,848
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂角度調節上下90°
<ファミラ>充電式ソーラーパワフルファン ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式ソーラーパワフルファンファミリー・ライフ
8,164税込8,980
1台
5日以内出荷
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!3段階の広角ライト+スポットライト角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です軽量コンパクトで持ち運びラク!大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー軽量約850g6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー質量(g)(約)850消費電力(W)10(最大)電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V)充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日)防塵防水性能IPX3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
携帯 扇風機 2way <卓上/首掛け> USB Type-C 充電式 小型 3段階風量調節 ミラー付 ネックストラップ付 エレコム携帯 扇風機 2way <卓上/首掛け> USB Type-C 充電式 小型 3段階風量調節 ミラー付 ネックストラップ付エレコム
899税込989
1個
翌々日出荷
夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 ※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)質量(g)約150※本体のみ消費電力(W)2電源充電式リチウムイオン電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×78×54保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
卓上レトロファン 大河商事卓上レトロファン大河商事
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
レトロスタイルの扇風機3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。【上下左右の角度は自由に調節可能!】左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます【3段階風速調整】3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能4枚羽根でコンパクトながら強力な風量【3600mAhの大容量】3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能【レトロデザイン!】レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。
用途リモートワーク、勉強、読書、卓上付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C)質量(g)約650消費電力(W)約3~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241風量弱・中・強(3段階)保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)3600素材ABS/アルミニウム合金
ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付きライフオンプロダクツ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
カラビナ付きハンディファン ライフオンプロダクツカラビナ付きハンディファンライフオンプロダクツ
979税込1,077
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風
ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機 NAKAGAMIハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機NAKAGAMI
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
6wayで使える薄型ハンディファン薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)材質ABS、ポリプロピレン、ガラス質量(g)155充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9風量調整5段階(4段階+リズム風)内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)定格入力DC5V 1A
USB充電式首振りデスクファン ニューブリーズ アクセルUSB充電式首振りデスクファン ニューブリーズアクセル
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
その他保証書あり材質ABS・シリコンホワイト質量(g)325(本体)電源USB充電(DC5V/2A)充電時間2~3時間連続使用可能時間3.5時間(弱モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11×24(本体)バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】1200取扱説明書
FMアルファーメガパネセット エバーブライトFMアルファーメガパネセットエバーブライト
38,000税込41,800
1セット
5日以内出荷
【FMメガパワーステーションα 】大容量88.8WhでノートPC、電気毛布、扇風機、小型TVなど多様な機器に対応 ワイドFM搭載でAM放送も受信可能、災害時・アウトドアでの情報収集に便利 多彩な出力ポート(AC×2、USB×2、USB-C×1、DC×1)で幅広いデバイスに対応 軽量コンパクト(約1kg)で持ち運びしやすい 大型LEDライト(3モード切替)搭載で停電時や夜間の作業にも便利 高い安全性(ショート・過充電・過放電・過電流・過負荷・過熱防止機能搭載) 【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】 高出力21Wソーラーパネルを採用し、小型パネルよりも高速充電が可能 USB出力(5V/2.4A)搭載でスマホやUSB機器にも直接充電可能 ノートPC対応の出力(18V/1.1A)で幅広い機器に充電可能 折りたたみ式(4つ折り)でコンパクトに持ち運び可能 専用ポケット付きでメガパワーバンクを収納可能 肩掛け・手持ち対応のストラップ付属
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【FMメガパワーステーションα 】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター、取扱説明書、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグ11個、カラビナ2個、ストラップ(約120cm)、取扱説明書適合(充電回数目安)エバーブライトスーパーランタン:10回 、エバーブライト スーパーミニDXs:120回、スマホ/iPhone:8回、変換効率:0.2サイズ【FMメガパワーステーションα 】155×100×92mm、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】(展開時):800×290×25mm / (折りたたみ時):195×290×35mm質量(g)【FMメガパワーステーションα 】1020、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】900(本体のみ)出力【FMメガパワーステーションα 】AC(100V/80W、最大120W)×2、DC(12-16.8V/10A)×1、USB(5V/2A)×1、USB(QC3.0/18W)×1、USB-C(PD100W対応)×1、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】最大出力:21W(18V / 1.1A)、USB出力:5V / 2.4A入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC14-19V/1.5A(ソーラーパネル)連続使用時間(目安)ノートPC(16W):約5時間、LED卓上スタンド(6W):約14時間、扇風機(20W):約4時間、電気毛布(27W):約3時間、ミニ冷温庫(45W):約1.8時間、FMラジオ:音量小で約110時間充電時間ACアダプター(付属品):満充電 約5時間、ソーラーパネル:晴天時 約7時間×4日で満充電モード点灯:ON / SOS / 点滅 / OFFバッテリー容量(mAh)3.7V 24,000(88.8Wh)明るさ(Lm)ON 220 / SOS 200 / 点滅 210
卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini リズム卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Miniリズム
2,898税込3,188
1個
当日出荷
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
ベアーキャラクターファン(茶) LLD-F62(BR) CRECOTEベアーキャラクターファン(茶) LLD-F62(BR)CRECOTE
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×100×300機能首振り左右120°風量4段階バッテリー容量(mAh)3600
スペースキャラクターファン CRECOTEスペースキャラクターファンCRECOTE
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に風量4段階標準持続時間(h)12充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)5000
扇風機クリップタイプ MZL-31 CRECOTE扇風機クリップタイプ MZL-31CRECOTE
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。付属品USBケーブル風量調整3段階動作時間2~5時間バッテリー容量(mAh)1200
ミスト冷風扇 1200mAh CRECOTEミスト冷風扇 1200mAhCRECOTE
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
ミスト冷風扇はキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×125×157
扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C CRECOTE扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01CCRECOTE
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。付属品リモコン、USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230風量調整無段階動作時間3~12時間バッテリー容量(mAh)4000
扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 マルエヌ扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電マルエヌ
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能スタンドで高さ調節可能充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーターホワイト質量(g)946電源DC5V/2Aハネ径(cm)15羽根枚数3モーターDCモータバッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100風量調整4段階(弱/中/強/自然風)充電時間(時間)約5.5首振り手動式(上下)使用時間(時間)約5-23(満充電時)回転角度(°)上下180
10ポートUSBハブ ITPROTECH10ポートUSBハブITPROTECH(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
ポート数10電源ACアダプタ(12V/5A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値)電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く)転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02 ユニファインUQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02ユニファイン
8,580税込9,438
1台
3日以内出荷
UQLIFE 2WAYポータブルファンは、軽量で持ち運びが簡単なポータブルファンです。卓上、オフィス、アウトドアなど様々な場面で大活躍です。折り畳みが可能で収納便利、3段階風量調節が可能です。1台でポータブル扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー3役が使用できるので屋内外問わず大活躍の扇風機です。
用途アウトドア、キッチン、寝室、災害時に。セット内容本体、取扱説明書、USB type-Cケーブルホワイト直径(Φmm)400高さ(mm)250材質(本体)ABS+POM消費電力(W)10電源5V/2A風速(m/s)5.2風量標準持続時間(h)弱:8.6(電気付3.75)、中:5(電気付3.2)、強:3.5(電気付2.3)バッテリー電圧(V)3.7風量調整バッテリー容量(mAh)4000上下角度調整
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら