20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテックファンユニット
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2
1個
218,000 税込239,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンラボフード
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。 オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板 電源AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz) 本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く) 電源コード(m)2m 2Pプラグ付 質量(kg)16
1個
209,000 税込229,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)700×500×500(635)
1個
78,300 税込86,130
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番405-25-30-01 外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
1個
116,100 税込127,710
8日以内出荷

サンプラテック卓上フード
スライド扉は28mmピッチで自由に調整。 扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全。 アルミ+樹脂は大変軽量。 例えば部屋から部屋への移動も簡単です。 コンパクトでスリムなボディー!実験台にも設置可能。 100Φ×3mのダクトホースが付いています。
材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製 付属品20W照明 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)90 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5 管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売) 内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付) 風速(m/s)0.64/0.67 外寸法(mm)880×550×1225
1個
369,800 税込406,780
当日出荷

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)0.8(アームダクト) 電源AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm)175(吸い口) 電源コード2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材) 寸法(mm)クリーンボックス/250×255.5×130 風量(m3/min)1 フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s)0.48 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて) フレーム(mm)外寸818×488×588(底なし)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール 風量1m3/min シート厚さ(mm)0.3
1個
162,000 税込178,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
109,000 税込119,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター 材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布 質量(kg)6.8 電源AC100V 50/60Hz 型番PC-EZHEPA 電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ) サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350 アズワン品番3-4050-02
1個
169,000 税込185,900
28日以内出荷

手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです。 上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します。
材質ブース/組立式パイプフレーム、透明塩ビ天板(5mm厚)、ファスナー付ビニールカーテン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×700
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質(枠)アルミニウム、(扉・側面・天面・背面)塩化ビニール透明板、(底面)塩化ビニール白色板 型番26942 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×750
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷