1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペース型のシンプルで高性能なデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 シンプルな3つのタッチボタンで、ON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光はタッチで3段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて必要な明かり環境を作ってくれます。 デザインは清潔感のあるツヤありホワイト。 卓上に必要なちょっとした筆記用具やペンタブツール等を定位置に納めておくことができる、コンパクトで使い勝手の良いLEDデスクライトです。 【清潔感のあるクリアなデザイン】 ベースカラーはツヤありホワイト。 ポイントにシルバー箇所を入れスタイリッシュな仕上げに。 【ペン立てポケットについて】 深さが8cm/最大の間口が7cmあるので、眼鏡や筆記用具、そのほかのデスク周りの必需品を目に着く位置に置いておくことができます。 【光源について】 照度(40cm直下):約1507lux JIS規格A形相当の明るさ。 精密機械、電子部品の製造工場での使用が可能。(JISZ9110:2010より抜粋)
用途仕事や勉強の時は、お気に入りの筆記用具・カッターハサミなど。・寝室やベットサイドでは、眼鏡やペンライトなど。・ホット一息、個包装のキャンディーやチョコなど。・LEDの明かりといつでも一緒にメイク道具など 材質ABS ホワイト 質量(g)本体/約857 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×405×135 最大消費電力(W)約7 色温度(K)約3000~6500(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約450 電球の種類LED(3段階/3段階調光) 調光の可否
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷