外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果消毒
仕様パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き
材質ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様●槽内寸法(mm):260×125×65●外寸法(mm):315×135×65●熱源:ー
アズワン品番65-9614-74
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
効果消毒
サイズ大
タイプパイプヒーター付(温度過昇防止装置付)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×120×65
松吉医科器械コード04-2240-02
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
効果消毒
タイプパイプヒーターなし
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。
外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。
蓋を分離型にし、排水が容易になりました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
制御方式マイコン制御式
使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
外寸法(mm)250×250×426
内寸法(mm)Φ150×220
アズワン品番2-8059-01
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 500W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)
種別左扉 右ハンドル左開き
研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
温度設定範囲(℃)121/132
外寸法(mm)250×250×426
容量(L)約4(缶体)
寸法(Φ×mm)150×220(缶体)
電源(V)AC100(50/60Hz)500W
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
仕様【滅菌圧力】(121℃)0.1MPa、(132℃)0.2MPa
こんなお得な商品も!
手指の消毒剤 高濃度アルコール
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。
エタノール濃度(w/w%)72.3
成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
・抗菌ハンドル
用途一般地、寒冷地共用
付属品長尺断熱キャップ
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)190
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。蓋を分離型にし、排水が容易になりました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。蓋を分離型にし、排水が容易になりました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)21
電源(V)AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)400
温風温度(℃)室温+30℃
殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥263,000
税込¥289,300
当日出荷
材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き
安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー
温度表示デジタル(1℃単位)
加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
関連キーワード