1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BDS-1010 ベルトディスクサンダ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400 電源(V)単相100 電圧(V)100 定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290 付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg)17 トラスコ品番781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷