ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
全長(mm)133
距離127mm(ピン間)
適合機種SS-301・SS-400SCA他
適合機種卓上糸のこ盤(FCW40SA)
振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。
フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
電圧(V)100
消費電力(W)200
ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200
ストローク(mm)15
傾斜角度(°)0~20(左側のみ)
付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書
出力(W)100
切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工
切断対象木材、薄い真鍮、アルミ板
適合本体スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089)
山数40
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
切断対象木工
適合機種TFE-450・※TF-45(※印は旧型商品です。)
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
1セット(10本)
¥889
税込¥978
当日出荷
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
¥369
税込¥406
当日出荷
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用
仕様細目
幅(mm)1.7
全長(mm)133
質量(g)3
ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用
仕様広目
幅(mm)2.7
全長(mm)133
質量(g)13
ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
用途木材(10mm~30mmまで)金属(約2.0mm~4mmまで)
切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど
適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400
全長(mm)150
刃長(mm)80
山数52
1セット(12本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
電動糸鋸交換刃です。厚さ25mmまでの直線切りや大きな曲線切りに最適です。
用途木工直線切用。
幅(mm)2.8
厚さ(mm)0.5
全長(mm)約133
タイプピンエンドタイプ
山数59
1パック(10本)
¥789
税込¥868
当日出荷
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)130
幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.26
刃長(mm)75
仕様(アサリ)なし
材質SK1
RoHS指令(10物質対応)対応
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。
消費電力(W)90
電源コード(m)2
ストローク幅(mm)18
テーブル寸法(mm)250×410
傾斜角度(°)(テーブル)45
フトコロ(mm)400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600
本体質量(kg)約11
消費電流(A)1
最大切断厚さ(mm)50
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
無段変速スピードコントロール付
テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに
電源(V)AC100
電流(A)1
消費電力(W)60
コード長さ(m)2
切断能力(mm)薄鉄板2
切断能力(mm)真鍮板約3
切断能力(mm)木材約45
ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400
ストローク(mm)約20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)13.5
付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本
仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)
ベース寸法(mm)245×405
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625
テーブル高さ(mm)165
フトコロ奥行寸法(mm)最大400
テーブル傾斜角(°)0~45
定格時間(分)30
ピン間距離(mm)約127
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル
糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)400~1600
ストローク量(mm)18
テーブル寸法(mm)250×380
電源(V)単相100
消費電力(W)50
コード長さ(m)1.8
フトコロ(mm)400
長さ(mm)605
付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm)
定格使用時間(分)30
質量(kg)12
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。
エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。
無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。
テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)235×370
切断能力(mm)木材(軟木)50
ストローク数(min-1[回/分])400~1600
ストローク(mm)18
電源(V)単相100
消費電力(W)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330
付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)
質量(kg)14
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。
卓上型・手持型どちらでも使用可能。
軽量でコンパクトに収納できます。
ブレード交換はレバーでカンタンに可能。
吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材(木材)19/(バルサ)38
切断能力(mm)軟鋼板0.8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)70
コード長さ(m)2
ストローク幅(mm)8
ストローク数(min-1[回/分])1100~1800
タイプケース付
フトコロ(mm)250
付属品ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド
質量(kg)1.1
アズワン品番65-2054-76
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。
全長(mm)130
関連キーワード