3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
最大遠心力(xg)2000 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ 質量(g)750 電源AC115V 50/60Hz 65mA 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
寸法(mm)174×148×122 質量(kg)1.1 電源(V)AC110~240 50/60Hzz 回転数(min-1[r.p.m])6000 本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本 遠心加速度2000(×g) アズワン品番1-2239-11
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)卓上マイクロ遠心機
付属品0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード 電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A 回転数(min-1[r.p.m])6000(±20%/定常) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×148×118 遠心加速度2000xg(一定)
1台
46,980 税込51,678
102日以内出荷