20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
ダークグレー
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ 段数1 キャスターなし 引出し組合せ1個
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレー ライトグレー 材質(本体)スチール 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A5サイズ手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。 コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂 質量(kg)1.8 容量(L)3.3 収納サイズA5 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×90 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×120
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズA6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法錠前、ダイヤル錠
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分) 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠 耐火時間30分
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A5スリムサイズの手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。 またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。 高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂 質量(kg)1.5 容量(L)1.9 収納サイズA5 施錠方法シリンダー錠 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W296×D220×H214 耐火時間30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1スペースに硬貨を2種類収納できます。
付属品鍵(2本)、取扱説明書 材質鋼材 ブルー
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー) 材質本体:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルロック機能(新機能)
付属品鍵2個付 ブルー 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠、ダイヤルロック
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。外形がB6サイズより一回り大きいサイズ。中はA6サイズまでの書類を折らずに入れることができます。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付 材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 質量(kg)1 サイズS 高さ(mm)トレー:20 外形寸法(mm)W197×D164×H80 内形寸法(mm)W175×D128×H60(トレー内蔵時:H40) 収納サイズA6 施錠方法シリンダー錠
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。 *赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。 中棚があり、収納物を整理できます。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄) 付属品中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用) 材質(本体)スチール 電源単3乾電池4本 色(本体)アイボリー
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出しの中で使用するのに最適な手提げ金庫です。 金庫上部にダイヤルやロックがあるので、引出しから金庫を出さずに開閉できます。 コインカウンターと札入れのダブルトレータイプです。 単体で取り外しても使用可能です。
材質本体:スチール、トレー・天面パネル:ABS樹脂 ダークブルー 収納サイズA5 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
付属品ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書 材質鋼材 機能ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易レジとして活躍の手提げ金庫。錠前。ダイヤル錠。コイントレー。A6書類収納可能。コイン飛散防止クッション付
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェス など簡易販売の際におすすめです。 付属品鍵2個付き ホワイト 質量(g)900 収納サイズA6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(コイントレーサイズ)183×131×34、(コイントレー設置時)195×155×87(内寸:164×110×27) 収納枚数(枚)紙幣:200枚(目安) ※トレー下収納、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚 関連資料(14.83MB) 施錠方法ダイヤル錠
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
仕様フタハネ上げ調節付き、鍵2個付き 材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABS サイズA4 材質(本体)鋼板(焼付塗装) 種類ダイヤル錠付き 内寸奥行(mm)228 内寸幅(mm)318 収納サイズA4 高さ内寸(mm)78 入数4(包装) 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)150 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 外寸法・奥行(mm)285
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異の72時間防水に。 独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。 使いやすいロックシステム。 プライバシーを守る鍵付。
仕様UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能 付属品鍵2本、取扱説明書・保証書 チャコールグレー 施錠方法フラットキー 耐火時間30分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロックダイヤル式 グレー 質量(g)722 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72 収納の目安A4サイズまでの書類等
1個
3,698 税込4,068
当日出荷