カテゴリ

  • 理美容(17)
    • ミラー(17)
  • 店舗什器・備品(6)
    • 姿見・卓上ミラー(6)
  • 日用品(1)
    • お風呂ミラー(1)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 化粧鏡(4)
  • 測定用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「卓上鏡」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIG LOVE FAN ビックラブファン アピックスBIG LOVE FAN ビックラブファンアピックス
3,980税込4,378
1台
6日以内出荷
外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。グリップ部「着せ替えパネル」機能。飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。ハンディ・卓上の2WAY仕様。
用途猛暑対策、各種イベントに。付属品USBケーブル(USB-C/A)本体質量(g)約375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295連続運転時間(h)約2.5~12充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000ケーブル長(cm)USB:約90
スタンドミラー アルミ メリースタンドミラー アルミメリー
889税込978
1個
4日以内出荷
インテリアアイテムとしても使えるシンプル・スタイリッシュな化粧鏡。大きめの卓上ミラーで、顔全体がしっかりチェックできます。鏡面の角度が変えられます(360度)。厚さ1cmにたためるので、狭い隙間にも収納できます。
材質鏡/ガラス フレーム/アルミニウム寸法(mm)204×175×10シルバー質量(g)266鏡面寸法(mm)172×139
生物顕微鏡 ケニス生物顕微鏡ケニス
109,800税込120,780
1個(1個)ほか
翌日出荷から91日以内出荷
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm寸法(mm)220×350×380質量(kg)約5.7照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機 NAKAGAMIハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機NAKAGAMI
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
6wayで使える薄型ハンディファン薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)材質ABS、ポリプロピレン、ガラス質量(g)155充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9風量調整5段階(4段階+リズム風)内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)定格入力DC5V 1A
3倍鏡付卓上ミラーLINO 永井興産3倍鏡付卓上ミラーLINO永井興産
3,398税込3,738
1セット(1台)ほか
3日以内出荷
落ち着いたゴールドフレームのアンティーク調卓上ミラー丸いかたちがかわいらしい洗練されたミニマムなデザイン。重厚な輝きのゴールドフレームはどんなインテリアにも上品に調和します。置くだけで空間に華やかさと高級感をプラスし毎日の身支度がより特別なひとときに。裏面は3倍鏡になっていて細部までしっかりチェックできます。高さのあるハイタイプとコンパクトなロータイプの2タイプ展開。・等倍鏡&三倍鏡・飛散防止効果あり・角度調節可能・完成商品=ご注意=アンティーク調の商品は、デザインの一部として使い込まれたような風合いを再現しています。そのため細かな傷やムラなどが見られる場合があります。ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー・店舗ディスプレイ仕様完成商品/飛散防止効果あり/角度調整可能/三倍鏡付き/2WAY材質ガラス(2mm厚)・金属(鋼)幅(mm)180ゴールド塗装粉体塗装テイスト北欧風.モダン.ナチュラル.海外インテリア.ホワイトインテリア.レトロ.ヴィンテージ.アンティーク.高級感.韓国インテリア
拡大鏡約5倍付卓上ミラー メリー拡大鏡約5倍付卓上ミラーメリー
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アイメイクや視力の弱い方に便利な高倍率タイプです。
材質ガラス・アルミ二ウム・スチール幅(mm)173シルバー高さ(mm)198質量(g)240奥行(mm)87鏡面寸法(mm)145Φ
拡大鏡約3倍付卓上ミラー メリー拡大鏡約3倍付卓上ミラーメリー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
丸型片面拡大鏡付です。スタンド部分が丸くおしゃれです!拡大鏡でメイクもばっちりOKの仕上がりです。
材質ガラス・アルミ二ウム・スチール幅(mm)173シルバー高さ(mm)198質量(g)240奥行(mm)87鏡面寸法(mm)145Φ
拡大鏡約2倍付卓上ミラー木製台 メリー拡大鏡約2倍付卓上ミラー木製台メリー
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
組立式(支柱1本付属)の見やすいロングタイプで、アイメイクや視力の弱い方に便利な高倍率の拡大鏡付です。片面は通常平面鏡です。台座がナチュラル感漂う天然木で、窪みがトレイ機能になっています。
材質ガラス・アルミ・天然木幅(mm)173シルバー&ナチュラル高さ(mm)315質量(g)370奥行(mm)100鏡面寸法(mm)145Φ
卓上ミラー 三面鏡 メリー卓上ミラー 三面鏡メリー
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
メイクミラーとして最適です。三面鏡になっていますのでサイドも見やすくメイクばっちりです。
材質ガラス・ABS樹脂幅(mm)220シルバー高さ(mm)264質量(g)920奥行(mm)130鏡面寸法(mm)正面200×20・側面200×100
LED付き卓上コンパクト拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)LED付き卓上コンパクト拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
折り畳んでコンパクトに!レンズ面を照らすLEDと手元を照らすLEDで用途に合わせて切り替えてお使いください。
材質(本体)ABS樹脂、LED質量(g)109(電池除く)倍率2.5本体寸法(mm)95×67×38バッテリー単4形乾電池3本ライト種類LEDライト4灯と5灯切替え式材質(レンズ)アクリル樹脂
パイプフード 日本エアーテックパイプフード日本エアーテック
98,980税込108,878
1台
30日以内出荷
卓上に設置できる小型クリーンフードです。顕微鏡周囲や試料の一次的な保管場所など、限られたスペースの清浄化ができます。フレームはステンレス製のパイプを使用、場所を取らないので最大限スペースを確保できます。ビニールフード内は、クラス1,000(ISOクラス6)を満足します。
電源(V)AC100 1Φ清浄度ISO6(クラス1000)集塵要素HEPAフィルター、プレフィルター
LED拡大鏡 シルバー コイズミLED拡大鏡 シルバーコイズミ
9,498税込10,448
1台
8日以内出荷
拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約190mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
倍率(倍)5
LED拡大鏡 シルバー コイズミLED拡大鏡 シルバーコイズミ
7,298税込8,028
1台
8日以内出荷
拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約165mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
倍率(倍)5
LED拡大鏡 シルバー コイズミLED拡大鏡 シルバーコイズミ
6,098税込6,708
1台
8日以内出荷
拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約145mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
倍率(倍)5
3面鏡LED卓上ミラー ヤマムラ3面鏡LED卓上ミラーヤマムラ
2,290税込2,519
1個
5日以内出荷
8個のLEDライトで明るく映します。タッチセンサーで無段階で調光できます。電源は単四乾電池3本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品USBコード質量(g)340タイプ卓上電源単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続寸法(幅W×高さH)(mm)[鏡]正面:123×126、扉:59×122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×165
木製卓上ミラーPLAIN(プレーン) 永井興産木製卓上ミラーPLAIN(プレーン)永井興産
2,998税込3,298
1セット(1台)ほか
3日以内出荷
木の質感を生かしたナチュラルデザインの木製卓上ミラー フレームにはパイン材を使用し、天然木の質感・色味・触り心地をそのまま楽しめます。 裏面も全面木目仕様で折りたたみ時もすっきり美しい見栄え。 インテリアに溶け込む木の柔らかい色合いは ナチュラルや韓国インテリアが好みの方におすすめなデザイン。 スキンケアやメイクにちょうどいい大きめのサイズ感です。 飛散防止効果あり 角度調節可能 折りたたみできます 完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・木枠ミラー仕様完成商品.折りたたみ可能.飛散防止効果あり.木製.木目材質天然木(パイン材)・ミラー(3mm)幅(mm)205質量(kg)0.6ナチュラル高さ(mm)270奥行(mm)20塗装ラッカー塗装テイスト北欧風.モダン.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
卓上ミラー(鏡厚3mm) ストア・エキスプレス卓上ミラー(鏡厚3mm)ストア・エキスプレス
4,298税込4,728
1台
翌日出荷
角度調整つまみを背面に設置して、正面からの美観性を追求し、すっきりとしたデザインに仕上げました。
材質フレーム:ラバーウッド材質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×9×32寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:19×29
アルミフレーム卓上ミラー スクエア 永井興産アルミフレーム卓上ミラー スクエア永井興産
2,898税込3,188
1セット(1台)ほか
3日以内出荷
スタイリッシュな質感のアルミフレームミラー マット質感のアルミフレームを使用した無駄のないスタイリッシュな佇まいはシンプルで日常に取り入れやすいデザイン。 使わないときはスタンド部分をたたんでスリムに収納可能。 3種類のサイズバリエーションがございます。 アルミフレーム 飛散防止効果あり 角度調節可能 折りたたみできます 完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー仕様完成商品、角度調節可能、飛散防止効果あり、折りたたみ可能材質アルミニウム・ミラー(2mm厚)形状スクエアタイプ卓上奥行(mm)10テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ヴィンテージ
スクエア卓上ミラー CLEAR 永井興産スクエア卓上ミラー CLEAR永井興産
2,798税込3,078
1セット(1台)ほか
3日以内出荷
透明感が美しいクリアフレームの卓上ミラー クリアな輝きはモダンで洗練されたイメージに。 フレームはガラスより軽く、割れにくく丈夫で耐久性に優れています。 どんな空間でもなじみやすいのも嬉しいポイントです。 ステイを動かして好みの角度に調節できます。 使わないときは折りたたんで収納可能。 裏面には壁掛け用のフック穴がありウォールミラーとしても◎ クリアフレーム 角度調節可能 飛散防止効果あり カラーパッケージ 壁掛けできるフック穴付 完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー仕様完成商品、角度調節可能、飛散防止効果あり、ウォールミラー、壁掛けミラー、折りたたみ可能材質PS樹脂・ミラー(2mm厚)形状スクエア幅(mm)205クリア高さ(mm)280質量(g)400タイプ卓上奥行(mm)20テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
サイドフレーム卓上ミラー WILSON 永井興産サイドフレーム卓上ミラー WILSON永井興産
2,898税込3,188
1セット(1台)ほか
3日以内出荷
高級感のある木目フレームと飾りミラーの卓上ミラー ミラーは面取り加工を施し立体感をプラス。 高級感を感じさせるサイドの木目フレームも魅力的です。 シックなデザインなので男性にもおすすめ。 ステイを動かして好みの角度に調節できます。 使わないときは折りたたんで収納可能。 裏面には壁掛け用のフック穴がありウォールミラーとしても◎ 木目フレーム&飾りミラー 角度調節可能 飛散防止効果あり カラーパッケージ 壁掛けできるフック穴付 完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー仕様完成商品、角度調節可能、飛散防止効果あり、ウォールミラー、壁掛けミラー、木製、木目、折りたたみ可能材質ABS樹脂・ミラー(3mm厚)形状幅(mm)182ダークブラウン高さ(mm)228質量(g)500タイプ卓上奥行(mm)20テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ヴィンテージ
手鏡 BALLOON 永井興産手鏡 BALLOON永井興産
2,998税込3,298
1セット(1台)ほか
3日以内出荷
風船のような丸いかたちがキュートな手鏡 手に持って使うタイプなので、チェックしたい場所に合わせて角度や距離を変えられます。 持ち手を立てると自立して卓上ミラーとしても使えます。 裏面は3倍鏡になっていて細かいアイメイクの時に大変便利です。 コンパクトなサイズ感はカバンに入れて持ち運びする時にもピッタリ。 等倍鏡・3倍鏡の2WAYミラー 角度調節も自由自在 軽量なので持ち運びにも便利! 使わない時は持ち手を壁に掛けて収納出来ます◎ 飛散防止効果あり 完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー・手鏡仕様完成商品、等倍鏡・三倍鏡、飛散防止効果あり、角度調節可能、2WAY仕様材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂形状幅(mm)120高さ(mm)208質量(g)100タイプ手鏡奥行(mm)12テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
サークル卓上ミラー LUNA 永井興産サークル卓上ミラー LUNA永井興産
2,798税込3,078
1セット(1台)ほか
3日以内出荷
すっきりシンプルな丸型卓上ミラー ミラー部分は等倍鏡と三倍鏡の両面タイプ。 細かなメイクなどをするときは拡大鏡、全体を見るときは等倍面と用途に合わせて2WAYでお使いいただけます。 お部屋のインテリアに馴染みやすいホワイトカラー。 ベースの設置面が少なく、テーブルを広く使えます。 等倍鏡&三倍鏡 角度調節可能 飛散防止効果あり カラーパッケージ 完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー仕様完成商品、等倍鏡・三倍鏡、飛散防止効果あり、角度調節可能材質スチール・ミラー(2mm厚)形状サークル幅(mm)170ホワイト高さ(mm)175質量(g)300タイプ卓上奥行(mm)85塗装粉体塗装・クロームメッキテイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
ラウンド卓上ミラー くるり 永井興産ラウンド卓上ミラー くるり永井興産
3,998税込4,398
1セット(1台)ほか
3日以内出荷
くるっと2WAYラウンド型がかわいい卓上ミラー◎ しなやかなシェイプが気品漂うスタンドミラーです。 角度調整ができるので顔全体からデコルテラインをしっかり確認することができます。 片面は3倍の拡大鏡になっているので、細かい目元のメイクやコンタクトを入れる時にも大活躍。 インテリア要素も併せ持ったオススメの逸品です。 場所を選ばないスタンドタイプ 回転式で角度調節も自由自在 全体のメイクやお肌のお手入れに便利な【等倍鏡】とアイメイクに最適な【3倍拡大鏡】の2WAYタイプ 飛散防止効果あり 完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー仕様完成商品、等倍鏡・三倍鏡、飛散防止効果あり、角度調節可能材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂形状ラウンド幅(mm)165ホワイト高さ(mm)255質量(g)600タイプ卓上奥行(mm)135テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
メイクアップミラー 永井興産メイクアップミラー永井興産
3,998税込4,398
1セット(1台)ほか
3日以内出荷
お顔全体や横顔もしっかり映るワイドな三面鏡 扉を開くとミラーが大きく開き、メイクやヘアセットのときに便利。 使わないときは扉を閉めてすっきりコンパクト、気になるホコリも防ぎます。 マスカラなど転がりやすいアイテムをサッと置ける小物入れ付きです。 鏡の角度は無段階に調整でき、映したいポイントで止まります。 三面鏡 角度調節可能 飛散防止効果あり 完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・三面鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー仕様完成商品、三面鏡、角度調節可能、小物入れ付、飛散防止効果あり材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂形状幅(mm)430高さ(mm)260質量(g)800タイプ卓上奥行(mm)130テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
スタンドミラー LEC(レック)スタンドミラーLEC(レック)
869税込956
1個
当日出荷
置いても掛けても使用できる卓上鏡です。角度調整が可能です。
用途浴室・リビング・キッチン材質鏡:ガラス、フレーム・裏板・脚部:スチロール樹脂、 キャップ:ポリエチレン寸法(cm)ミラー:14.5×17.5商品タイプ置く(スタンド)、掛ける
ショップ金属顕微鏡(台座A) nihonkoukiショップ金属顕微鏡(台座A)nihonkouki
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
小型軽量で持ち運びが便利色彩チェックにも使用できるこの手軽さで総合倍率100倍ダクタイル鋳鉄の表面観察出先現場、工場等で金属肌等の表面観察が手軽に行える金属顕微鏡です。同軸落射式照明で、金属表面の状態が鮮明に観察できます。粉末、粒状、結晶等の観察や、色彩チェック等にもお使いいただけます。観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。付属の光源ユニットの電源は、USBポートまたは乾電池からお選びいただけます。100Vコンセントは必要ありませんので、フィールドでの観察や出張先、海外での使用も電源の心配がなくご使用いただけます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)700総合倍率100×寸法(Φ×mm)62×200接眼レンズ10×対物レンズ10×鏡筒形式単眼
超小型金属顕微鏡(倒立型) nihonkouki超小型金属顕微鏡(倒立型)nihonkouki
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
超小型、超軽量の手のひらサイズ持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる卓上型金属顕微鏡と同等の性能部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。倒立型になっており、本顕微鏡のステージ部にサンプルをのせて観察します。小型部品等、DSM-3型では観察しにくい対象物の観察に適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)接眼レンズ10×対物レンズW10×/W5×/W20×鏡筒形式単眼
超小型金属顕微鏡(正立型) nihonkouki超小型金属顕微鏡(正立型)nihonkouki
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
超小型、超軽量の手のひらサイズ持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる卓上型金属顕微鏡と同等の性能部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。正立型となっており、観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)接眼レンズ10×対物レンズW10×/W5×/W20×鏡筒形式単眼
超小型生物顕微鏡 nihonkouki超小型生物顕微鏡nihonkouki
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
持ち運びが便利で、現場に携行できる卓上型生物顕微鏡と同等の性能カバーグラス面を上に設置あらゆる場所での観察設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様レボルバー:3個質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率40×/100×/400×接眼レンズ10×対物レンズ4×/10×/40×鏡筒形式単眼
卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン卓上 三面鏡 収納庫付 大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラージェイケイ・プラン
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
お手持ちのデスクに取り付けて使えるドレッサーパーツ。 メイクやヘアアレンジの際に役立つ三面鏡タイプです。 ミラーの中には高さを調節できる棚がついているので、 メイクグッズやボトル、スプレーなどもまとめて収納できます。 後付け シンプル 大容量 化粧鏡 棚付き 机上
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×22×58材質[本体]プリント紙化粧合板付属品可動棚:大2枚、小4枚組立時間30分(目安)(大人2人/お客様組立)
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型) 日機LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型)日機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)質量(kg)2.5消費電力(W)9ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズ径(Φmm)Φ127[Φ5inch]全光束(Lm)710レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700固定方法卓上型調光方式無段階調光調光率(%)20~100
Luxo 10d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXOLuxo 10d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向けLUXO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 10d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Luxo 4d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXOLuxo 4d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向けLUXO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 4d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ハリウッドミラー(卓上鏡) コイズミハリウッドミラー(卓上鏡)コイズミ
9,990税込10,989
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
華やかな女優気分でできる、メイクミラー。LEDライトは3色(昼光色・昼白色・電球色)に切り替えできます。電源ボタンの長押しで、明るさを調節できます。拡大率:等倍のみ。
電源(V)交流式/AC100-240 専用ACアダプター使用
三面鏡LED卓上メイクミラー ヤマムラ三面鏡LED卓上メイクミラーヤマムラ
4,890税込5,379
1台
4日以内出荷
LED三面鏡でお顔全体や、横顔もしっかり映ります。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。 使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質本体:ABS樹脂、ガラス鏡寸法(mm)350×120×280質量(kg)0.95
レーザー光源装置 ナリカレーザー光源装置ナリカ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。 レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。 D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。
種別SS-L寸法(mm)レーザー部:約70×15×16サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm電源ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射波長(nm)645~660ケーブル長(mm)約350出力(mW)1未満
等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー堀内鏡工業(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面卓上スタンドミラー。 どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。 また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラーシルバー材質(鏡)ガラス、(本体)アルミ、スチール形状寸法(mm)170×295×88ミラー寸法(mm)145丸
等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー 堀内鏡工業等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー堀内鏡工業(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から6日以内出荷
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面折立ハンドミラー。 手で持つハンドミラーとして、また折立れば卓上ミラーとして使用できます。 等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。 また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂形状寸法(mm)123×210×10本体質量(g)145ミラー寸法(mm)110丸
ガス温度調節装置 ケニスガス温度調節装置ケニス
299,800税込329,780
1個
21日以内出荷
供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
置いて使う卓上拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)置いて使う卓上拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら