広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源専用ACアダプタ
全光束(Lm)約450
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)550
消費電力(W)7
定格DC18V 320mA
全光束(Lm)630
光源高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
寸法(mm)約420×500×513
色ブラック
質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
定格入力電圧(V)本体:DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
電源コード(m)約1.8
光源LED
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アームダブルアーム
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
直下照度(Lx)1700
演色指数(Ra)85
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)約 540
光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W)約6.7
付属品専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.2(専用ACアダプター含む)
定格12V450mA
全光束(Lm)約520
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×330×270(通常使用時)
光源白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色
色温度約6200ケルビン
照度(Lx)約2500(直下約30cmで点灯時)
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331
照度(Lx)1500
定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
調光の可否可
適合規格照度:JIS照度A形準拠
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.15
色ホワイト
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370
電源コード(m)約1.8
光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2000
エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6
アームフレキシブル
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.17MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。
色ホワイト
消費電力(W)6
付属品専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)650専用(ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A
全光束(Lm)420(MAX点灯時)
光源LED×16灯(交換不可)
照度(Lx)1600(直下30cmでMAX点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×320×200(通常使用時)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)850
消費電力(W)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331
照度(Lx)2500
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色ホワイト
消費電力(W)6.4
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)430(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)420
光源LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m)
質量(g)約480(本体のみ)
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)約1
光源LED(白色・電球色 相当)
アズワン品番64-9711-42
直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
点灯後に点灯スイッチに触れると明るさ調節モードになり、触れ続けるだけで
好みの明るさに調光ができ、 オフィスなどで適切な明るさをご提供します。
デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。
色ホワイト
質量(g)1000
電源(V)AC100(50/60共通)
消費電力(W)12
適合規格照度:JIS照度AA形準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×410×410
電源コード(m)1.8
光源LED
照度(Lx)3000
アズワン品番64-9306-54
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約1.7
スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)AC100-240
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約160
アーム長さ(mm)約250
光源LED(交換不可)
LED寿命(時間)約30000
アームフレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約20
3段階の明るさ調整。デスクライトが3段階の明るさ調整機能を備えていることは、照明をユーザーの好みやニーズに合わせてカスタマイズできる利点です。明るさを調整することで、作業内容や環境に応じて最適な光量を選択できます。明るさ380lm。デスクライトが380ルーメンの明るさを提供することは、充分な照明力を持っていることを示します。これにより、デスク上の全ての領域を明るく照らし、作業効率や視覚の快適さを向上させます。暗いスペースでの作業や読書にも適しています。省エネルギー。LEDテクノロジーを使用するデスクライトは、明るさを確保しながら省エネルギーで運転します。長時間の使用でも環境にやさしい選択肢です。左右80°の向き調整と上下180°の角度調整自由度が高い向きと角度調整機能を備えたデスクライトは、設置場所を選ばず、ユーザーが照明を自在にコントロールできます。
用途読書や勉強などに。
仕様角度調整(度):180
付属品USBケーブル、マニュアル
幅(mm)110
高さ(mm)400
奥行(mm)180
電力(W)6
入力5V1~2A
明るさ(Lm)380
回転角度(°)80
1台
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)1815
電源(V)AC100
平均演色評価数(Ra)78
キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)
色温度(K)5000
スタンド組立式
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)18
出力DC24V 1.0A
電源コード(m)約1.8
光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色
色温度(K)2700~6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68
光束(Lm)最大約900
アーム長さ(cm)68
アームダブルアーム
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲無段階
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0
照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)
電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)450+450
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000h
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)~55
適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式非調光
直下照度(Lx)中心:1414
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)624
【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。
アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。
本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。
持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2
定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ)
電球の種類LED
電源コード(m)1.8
トラスコ品番818-6544
材質ABS樹脂
質量(g)450
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260
JIS照度一般形
色(本体)ホワイト
光束(Lm)(器具)240
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)85
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当の広がる光。全光束は約500ルーメン。照度約2300ルクス(直下約30cm)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約425(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.0
電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A
全光束(Lm)約500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時)
照度(Lx)約2300(30cm直下)
エネルギー消費効率(Lm/W)約100
電球の種類LED
光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
材質ABS樹脂
寸法(mm)約360×171×335
色ホワイト
質量(g)1400
出力UCB:DC5V/1.2A
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)
定格入力電圧(V)本体:DC24
電源コード(m)約1.8
機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座
光源LED
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アズワン品番64-9306-44
アームシングルアーム
光色昼白色
調光方式無段階
直下照度(Lx)2200
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ
デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに
広範囲を照らす JIS規格A形相当
電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色
消費電力(W)約9
全光束(Lm)約600
質量(g)約420(専用ACアダプター含む)
光色昼白色
照度(Lux)約3000(直下30cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
光束(Lm)約最大900
調光方式無段階
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として
質量(kg)1.5
全高(mm)387
口金E26
コード長さ(m)1.6
定格ランプ電力(W)7.3以下
吸着力(N[kgf])800[80]
明るさ(Lm)325
電球の種類LED
適合電球LDR4N-W/K(340lm)
LED定格電圧(V)AC100
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。3段階に明るさ調光。JIS規格A形相当の広がる光
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.19(専用ACアダプター含む)
色ホワイト
電源(V)専用ACアダプター、入力…AC100 50/60Hz 0.3、出力…12 450mA
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
本体寸法(mm)(約)幅355×高さ313×奥行262(通常使用時)
全光束(Lm)約550(100%点灯時)
機能スイッチ切替:3段階調光…100%-50%-15%-OFF
光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2500(30直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約80.8(100%点灯時)
関連資料(1.7MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減
色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93
広範囲を照らします(JIS規格A形相当)
タッチ式センサーで明るさ4段階調節
横向きにもできる回転式セード
本体色はホワイト
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約638(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約9.5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A
全光束(Lm)約600(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約63
照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時)
電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約540
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330
電源コード(m)約1.8
光源LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
アームシングルアーム
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.18MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ブラウン 木目調
質量(g)約540
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330
電源コード(m)約1.8
光源LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
アームシングルアーム
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.18MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。
全長(mm)465
質量(kg)1.3
消費電力(W)5.3
定格電圧(V)AC100
吸着力(N)784
全光束(Lm)500
頭部寸法(mm)Φ72×115
コード長さ(mm)約1600
発光色電球色
ベース専用ベース
防水性防滴
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査
トラスコ品番561-2375
材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)455
奥行(mm)492
電源(V)AC100
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
全光束(Lm)815
光源色昼白色
明るさ(Lm)815
演色指数(Ra)97
標準消費電力料金(円/h)0.288
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
3段階調光機能で明るさを調整
省スペースで場所をとらない
定格消費電力(W)点灯HI時:8/待機時:0.5
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)本体のみ:約700g
出力DC24V 0.375A
電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)1900(測定高30cm)※点灯HI時
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
寸法(mm)約285×135×465
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ
電源コード(m)約1.8
光源LED
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなる
JIS照度AA形相当
光束(Lm)器具:1025
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED
コード長さ(m)1.7
アーム角度調整
調光の可否可
消費電力(W)5
使用電圧(V)AC100
セード寸法(mm)273
ベース径(Φmm)150
全高(mm)300
質量(kg)0.82
色温度(K)3000/4500/5000
明るさ(Lm)200
材質鉄
LED寿命(時間)30000
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。
用途学習用、在宅勤務用の照明に。
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
トラスコ品番336-3971
質量(g)約700(本体のみ)
電源(V)入力 AC100~240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター))
出力DC24V(0.375A)
定格消費電力(W)8(点灯HI時)/0.5(待機時)
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)1900(測定高30cm※点灯HI時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!組立はライト部分だけなので制作が簡単な短時間教材!LED24球使用でとても明るく明るさが2段階に切り換えできる!
仕様(学習内容)はんだ付けの方法
セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5
高さ(mm)折り畳み時伸ばした時の最大:約260(接地面からライト部分)
質量(g)190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×130×75
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができますフレキシブルアームデスクワーク、読書、ベッドサイドライト
消費電力(W)約6.8
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
電源専用ACアダプター入力(AC100V50/60Hz0.3A)出力(DC12V0.42A)
本体質量(g)約640(専用ACアダプター含む)
全光束(Lm)約460(100%点灯時)
光源LED×16灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1900(直下30cm/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約68.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×320×340(通常使用時)
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
明るさを自由に調整
インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載
省スペースで場所をとらない
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)本体のみ:約500
出力DC24V 0.375A
電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A
定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時
待機時消費電力(W)0.3
1個
¥5,602
税込¥6,162
翌々日出荷
竹を使った環境にやさしいデスクライト。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。セードは130度まで調整可能。
材質竹、プラスチック
取付ACアダプター
高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合
質量(g)約600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77
コード長さ(m)1.2
平均演色評価数Ra80
保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命約30000時間
光束(Lm)115
アーム角度調整
光色温白色 - 昼白色 - 電球色
電球の種類LED
調光の可否可(連続調光)
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ