適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm
処理量(mL)15×8本
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
タイマー時間0~30分
ローター専用ローター内蔵
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11
材質ABS樹脂
質量(g)本体/750、ACアダプタ/840
電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)146×184×113
モーターDCブラシモーター
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)
遠心加速度2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])最大:2500
機能冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)10用/4本
使用可能チューブ16.5×105mm
遠心加速度900G
アズワン品番1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ
寸法(mm)256×225×155
質量(kg)6
電源AC100~240V、50/60Hz、3A
最大遠心力(G)15100×g
処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12
タイマー30秒~99分、連続
速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A)
寸法(mm)380×505×360
質量(kg)32
電源AC100V 50/60Hz
設定時間1秒~99分59秒
アズワン品番1-478-32
商品タイプ本体
1個
¥289,000
税込¥317,900
当日出荷
アルカリ電池で動作するコードレスタイプの小型遠心機です。 フタを開けると自動停止します。
タイマー10分以内可変式
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
10mL真空採血管用の遠心機です。
見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。
コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)15A
回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)
最大遠心力(G)890
安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出
処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本
アズワン品番4-4875-01
タイマー15分(1分刻み)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)9800
回転数(min-1[r.p.m])500~12500
付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12
寸法(mm)171×203×114
質量(kg)1.4
電源AC100~240V・50/60Hz
タイマー最大30分
最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。
ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ
最大遠心力:14,100×g(14,500rpm)
非常にコンパクトな設置面積。
加速および減速時間<13秒
ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。
金属製のローターハウジング。
すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。
最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。
人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。
遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
最大遠心力(xg)12,000
回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)
質量(kg)4.3(ローター込み)
騒音値(dB)<49
最大消費電力(W)70
加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)
タイマー時間15秒~30分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)
アズワン品番1-8707-01
最大容量(mL)12×1.5/2.0
ローター2個
1個
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
アズワン品番1-7720-01
仕様チュ-ブタイプ
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥179,000
税込¥196,900
翌々日出荷
ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。
蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
アズワン品番2-5447-01
寸法(mm)143×166×184
質量(kg)4.8
スイッチフタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)
回転数(min-1[r.p.m])12000,9000,6000
電源AC100V、50/60Hz
加減速時間4秒以内/13秒以内(加速/減速)
運転音(dB)65以内/1m
上昇温度7℃以内/15分(試料)
電源コード1.8m、2Pタイプ
遠心加速度7740、4350、1940×G
タイマー0~15分
最大処理量(mL)2.2mLまたは1.5mL×6本
1台
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体
付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)
質量(kg)0.5
サイズ160×170×122mm
電源(V)AC100~240 50/60Hz1A
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
モーターブラシモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
遠心加速度2680G(最大)
アズワン品番3-7014-21
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード