686件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル)SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 質量(g)210 桁数ダイアル3桁 幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41 材質(カバー)プラスチック クリアランス(mm)23×18 ツル径(Φmm)8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキュリティロック アラーム付き モノタロウ 動画あり
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。 材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3) 付属品キー×3本 質量(g)約553(電池含む) タイプアラーム付き南京錠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む) 使用電池LR44×6個(別売) 吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大) 吊径(mm)約10 取扱説明書(0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

南京錠 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社南京錠
ロックキー式 仕様鍵1個付属 ラベル付
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304) キー数3本付 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックシステムダブルロック ロックキー式 材質(吊)ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
563 税込619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式 呼称(mm)40 材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体)アルミニウム 質量(g)102 段数4桁可変式 寸法A(mm)41.5 寸法F(mm)6 本体質量(g)約102 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)25 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17 つる径(Φmm)約6 材質(吊)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など 吊内径(mm)約18.7 仕様4桁ダイヤル可変式 材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄 材質(本体)アルミニウム タイプ4段 吊径(mm)約Φ6.3 ロックダイヤル式 材質(吊) 本体幅(mm)約38 取扱説明書(1.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類同一キー キー数3 ロックキー式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード4714
1個
4,614 税込5,075
5日以内出荷

A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし タキゲンコード4715
1個
4,306 税込4,737
5日以内出荷

栃木屋南京錠
RoHS
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等 材質BSBM、ZDC/SUS、C3713 部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー 表面処理3価クロメート、Ni キー番号No.2200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロックキー式 材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
1セット(2個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キーボックス プッシュ式 南京錠型 モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 本体は標準でゴムカバー付き。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質亜鉛合金(カバー)、アルミ合金(本体) 付属品ゴムカバー(本体付属) 寸法(mm)151×65×48 質量(g)約553 内寸法(mm)70×40×25 取扱説明書(6.4MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

東邦金属工業YALe南京錠
ラインナップ中、最小の南京錠 それでも、56通りの鍵違いを誇ります。
用途ロッカーや下駄箱、小物入れなど、屋内用南京錠です ロックキー式 材質(本体)真鍮 材質(ツル)鉄鋼 仕様(付属鍵)3 材質(本体)真鋳、(つる材)鉄鋼
1個
889 税込978
4日以内出荷

サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロックキー式 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロックキー式 材質(本体)真鍮 材質(吊)ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)12.5 寸法d(mm)18.8 寸法a(mm)25 寸法e(mm)13.5 寸法b(mm)40.8 キー数3本付 寸法c(mm)22.0 寸法f(mm)Φ4.0 ロックシステムシングルロック
1個
589 税込648
当日出荷

旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。 鍵3本付
用途海外への旅行時などに 幅(mm)30 寸法A(mm)3 寸法B(mm)14 寸法C(mm)11 規格寸法(mm)25
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレコム南京錠
鍵のパターンが多く、セキュリティー性が高い南京錠です。
ロック南京錠 種類南京錠(チューブラキータイプ) セット内容南京錠、カギ×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×13.2×55.2(フック太さ3.2) 材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅 質量(g)約62 種別鍵:通常
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ABLOY(アブロイ)南京錠 PL330
汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22 材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼 材質(本体)真鍮 径(Φmm)8 仕上クローム シリンダープロテック ロックキー式 材質(吊)硬化ボロン鋼
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下南京錠
RoHS
付属品鍵3本 材質黄銅(Bs) 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)スチール
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。 セットごとに1個のマスターキーが付いています。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 2個付
1セット(6個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠ですRS Pro シリーズの南京錠では、改善が継続されています。この製品を使用すると、屋内及び屋外用途に対応する黄銅製ボディ南京錠を備えた全天候型の硬鋼製シャックルシリーズを導入できます。この南京錠は非常に頑丈で、さまざまなシャックル直径、幅、長さが用意されており、貴重品を安全かつ確実に保管するロックキャビネット、個人用ロッカー、又は収納ユニットに最適です。特長と利点硬鋼製シャックル 純黄銅製ロックボディ 全天候型の安全性 キー付きの類似したロックオフ 4 ピンタンブラー機構RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠です キー付き、シャックル長: 21.7 mm 、 RS 品番 (: 217-7000) : 217-7000 キー付きの類似製品、シャックル長さ: 38 mm 、 RS 品番 (: 217-7002) : 217-7002 キー保管用、シャックル長: 24.5 mm 、 RS 品番 (: 217-7003) : 217-7003用途この南京錠は、次のような用途で安全性を強化するのに最適です。ロッカー 旅行かばん 保管場所 工具キャビネット ゲートよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6.3mmシャックル長さ = 21.7mm南京錠 = あり屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = 真鍮色 = 真鍮製ボディ幅 = 39.8mm内容量 = 1
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

ロックパーツ、取付パーツ、ワイヤー等と組み合わせる事により、パソコンや液晶画面を盗難から守ります 本体は耐久性に優れた真鍮を使用
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 材質真鍮,スチール 質量(kg)0.05 ゴールド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×11×51(U字部分含む)
1個
825 税込908
当日出荷

アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。
材質(本体)アルミ 材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工) 質量(g)28 桁数ダイアル3桁 幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2 クリアランス(mm)21×8.7 ツル径(Φmm)3.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロッカーやポストの簡易施錠。サビや切断に強い鋼鉄の吊。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
1個
529 税込582
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro バイオレット色付きプラスチックコーティングアルミ製南京錠は、ボディ幅が 43 mm です。化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = バイオレットボディ幅 = 43mm内容量 = 1
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro の赤色プラスチックコーティングアルミ製南京錠は、ボディ幅が 43 mm です。化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mm南京錠 = なし屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミニウム色 = 赤ボディ幅 = 43mm内容量 = 1
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro の白色プラスチックコーティングアルミ製南京錠は、ボディ幅が 43 mm です。化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = 白ボディ幅 = 43mm内容量 = 1
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。適合する掛け金 / 留め金については品番 ; 816-007 816-007 を参照。共通鍵、硬化スチール製シャックル。同じスイートでボディ幅が共通の錠であれば、同じ鍵でいくつでも開けることが可能 錠1個に鍵2本付属 純黄銅製ロックボディ 5ピンタブラー機構 アンチピック式マッシュルームピン 硬化スチール製シャックル さびの付かない内部パーツ。RS品番 説明 鍵番号 ; 339-9454 339-9454 同一鍵仕様南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 339-9460 339-9460 同一鍵仕様南京錠、スイートH、40 mm 6142 ; 339-9476 339-9476 同一鍵仕様南京錠、スイートI、40 mm 6143 ; 364-6110 364-6110 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 364-6126 364-6126 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 364-6198 364-6198 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 468-3520 468-3520 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6041 ; 468-3536 468-3536 同一鍵仕様南京錠、スイートN、50 mm 6055 ; 468-3542 468-3542 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートP、50 mm 6053 .
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:468-3542 アズワン品番65-7912-01
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠。ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:40mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:65mm●内容量:1●コード番号:788-7936 アズワン品番65-7899-98
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷