60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
付属品キー3本 材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)SUS304ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。 本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。 同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。 付属品キー3本 材質(本体)ステンレス ロックキー式 材質(吊)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類同一キー キー数3 ロックキー式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス南京錠(同一キー) ガードロック 動画あり
同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。 サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロックキー式 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品鍵3本 材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(ツル)ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル)SUS304
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。 材質ステンレス キー数15 ロック南京錠
1パック(5個)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-232 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)32 ツル径(Φmm)5.5 クリアランス(縦×横)(mm)30×16.1
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-40S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)40 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)22.4×18.9
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-32S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)30 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)21×16
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 種別同一キー 材質ステンレス キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-50S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)9.5 クリアランス(縦×横)(mm)29.5×20.5
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。シャックル部の切断対策としてシャックルガードが装備されています。
付属品子鍵×2 材質ボディ:スチール 仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっき ロックキー式 材質(吊)モリブデン鋼
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。
付属品子鍵×2 材質ボディ:スチール 仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっき ロックキー式 材質(吊)モリブデン鋼
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類別キー キー数3 ロックキー式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304) キー数3本付 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックシステムダブルロック ロックキー式 材質(吊)ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル)SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。
用途各種の扉、工場現場の保管箱など。 付属品鍵本数:3本 トラスコ品番431-3488 材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮 幅(mm)44 タイプ同一鍵・番号指定なし 寸法B(mm)90 寸法C(mm)23.6 キー数桁:AR0000 4桁 ツル径(Φmm)6.4
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-151 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)25 クリアランス(mm)11.4×12.2 ツル径(Φmm)4
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-155 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)45 クリアランス(mm)24×23.6 ツル径(Φmm)6.3
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-154 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)21.4×20.4 ツル径(Φmm)6.3
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-153 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)35 クリアランス(mm)15.8×18.4 ツル径(Φmm)4.8
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-157 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)60 クリアランス(mm)31.4×32.3 ツル径(Φmm)8
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-156 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)50 クリアランス(mm)24×25.4 ツル径(Φmm)7.1
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-152 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)30 クリアランス(mm)13.4×14.4 ツル径(Φmm)4.8
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス南京錠
エコ商品
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途重要機器、施設管理等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上ヘアーライン 付属品鍵3本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-162 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)35 クリアランス(mm)50×18.4 ツル径(Φmm)4.8
1個
2,380 税込2,618
8日以内出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-161 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)30 クリアランス(mm)30.3×14.4 ツル径(Φmm)4.8
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-165 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)50 クリアランス(mm)108.6×25.4 ツル径(Φmm)7.1
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-163 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)70.5×20.5 ツル径(Φmm)6.3
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式 材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮) 寸法A(mm)9.5 寸法F(mm)23.2 寸法D(mm)50 寸法E(mm)60 寸法B(mm)21 寸法C(mm)19 呼称50
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品鍵3本 材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(ツル)ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22 mm、シャックル径 6.5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。 スイート A のキーはスイート A のロックでのみ動作し、スイート B のキーはスイート B のロックでのみ動作します用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6233 アズワン品番65-8049-30
1個
5,298 税込5,828
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 29 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:364-6261 アズワン品番65-7913-03
1個
6,998 税込7,698
欠品中

。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 17 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、4 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6211 アズワン品番65-8049-31
1個
4,098 税込4,508
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 17 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、4 ピンタンブラー機構を備えています。この
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6227 アズワン品番65-7913-43
1個
4,198 税込4,618
欠品中

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類同一キー ロックキー式
1個ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ