ロックキー式
エスコ品番EA983VD-60
材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)
全長(mm)600
線径(Φmm)5
寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
ロックキー式
エスコ品番EA983VD-100
材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)
全長(mm)1000
線径(Φmm)5
寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
ボディがツルをガード。安心のダブルロック。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。
ロックキー式
材質本体・真鍮(ニッケルメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)
寸法(mm)40×52
色シルバー
つる径(Φmm)6
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用。キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない
用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。
材質本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)
色シルバー
ロックキー式
あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。
耐久性にも優れています。
屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。
付属品セキュリティカード、鍵2本
材質/仕上本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂)
ロックキー式
不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。
あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。
屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
本体とシャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
付属品鍵2本
トラスコ品番201-3514
幅(mm)62
材質(本体)ステンレス
質量(g)460
寸法B(mm)26.5
寸法C(mm)27.5
ロックキー式
アズワン品番64-8540-52
材質(ツル)ステンレス
ツル径(Φmm)12
1箱(6個)
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
年に数回の使用でも安定した動き。
チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。
様々な場面で使用可能なツル長タイプ。
設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ)
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様保護カバー(PE)付
付属品キー3本
寸法(mm)35
材質(本体)真鍮
寸法A(mm)35
寸法F(mm)6.5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)25
寸法B(mm)65
寸法C(mm)19
仕上(ツル)ナノプロテクト
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
材質(ツル)焼き入れ鉄
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。
ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード