シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)35
高さ(mm)48
つる径(Φmm)5
言語表示日本語
材質(ツル)ステンレス鋼
ツル長(mm)38
ロックキー式
エスコ品番EA983SC-230A
材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)33
色黒
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)20×16
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-41
材質真鍮
幅(mm)15
ツル径(Φmm)2.7
クリアランス(縦×横)(mm)20×8.3
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)焼き入れ鉄
材質(本体)真鍮
付属品キー3個
種類同一キー
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)真鍮
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)40
仕上クロームメッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-155
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)45
クリアランス(mm)24×23.6
ツル径(Φmm)6.3
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。
ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。
本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
付属品キー3本
材質(本体)ステンレス
ロックキー式
材質(吊)ステンレス
ブラス製南京錠。
ダブルレバーロッキング機構。
衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。
本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
鍵2個付
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。4桁暗証番号 + 8桁ボタン。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
質量(g)71
本体サイズ(mm)W35×L11×H68
クリアランス(mm)20
入数1
ツル径(Φmm)5
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
材質(ツル)鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
材質本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
鍵2個付
ロックキー式
付属品鍵2本
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
寸法X(mm)40.6
材質シリンダー:真鍮
幅(mm)30
寸法(mm)D:4.8、H:27、T:11、W:30、X:18、Y:16
材質(本体)真鍮
クリアランス(mm)縦:19、横:16
材質(ツル)ハードスチール
ツル径(Φmm)5.0
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-43
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)30
寸法H(mm)27
寸法D(mm)4.8
寸法X(mm)18
寸法T(mm)11
寸法W(mm)30
寸法Y(mm)16
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)19×16
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵2本
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
寸法X(mm)63.5
ロックキー式
エスコ品番EA983SC-230C
材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)33
色赤
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)20×16
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ロックキー式
エスコ品番EA983SC-230B
材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)33
色青
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)20×16
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ロックキー式
エスコ品番EA983SC-230D
材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)33
色黄
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)20×16
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ロックキー式
エスコ品番EA983SC-230E
材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)33
色緑
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)20×16
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983SA-35S
材質真鍮
幅(mm)35
ツル径(Φmm)5.0
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-63
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)30
寸法H(mm)27
寸法D(mm)4.8
寸法X(mm)63.5
寸法T(mm)11
寸法W(mm)30
寸法Y(mm)16
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)63.5×16
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-53
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)30
寸法H(mm)27
寸法D(mm)4.8
寸法X(mm)40.6
寸法T(mm)11
寸法W(mm)30
寸法Y(mm)16
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)40.6×16
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。)
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
鍵2個付
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO2200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)真鍮
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠に
ロックキー式
材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂
色黒
調整範囲(mm)50
1パック
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA506B-7
材質スチール
質量(kg)2.5
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA506B-5
質量(kg)1.6
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)75
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA506B-4
質量(kg)1.1
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)79
外寸法・奥行(mm)135
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。
市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
質量(kg)4.7
外寸法・幅(mm)788
外寸法・高さ(mm)498
収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)
外寸法・奥行(mm)470
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)370
有効内寸法・幅(mm)690
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
南京錠取付可能(ツル径Φ5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
エスコ品番EA505-17
材質PP
質量(kg)2.46
外寸(mm)548×470×498
内寸(mm)450×370×370
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工。
エスコ品番EA505N-450
質量(kg)3.6
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)180
1個
¥7,060
税込¥7,766
8日以内出荷
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ