強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
吊はサビに強いステンレスを使用。ダブルロッキングで引き抜きに強い。耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。
用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)ステンレス
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
付属品鍵3本
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(ツル)ステンレス(SUS304)
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠に
ロックキー式
材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂
色黒
調整範囲(mm)50
1パック
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールステンロックのツル長タイプ。
ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロックキー式
材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
寸法A(mm)2.8
寸法F(mm)10
寸法D(mm)16
寸法E(mm)17.5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8
呼称15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ツルの長さを調整できます。
開錠の際は、ツルが完全に外れるので、従来の南京錠のツルでは通し難い場所にも使用できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-145
材質本体:スチール(PVCコート)、ツル:ハードスチール
幅(mm)45
ツル径(Φmm)7.2
クリアランス(縦×横)(mm)80~141×20.5
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう
材質(吊)真ちゅう
ロックキー式
種類別キー
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
ロックキー式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
年に数回の使用でも安定した動き。
チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。
様々な場面で使用可能なツル長タイプ。
設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ)
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様保護カバー(PE)付
付属品キー3本
寸法(mm)35
材質(本体)真鍮
寸法A(mm)35
寸法F(mm)6.5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)25
寸法B(mm)65
寸法C(mm)19
仕上(ツル)ナノプロテクト
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
材質(ツル)焼き入れ鉄
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-165
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)50
クリアランス(mm)108.6×25.4
ツル径(Φmm)7.1
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-163
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)40
クリアランス(mm)70.5×20.5
ツル径(Φmm)6.3
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-162
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)35
クリアランス(mm)50×18.4
ツル径(Φmm)4.8
1個
¥2,380
税込¥2,618
8日以内出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-161
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)30
クリアランス(mm)30.3×14.4
ツル径(Φmm)4.8
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
こんなお得な商品も!

南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-62
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-61
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)30
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-64
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)45
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)89×23.6
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-63
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)40
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.5
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-66
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)60
ツル径(Φmm)8.0
クリアランス(縦×横)(mm)120×32.3
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
デザイン性に優れたカギ付簡易ロック。ツル長なのでポストやロッカー、バッグや家具に
ロックカギ式
材質本体/真鍮、樹脂コーティング、ツル/真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)18×40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
ロックキー式
防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式
エスコ品番EA983SD-32
材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック
幅(mm)48
質量(g)約220
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)16
ツル長(mm)28
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式
エスコ品番EA983SA-4
材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール
幅(mm)40
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)13
ツル長(mm)25
1個
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
関連キーワード