南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム
材質(本体)亜鉛ダイカスト
寸法C(mm)15.5
材質(吊)真鍮クローム
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロックプッシュボタン式
幅W×全長(mm)38×62
つる径(Φmm)5.5
プッシュボタン式南京錠です。
番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など
ロックプッシュボタン式
呼称(mm)50
トラスコ品番849-0170
材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮
長さ(mm)25
幅(mm)36
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)145
径(Φmm)7
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可
材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮
仕上クロムメッキ
材質(本体)亜鉛合金
ロックプッシュボタン式
材質(吊)真鍮
プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。
使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式!
持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼
質量(g)670
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス
使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます
押しやすい大きなキーボタン
本体は耐久性のあるメタル構造
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式
材質シャックル:クロム、本体:亜鉛
幅(mm)79
奥行(mm)12
つる径(Φmm)10
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)真鍮
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)40
仕上クロームメッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)真鍮
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
仕上クロームメッキ
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。
付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。
暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方)
1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。
2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。
3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。
使用方法(締め方)
1:ツルを押し込んで下さい。
2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。
材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
ロックプッシュボタン式
材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)真鍮
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)40
仕上クロームメッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)900
タイプ4000通り以上
周囲環境-25~65℃
動作回数(回)(施解錠)7500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シャックルの露出部分が少ないので防犯性アップ、小さいので下のポストにじゃまにならずキズが付きにくい、施錠がしやすいスライドロック機構採用。
用途ポスト、バック、ロッカーに最適
ロックプッシュボタン式
仕様シャックルの径:5.5mm
材質(ボタン) 亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ワイヤーはライトが当たれば反射して光る!!
ロックプッシュボタン式
色緑
線径(Φmm)6
DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。
大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。
錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。
防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。
ロックプッシュボタン式
トラスコ品番780-6027
材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186
つる径(Φmm)10
収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード