3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟なワイヤータイプであらゆるロックアウトでの施錠が簡単です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。 付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール 幅(mm)38 直径(Φmm)シャックル:3.5 高さ(mm)127.5 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)37.5 寸法B(mm)80 材質(ツル)スチールケーブル
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。複数のケーブルを繋げる事が可能です。-55~+55℃までの環境で使用できます。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途バルブなどのロックアウトに。 トラスコ品番385-7030 厚さ(mm)46 高さ(mm)47 材質(本体)ポリプロピレン 取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5 材質(ツル)スチール(PVCコーティング)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

制御盤のロックアウトに向いています。複数のバルブなどをロックアウトする事が可能です。5個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途バルブなどのロックアウトに。制御盤のロックアウトに。 トラスコ品番385-7049 材質本体:ポリプロピレン、ワイヤ:スチール 幅(mm)80 厚さ(mm)20 高さ(mm)100 取付径(Φmm)パドロックシャックル:8
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷