47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304) キー数3本付 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックシステムダブルロック ロックキー式 材質(吊)ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 仕様キー3本付 材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)38 つる径(Φmm)6 材質(ツル)メッキ鋼 ツル長(mm)38
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 53 mm、シャックル長が 63 mm、シャックル直径が 8 mm です。本体は、純鍛造黄銅製で、ステンレススチール製シャックルと錆が発生しない素材でできた内部コンポーネントが採用されています。キーなしで個別にリセッ
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0143 アズワン品番65-7853-97
1個
11,980 税込13,178
欠品中

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類同一キー ロックキー式
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう 材質(吊)真ちゅう 種別別キー ロックキー式 種類別キー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数のパソコンをまとめてロックするのに便利なサブワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティング。個別キー仕様
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8 外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7 保証期間初期不良のみ ロック南京錠
1台
959 税込1,055
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)南京錠04+ワイヤー付+3種キー 個別キー
エコ商品
セキュリティースロットにセットすることでノートパソコン等を盗難から守ります。3種類のスロットサイズ(3x7、2.5x6、3.2x4.5)に対応した南京錠タイプのセキュリティーワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティングを採用。個別キー仕様
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:標準スロット:幅約7mm(7~7.26mm)×高さ3mm(3~3.26mm)/Nanoスロット:幅約6mm(6.0~6.2mm)×高さ約2.5mm(2.5~2.7mm)/Noble Wedgeスロット:幅約4.5mm(4.5~5.1mm)×高さ約3.2mm(3.2~3.4mm)●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器など) セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ(2種)、キー2個(内1個は予備キー)、取扱説明書 質量(g)南京錠:約55/ワイヤー:約34/スロットパーツ(2種):約6、約5/鍵(2個):約9 外形寸法(mm)南京錠:W 約25×H 約46×D 約12(突起部を除く)/ワイヤー:長さ約2000 太さ約2.2/スロットパーツ(2種):W 約34×H 約16×D 約2.4、W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)/標準・Nano用スロットパーツ:W 約34×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8.5、ケーブル用穴径 約6.5/Noble Wedge用スロットパーツ:W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8、ケーブル用穴径 約6.5 保証期間初期不良のみ ロック南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。 仕様キー3本付 材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 材質(吊)焼き入れ鉄 材質(本体)真鍮 付属品キー3個 種類同一キー
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABUS 南京錠ABUS ライラックの全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 27 mm、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。キーを使用せずに、軽量で、高い視認性を集中的な色で実現できるため、便利な操作が可能です。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。 これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。 すべてのセルフ設定式コンビネーションロックはゼロに設定されています用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンター 現金箱 宝石類の場合 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:薄紫●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0171 アズワン品番65-7852-35
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 赤全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあり
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0175 アズワン品番65-7852-65
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ABUS 南京錠ABUS シルバー全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。キーを使用せずに、軽量で、高い視認性を集中的な色で実現できるため、便利な操作が可能です。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: す
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0162 アズワン品番65-7852-21
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 52 mm、シャックル長が 34 mm、シャックル直径が 8 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト合金スチール製で、シャックルは硬鋼製です。1000 通りの組み合わせが可能なキーなしで、個別にリセット可能な 4 桁コードを備えています。このダブルボルトロックは、高い耐腐食性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:34mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:52mm●内容量:1●コード番号:422-9132 アズワン品番65-7915-65
1個
7,498 税込8,248
欠品中

ABUS 南京錠ABUS ブラック全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 41.5 mm、シャックル長が 40 mm、シャックル直径が 6 mm です。ボディは頑丈なアルミと陽極酸化コーティングで製造されており、ロックに対する耐腐食性を備えています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:黒●ボディ幅:41.5mm●内容量:1●コード番号:818-3443 アズワン品番65-8050-09
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。 このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンター 現金箱 宝石類の場合 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0169 アズワン品番65-8049-66
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 赤全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm で、シャックル長は 26 mm で、シャックル直径は 5 mm です。ボディはアルミ製で、陽極酸化コーティングが施され、ロックに対する耐腐食性があります。キーなしで個別にリセット可能な 3 桁のコードがあります。こ
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:704-0204 アズワン品番65-8049-95
1個
3,398 税込3,738
欠品中

ABUS 南京錠ABUS シルバー製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 20 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 3 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 3
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0229 アズワン品番65-8049-73
1個
2,998 税込3,298
欠品中

20 mmバージョンは、荷物やラップトップに最適です。 30 mmバージョンは、ロッカーや大きな袋に最適です。Abus組み合わせ南京錠。ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 これらの製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。純アルミ製ロックボディ、陽極酸化処理コーティング 耐腐食性 個別にリセット可能なコード(3桁) キーが不要で使用しやすく、軽量、明るい色で識別も容易 貴重品 / 価値の低い物品又は盗難のリスクが低い物品をセキュリティ保護
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:20mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:アルミニウム●色:黒●ボディ幅:22.5mm●内容量:1●コード番号:818-3431 アズワン品番65-8050-10
1個
2,998 税込3,298
欠品中

。20 mmバージョンは、荷物やラップトップに最適です。 30 mmバージョンは、ロッカーや大きな袋に最適です。Abus組み合わせ南京錠。ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 これらの製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。純アルミ製ロックボディ、陽極酸化処理コーティング 耐腐食性 個別にリセット可能なコード(3桁) キーが不要で使用しやすく、軽量、明るい色で識別も容易 貴重品 / 価値の低い物品又は盗難のリスクが低い物品をセキュリティ保護
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:30mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:黒●ボディ幅:31.5mm●内容量:1●コード番号:818-3440 アズワン品番65-8050-08
1個
3,398 税込3,738
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 26 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディはアルミ製で、陽極酸化コーティングが施され、ロックに対する耐腐食性があります。キーなしで個別にリセット可能な 3 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:704-0197 アズワン品番65-7852-34
1個
3,398 税込3,738
欠品中

。ABUS 南京錠ABUS チタン製全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 26 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディはアルミ製で、陽極酸化コーティングが施され、ロックの耐腐食性が向上しています。キーなしで個別にリセット可能な 3 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:704-0187 アズワン品番65-7950-64
1個
3,498 税込3,848
欠品中

ABUS 南京錠ABUS チタン製全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。 このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンター 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0159 アズワン品番65-7853-87
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ABUS 南京錠ABUS Orange 全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化スチールでコーティングされ、ロックに対する耐腐食性があります。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。負荷の高い色で、低重量と高い評価基準を実現しています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:オレンジ●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0184 アズワン品番65-8049-86
1個
4,598 税込5,058
欠品中

。ABUS 赤プラスチックコーティング ALU 南京錠 KA 6406ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 43 mm、シャックル長が 22.5 mm、シャックル径が 6.5 mm です。ボディは高精度押出アルミ製で、シャックルは Nano protect コーティングが施された硬化スチール製で、錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。キーと同様のロックオフが付いたパラセントリックキー溝で、操作に対する保護が強化されています。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。中程度の価値を持つ商品や、平均的な盗難リスクを確保するために使用されます。特長と利点自動ロック 容易に識別できるように個別に表示されます 高い耐腐食性 精密ピンシリンダ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:43mm●内容量:1●コード番号:704-0282 アズワン品番65-8049-94
1個
2,998 税込3,298
欠品中

ABUS 南京錠ABUS ブラック全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 42 mm、シャックル長は 25 mm、シャックル径は 6.5 mm です。本体は、長い二重ボルト止めスチール製シャックルを備えた亜鉛素材製です。1000 通りの組み合わせが可能なキーなしで、個別にリセット可能な 3 桁のコ
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール、亜鉛●色:黒●ボディ幅:42mm●内容量:1●コード番号:704-0147 アズワン品番65-7902-50
1個
6,398 税込7,038
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 緑色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化スチール材でコーティングされているため、ロックに対する耐腐食性があります。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:緑●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0178 アズワン品番65-8049-97
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ABUS 南京錠ABUS ブラックの全天候型ヘビーデューティコンビネーション南京錠は、ボディ幅 62 mm、シャックル長 30 mm、シャックル直径 11 mm です。ボディはスチール製です。キーを使用して、個別にリセット可能な 4 桁のコードを保持します。物理的な攻撃に耐える堅牢な焼き入れスチール製ジャケットと、弓のこぎりの攻撃に耐えられるスルー硬化スチール製シャックル、耐腐食性に優れた黒色クロムシャックル、引いたりねじれ攻撃から保護するボールベアリングロックを備えています。 精密ロック機構で、不正操作を防止します。用途ドア ゲート タンクローリー ロッカー 工具箱 セラーの窓
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:11mm●シャックル長さ:30mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:62mm●内容量:1●コード番号:704-0137 アズワン品番65-8049-92
1個
25,980 税込28,578
欠品中

。ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型南京錠は、ボディ幅 48 mm、シャックル長 21.5 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト製で、シャックルは極めて優れた耐腐食性を実現するようにキャパレート DIP コーティングが施された硬鋼製です。キーを使用して、個別にリセット可能な 3 桁のコードを保持します。シム工具で開く耐シム技術が採用されています。ダイヤル機構のコンビネーション南京錠は、リベットを使わない強力なケースを備え、不正操作に対する特別な保護機能を備えています。用途学校 大学 工場
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:7mm●シャックル長さ:21.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:黒●ボディ幅:48mm●内容量:1●コード番号:704-0156 アズワン品番65-7852-64
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の耐候性南京錠は、本体幅が 53 mm で、シャックル長が 25 mm、シャックル直径が 8 mm です。本体は、純鍛造黄銅製で、ステンレススチール製シャックルと錆が発生しない素材でできた内部コンポーネントが採用されています。キーを使用して、個別にリセット可能な 4 桁のコードを保持します。このダブルボルトロックは、不正操作に対する保護機能が組み込まれた高精度ロックシステムを備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途ドア ゲート タンクローリー ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0140 アズワン品番65-8049-71
1個
10,980 税込12,078
欠品中

セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本 エスコ品番EA983SH-140M 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.4 クリアランス(縦×横)(mm)22×22
1個
21,200 税込23,320
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠
鍵穴付パチン錠に最適です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品キー3本 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード24702
1個
845 税込930
当日出荷

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) ロックキー式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)