ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-161
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)30
クリアランス(mm)30.3×14.4
ツル径(Φmm)4.8
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-48
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)50
ツル径(Φmm)7.1
クリアランス(縦×横)(mm)108.6×25.4
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-54
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)40
寸法H(mm)33
寸法D(mm)6.3
寸法X(mm)40.6
寸法T(mm)13
寸法W(mm)40
寸法Y(mm)22
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983SA-35S
材質真鍮
幅(mm)35
ツル径(Φmm)5.0
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製の南京錠です。
倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションの吊長タイプです。
同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
キーは3本付属しています。(♯1000-20は、キー2本付属となります)
用途倉庫、門扉など特殊な場所でも幅広く使用できます。
寸法(mm)25
材質(本体)真鍮
タイプ吊長
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)59
寸法C(mm)17
キー数3
材質(吊)スチール
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-63
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)30
寸法H(mm)27
寸法D(mm)4.8
寸法X(mm)63.5
寸法T(mm)11
寸法W(mm)30
寸法Y(mm)16
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)63.5×16
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-52
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)20
寸法H(mm)20
寸法D(mm)3.7
寸法X(mm)40.6
寸法T(mm)10
寸法W(mm)20
寸法Y(mm)10
ツル径(Φmm)3.7
クリアランス(縦×横)(mm)40.6×10
1個
¥805
税込¥886
8日以内出荷
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・クロムメッキ
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-64
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)40
寸法H(mm)33
寸法D(mm)6.3
寸法X(mm)63.5
寸法T(mm)13
寸法W(mm)40
寸法Y(mm)22
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)63.5×22
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-46
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)40
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.4
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-77
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)45
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)89×23.6
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質真鍮
呼び寸法15
ロック南京錠
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-62
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式
材質(吊)鉄/クロムメッキ
材質(本体)真鍮
材質(ボディ)真鍮
ロックキー式
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ツル)鉄/クロムメッキ
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)スチール
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。)
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
鍵2個付
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-62
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)20
寸法H(mm)20
寸法D(mm)3.7
寸法X(mm)63.5
寸法T(mm)10
寸法W(mm)20
寸法Y(mm)10
ツル径(Φmm)3.7
クリアランス(縦×横)(mm)63.5×10
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-53
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)30
寸法H(mm)27
寸法D(mm)4.8
寸法X(mm)40.6
寸法T(mm)11
寸法W(mm)30
寸法Y(mm)16
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)40.6×16
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983SA-25S
材質真鍮
幅(mm)25
ツル径(Φmm)4.5
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TK-232
材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)32
ツル径(Φmm)5.5
クリアランス(縦×横)(mm)30×16.1
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-75
材質真鍮
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-74
材質真鍮
幅(mm)30
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-162
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)35
クリアランス(mm)50×18.4
ツル径(Φmm)4.8
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-76
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)40
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.4
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-78
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)50
ツル径(Φmm)7.1
クリアランス(縦×横)(mm)108.6×25.4
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-73
材質真鍮
幅(mm)25
ツル径(Φmm)4.0
クリアランス(縦×横)(mm)18×12.2
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-72
材質真鍮
幅(mm)20
ツル径(Φmm)3.5
クリアランス(縦×横)(mm)18×9.3
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-71
材質真鍮
幅(mm)15
ツル径(Φmm)2.7
クリアランス(縦×横)(mm)20×8.3
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
鍵2本つき
仕様●材質:本体/真鍮 ツル/ハードスチール シリンダー/真鍮●幅:50mm●ツル径:7.9mm●クリアランス:縦/40.6mm、横/28.0mm●サイズ:D/7.9mm、H/40mm、T/14mm、W/50mm、X/40.6mm、Y/28mm
アズワン品番68-1881-57
1個
¥2,770
税込¥3,047
3日以内出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-45
材質真鍮
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-41
材質真鍮
幅(mm)15
ツル径(Φmm)2.7
クリアランス(縦×横)(mm)20×8.3
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-44
材質真鍮
幅(mm)30
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-42
材質真鍮
幅(mm)20
ツル径(Φmm)3.5
クリアランス(縦×横)(mm)18×9.3
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ