引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています。
用途収納具
仕様●ハンドル突出(mm):85●南京錠(別売):取付不可
付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個
トラスコ品番231-2532
材質本体・取手:スチール
色ホワイト
高さ(mm)410
奥行(mm)390
間口(mm)715
引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部) 600×325×45(1・2段目) 600×325×105(3段目)
棚段数(段)3
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
関連キーワード