8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロックダイヤル式 材質ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ4段 幅W×全長(mm)88×130 つる径(Φmm)10 材質(ツル)鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
1個(1個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g)900 タイプ4000通り以上 周囲環境-25~65℃ 動作回数(回)(施解錠)7500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 JSB TECH 動画あり
防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です。スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
付属品NFCタグ×1、USB充電コード×1 材質本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) 、シャックル:鉄(クロムメッキ) 幅(mm)50 シルバー/ブラック 寸法C(mm)20 ツル径(Φmm)8
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢で耐久性に優れたシルバーロック 5 は、亜鉛製の安定したロックボディと、艶消しステンレススチールの外観、Nano Protect ボルトを備えています。青色のシリコンフレームにより、ロックは本物の人目を引きます。ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、障壁の固定に適しています。 Silver Rock 5 を使用すると、ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、バリアなど、盗難の危険性が高い屋内外の中程度の物や物を保護できます。このため、メーカーの新しい南京錠は、商業目的のお客様だけでなく、職場、工業、小規模のガーデンプロットホルダー、運動選手、地階や小屋について完全にセキュリティ保護されていると感じたい人々など、個人のお客様にも適しています。シルバー・ロック 5 は、4 種類の実用的なサイズが用意されています。シルバー・ロック 5 は 4 種類のサイズが用意されており、ロック・ボディの幅は 40 mm ~ 55 mm です。そのため、移動中の場合やビジネスの場合に、自宅で使用できるすべての用途に対応しています。中程度の価値を持つ商品や商品、又は盗難の平均リスクがある場所のためのセキュリティ ドア、ゲート、食器棚、ロッカー、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、食器棚などを固定するのに適しています 。つや消しステンレススチール製の「ソリッドボディ」のような重亜鉛製ボディです 革新的なシリコン保護フレーム パラセントリックキープロファイルの精密 5 ピンシリンダです 特許申請中 nano Protect ボルト( 2 回ボルト) 4 種類の標準サイズ
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト 幅(mm)41.6 全長(mm)121.8 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)6.35 アズワン品番64-7750-75 材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可 材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮 仕上クロムメッキ 材質(本体)亜鉛合金 ロックプッシュボタン式 材質(吊)真鍮
1個
2,410 税込2,651
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)