15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋南京錠
エコ商品
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等 材質BSBM、ZDC/SUS、C3713 部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー 表面処理3価クロメート、Ni キー番号No.2200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下南京錠
エコ商品
付属品鍵3本 材質黄銅(Bs) 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(ボディ)真鍮 ロックキー式 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ツル)鉄/クロムメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 材質真鍮 ロック南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)シリンダー錠(板金扉用)
エコ商品
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。 トラスコ品番355-9220 材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂 シリンダー径(Φmm)19・22 取付板厚(mm)0.1~9.0 キー番号同番 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

栃木屋セミ型鍵穴付蓋止
エコ商品
南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等 材質C2801、SUS、C2700、SUS304 部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します 直径 5 mm の黒色ナイロン製 De Electric シャックル 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の物理的強度を実現 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電防止の絶縁を行ったロングボディ
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 41mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 41mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で最高の物理的強度を実現します 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

南京錠にはそれぞれ1本の鍵が付属 クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の物理的強度を実現します。 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、塵埃、異物への耐性あり。 。 ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右)。 (シャックルが開いているときの)キー保持機能。 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 73mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 73mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきのスチール製大型シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で最高の物理的性能を実現します 強度 PVC 製の黒スリーブで十分に絶縁( 6 mm にする) 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄, PVC取付けポイントの最大サイズ = 48mmロックシャックル最大径 = 6mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 48mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきのスチール製大型シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で最高の物理的性能を実現します 強度 PVC 製の黒スリーブで十分に絶縁( 6 mm にする) 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄, PVC取付けポイントの最大サイズ = 75mmロックシャックル最大径 = 6mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

南京錠(別売)によるキーロック機能付きで、全開・全閉時の確実なロックが可能。 半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適。 TSS-01型がベースの禁油仕様かつRoHS指令(10物質)対応モデル。 大流量にも対応可能なフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用(ロック機構部は黄銅製クロムメッキ仕様)。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートには、耐食性・耐久性に優れたPTFEを採用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質ロック:C3604(クロムメッキ)、ラベル:テトロンフィルム 材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(スリーブ)C3604(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)グランド:SUS303 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級IPX3 扉開閉方式片開
1面
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)