こんなお得な商品も!
南京錠 同一キー NO2200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)真鍮
0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)161
仕上サテンクロームメッキ仕上
鍵初期状態では、暗証番号は設定されていません
分野設備・機械
1個
¥1,469
税込¥1,616
当日出荷
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
こんなお得な商品も!
南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
こんなお得な商品も!
南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
プッシュボタン式。番号設定不可。
付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式
エスコ品番EA983SX-51
材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮
幅(mm)40
全長(mm)122
仕上クロムメッキ仕上
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)真鍮
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)40
仕上クロームメッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質真鍮
種類同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)6
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。
ロックシステムダブルロック
吊内径(mm)18
材質(本体)黄銅(真鍮)
ロックキー式
材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。25mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに
ロックダイヤル式
呼称(mm)25
色黒
材質(本体)ダイキャスト
タイプツル長3段
幅W×全長(mm)25×74.1
つる径(Φmm)4
材質(ツル)焼入鉄
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)焼き入れ鉄
材質(本体)真鍮
付属品キー3個
種類同一キー
呼び寸法70
トラスコ品番849-0151
材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
質量(g)550
ロックキー式
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質真鍮
ロック南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。)
本体は標準でゴムカバー付き。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質亜鉛合金(カバー)、アルミ合金(本体)
付属品ゴムカバー(本体付属)
寸法(mm)151×65×48
質量(g)約553
内寸法(mm)70×40×25
取扱説明書(6.4MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。
1本の鍵で施錠・解錠が可能。
メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等
材質BSBM、ZDC/SUS、C3713
部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー
表面処理3価クロメート、Ni
キー番号No.2200
RoHS指令(10物質対応)対応
自分で手軽に3桁のオリジナル番号を設定できるキーレス南京錠
鍵の紛失によるトラブルから解放されます
いろいろな用途で使えるダイヤルキーです
■仕様:ダイヤルキー(南京錠) ■商品サイズ:幅23.8×奥行12×高さ57mm (フック太さ3mm)
■材質:亜鉛合金
■重量:約35g
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
セット内容南京錠×1個
材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール
質量(g)約35
タイプ通常
種類3連ダイヤル式南京錠(単体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵の紛失によるトラブルから解放されますダイアル錠
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
セット内容南京錠×1個
材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール
質量(g)約56
タイプ通常
種類4連ダイヤル式南京錠(単体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守る、ダイヤル錠タイプのセキュリティワイヤーロックです。
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵不要で設定できるので、紛失によるトラブルから解放されます。
ノートパソコンとマウス、テンキーを同時に盗難から守ります。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー太さ(mm)2.2
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
適合3×7mmスロット(縦横式)
セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK02)、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー
材質ヘッド部:亜鉛合金
色【ワイヤー】シルバー
質量(g)約106
タイプ通常
種類4連ダイヤル式南京錠+ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
¥2,405
税込¥2,646
欠品中
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1
材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)29
タイプ同一鍵
寸法B(mm)14.3
寸法C(mm)14.6
つる径(Φmm)4.8
鍵付属本数:3
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。
用途各種の扉、工場現場の保管箱など。
付属品鍵本数:3本
トラスコ品番431-3488
材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮
幅(mm)44
タイプ同一鍵・番号指定なし
寸法B(mm)90
寸法C(mm)23.6
キー数桁:AR0000 4桁
ツル径(Φmm)6.4
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。
本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。
付属品キー3本
材質(本体)ステンレス
ロックキー式
材質(吊)ステンレス
4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます
1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
クリック感があり番号を合わせやすい
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック
幅(mm)38
色ブラック
つる径(Φmm)6
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
耐久性のあるステンレスボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質シャックル:鋼、本体:ステンレス
幅(mm)48
材質(本体)ステンレス
つる径(Φmm)7
材質(吊)鋼
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金
材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)
色クロム
質量(g)250.8
幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42
ロックダイヤル式
クリアランス(mm)25×25
ツル径(Φmm)7.9
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。
サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)514
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵番号:0200
タキゲンコード4714
1個
¥4,614
税込¥5,075
欠品中
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金
材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)
質量(g)250.8
幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42
クリアランス(mm)25×25
ツル径(Φmm)7.9
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)900
タイプ4000通り以上
周囲環境-25~65℃
動作回数(回)(施解錠)7500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
。適合する掛け金 / 留め金については品番 ; 816-007 816-007 を参照。共通鍵、硬化スチール製シャックル。同じスイートでボディ幅が共通の錠であれば、同じ鍵でいくつでも開けることが可能 錠1個に鍵2本付属 純黄銅製ロックボディ 5ピンタブラー機構 アンチピック式マッシュルームピン 硬化スチール製シャックル さびの付かない内部パーツ。RS品番 説明 鍵番号 ; 339-9454 339-9454 同一鍵仕様南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 339-9460 339-9460 同一鍵仕様南京錠、スイートH、40 mm 6142 ; 339-9476 339-9476 同一鍵仕様南京錠、スイートI、40 mm 6143 ; 364-6110 364-6110 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 364-6126 364-6126 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 364-6198 364-6198 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 468-3520 468-3520 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6041 ; 468-3536 468-3536 同一鍵仕様南京錠、スイートN、50 mm 6055 ; 468-3542 468-3542 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートP、50 mm 6053 .
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:468-3542
アズワン品番65-7912-01
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。
付属品暗証番号設定用鍵×1本
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼
幅(mm)51.9
色ゴールド
桁数ダイヤル:4
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
関連キーワード
1
2
次へ