吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO2200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)真鍮
こんなお得な商品も!

南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)
キー数3本付
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックシステムダブルロック
ロックキー式
材質(吊)ステンレス(SUS304)
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
付属品キー3本
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)SUS304ステンレス
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロックキー式
材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。
1本の鍵で施錠・解錠が可能。
メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等
材質BSBM、ZDC/SUS、C3713
部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー
表面処理3価クロメート、Ni
キー番号No.2200
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)スチール
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)12.5
寸法d(mm)18.8
寸法a(mm)25
寸法e(mm)13.5
寸法b(mm)40.8
キー数3本付
寸法c(mm)22.0
寸法f(mm)Φ4.0
ロックシステムシングルロック
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ラインナップ中、最小の南京錠
それでも、56通りの鍵違いを誇ります。
用途ロッカーや下駄箱、小物入れなど、屋内用南京錠です
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(ツル)鉄鋼
仕様(付属鍵)3
材質(本体)真鋳、(つる材)鉄鋼
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22
材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)真鍮
径(Φmm)8
仕上クローム
シリンダープロテック
ロックキー式
材質(吊)硬化ボロン鋼
出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。
ブラス製シリンダー。
セットごとに1個のマスターキーが付いています。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
鍵2個付
ロッカーやポストの簡易施錠。サビや切断に強い鋼鉄の吊。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠。ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠 純黄銅製ボディ 6.5 mmスルー硬化スチール製シャックル すべて防錆コンポーネントでできている5ピンタンブラー機構 自動ロック パラセントリックキー溝 キー2個付属。用途:。同一鍵仕様 - ABUSの利便性 同じスイートでの南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠できます。 建設現場、工場、学校などに最適です。 同じ鍵で開く南京錠を現在必要な分だけでなく将来に必要となる分も注文すれば、将来の不便を避け、時間を節約できます。
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 50 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラーシリンダとピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注: キーは、キーと同様のシャックル間で共有できます。キースイートとボディ幅の一致です。用途屋内用途 屋外用途
仕様●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●色:真鍮製●内容量:1●コード番号:364-6110
材質純黄銅
呼び寸法50
ロックキー式
アズワン品番65-7911-39
材質(吊)スルー硬化スチール合金
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
寸法A(mm)60
寸法B(mm)10
寸法C(mm)32
寸法D(mm)31
材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
アズワン品番63-1491-83
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
セットごとのマスターキーとなります。
複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
エスコ品番EA983SH-130M
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)30
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)18×16
1セット(12個)
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
セットごとのマスターキーとなります。
複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
エスコ品番EA983SH-120M
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)20
ツル径(Φmm)3.7
クリアランス(縦×横)(mm)10×10
1個
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
セットごとのマスターキーとなります。
複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
エスコ品番EA983SH-140M
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)40
ツル径(Φmm)6.4
クリアランス(縦×横)(mm)22×22
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
仕様鍵3本付
材質本体・ツル・鍵/真鍮
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)真鍮
暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。
付属品暗証番号設定用鍵×1本
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼
幅(mm)51.9
色ゴールド
桁数ダイヤル:4
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質真鍮
ロック南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。
用途各種の扉、工場現場の保管箱など。
付属品鍵本数:3本
トラスコ品番431-3488
材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮
幅(mm)44
タイプ同一鍵・番号指定なし
寸法B(mm)90
寸法C(mm)23.6
キー数桁:AR0000 4桁
ツル径(Φmm)6.4
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバーにより強い衝撃から保護。
カバーは6色の中から選べます。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
質量(g)210
桁数ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41
材質(カバー)プラスチック
クリアランス(mm)23×18
ツル径(Φmm)8
異なる複数の鍵を共有マスターキーで全て解錠できます。施設管理や業者との鍵の共用など、南京錠を一括管理。同一キー南京錠とは異なり、それぞれ違うキーの南京錠なので、利用者同士がキーを共用して解錠することはできませんが、管理者はマスターキーを使って複数の南京錠を解錠できます。子カギの通常キーは本体1個に付き2本付きます。
用途会社のロッカー、マンションアパートの集合ポストなどに最適です。
材質本体:真鍮、吊:鋼鉄
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
ブラス製南京錠。
ダブルレバーロッキング機構。
衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。
本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
鍵2個付
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。)
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
鍵2個付
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ