吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)スチール
ラインナップ中、最小の南京錠
それでも、56通りの鍵違いを誇ります。
用途ロッカーや下駄箱、小物入れなど、屋内用南京錠です
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(ツル)鉄鋼
仕様(付属鍵)3
材質(本体)真鋳、(つる材)鉄鋼
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22
材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)真鍮
径(Φmm)8
仕上クローム
シリンダープロテック
ロックキー式
材質(吊)硬化ボロン鋼
ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。
ブラス製シリンダー。
セットごとに1個のマスターキーが付いています。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
鍵2個付
ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠。ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠 純黄銅製ボディ 6.5 mmスルー硬化スチール製シャックル すべて防錆コンポーネントでできている5ピンタンブラー機構 自動ロック パラセントリックキー溝 キー2個付属。用途:。同一鍵仕様 - ABUSの利便性 同じスイートでの南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠できます。 建設現場、工場、学校などに最適です。 同じ鍵で開く南京錠を現在必要な分だけでなく将来に必要となる分も注文すれば、将来の不便を避け、時間を節約できます。
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 50 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラーシリンダとピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注: キーは、キーと同様のシャックル間で共有できます。キースイートとボディ幅の一致です。用途屋内用途 屋外用途
仕様●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●色:真鍮製●内容量:1●コード番号:364-6110
材質純黄銅
呼び寸法50
ロックキー式
アズワン品番65-7911-39
材質(吊)スルー硬化スチール合金
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
仕様3桁可変ダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(ツル)鉄
アルミ製ダイヤル南京錠。
陽極酸化処理による9色をご提供します。
何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。
カギ保管フリーのキーレス錠。
材質(本体)アルミ
材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)
質量(g)28
桁数ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2
クリアランス(mm)21×8.7
ツル径(Φmm)3.2
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバーにより強い衝撃から保護。
カバーは6色の中から選べます。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
質量(g)210
桁数ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41
材質(カバー)プラスチック
クリアランス(mm)23×18
ツル径(Φmm)8
3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
耐久性のあるステンレスボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質シャックル:鋼、本体:ステンレス
幅(mm)48
材質(本体)ステンレス
つる径(Φmm)7
材質(吊)鋼
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金
材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)
質量(g)250.8
幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42
クリアランス(mm)25×25
ツル径(Φmm)7.9
ブラス製南京錠。
ダブルレバーロッキング機構。
衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。
本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
鍵2個付
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています
ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します
動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます
高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています
きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます
わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい
識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます
作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます
ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します
寸法(mm)38
色レッド
高さ(mm)ツルX:38
材質(本体)ABS
質量(g)100.4
高さH(mm)46
厚さT(mm)19
幅W(mm)38
ロックキー式
材質(ツル)鉄
ツル径(Φmm)D:6.35
ツル幅(mm)Y:19
材質(シリンダー)銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金
材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)
色クロム
質量(g)250.8
幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42
ロックダイヤル式
クリアランス(mm)25×25
ツル径(Φmm)7.9
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。)
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
鍵2個付
年に数回の使用でも安定した動き。
チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。
様々な場面で使用可能なツル長タイプ。
設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ)
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様保護カバー(PE)付
付属品キー3本
寸法(mm)35
材質(本体)真鍮
寸法A(mm)35
寸法F(mm)6.5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)25
寸法B(mm)65
寸法C(mm)19
仕上(ツル)ナノプロテクト
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
材質(ツル)焼き入れ鉄
本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境でも使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。
付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール
幅(mm)38
直径(Φmm)シャックル:6
高さ(mm)88
材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)20
寸法B(mm)38
材質(ツル)スチール
柔軟なワイヤータイプであらゆるロックアウトでの施錠が簡単です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。
付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール
幅(mm)38
直径(Φmm)シャックル:3.5
高さ(mm)127.5
材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)37.5
寸法B(mm)80
材質(ツル)スチールケーブル
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
材質(ツル)鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
材質本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
鍵2個付
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。
耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。
表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
ロックキー式
材質(ツル)焼き入れ鉄
材質本体:アルミニウム合金、鍵:真鍮
寸法B(mm)25
付属品鍵2本
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています
ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します
動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます
高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています
きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます
わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい
識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます
作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます
ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します
寸法(mm)38
高さ(mm)ツルX:76
材質(本体)ABS
質量(g)120.4
高さH(mm)46
厚さT(mm)19
幅W(mm)38
ロックキー式
材質(ツル)鉄
ツル径(Φmm)D:6.35
ツル幅(mm)Y:19
材質(シリンダー)銅
切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠
付属品キー×3本
材質(本体)真鍮
種類別キー
シリンダーディンプルシリンダー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。
耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。
表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
ロックキー式
材質(ツル)焼き入れ鉄
材質本体:アルミニウム合金、鍵:真鍮
ツル径(Φmm)12
付属品鍵2本
本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。
付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール
幅(mm)38
直径(Φmm)シャックル:6
高さ(mm)130
材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)20
寸法B(mm)72
材質(ツル)スチール
ブラス製吊長シリンダー南京錠。
ダブルレバーロッキング機構。
衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。
本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
鍵2個付
ブラス製南京錠。
ダブルレバーロッキング機構。
ブラス製シリンダー。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
鍵2個付
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。
耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。
表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
ロックキー式
材質(ツル)焼き入れ鉄
材質本体:アルミニウム合金、鍵:真鍮
付属品鍵2本
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
防犯性・操作性に優れたディンプルキーシリンダーを採用
サビに強い特殊塗装、頑丈な破壊対策
65mm吊長式南京錠です
同一キーシリンダー・指定番号も対応可能です
用途門扉やフェンス、物置、倉庫などの施錠。
付属品鍵3本
寸法(mm)123×65×28
材質(本体)鋼
ロックキー式
材質(吊)鋼
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
真鍮南京錠の定番です
材質(本体)真鍮
種類別キー
キー数3
ロックキー式
材質(ツル)鉄
指紋認証でスムーズに解錠できるパドロックです。指をあてるだけで解錠できるので、鍵や番号は必要はありません。登録可能指紋数は20個。Type-Cで充電可能です。登録した指紋のリセット機能付き。
用途防犯用の鍵として
材質本体/亜鉛ダイカスト
材質(吊)鉄
ダイヤル可変式安全キーボックス。
便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。
鍵をまとめて保管するのにとても便利です。
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。
材質(本体)亜鉛合金
桁数ダイヤル4桁
ダイヤル可変式安全キーボックス。
便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。
鍵をまとめて保管するのにとても便利です。
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。
材質(本体)亜鉛合金
桁数ダイヤル4桁
鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。
ロック文字合せ
材質文字板:アルミ
幅(mm)15
高さ(mm)40
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)3
材質(吊)鉄
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。
ロック文字合わせ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)鉄
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金
関連キーワード
1
2
次へ