錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
こんなお得な商品も!
南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
こんなお得な商品も!
南京錠 同一キー NO2200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)真鍮
こんなお得な商品も!
南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質真鍮
種類同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)6
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式
材質(吊)鉄/クロムメッキ
材質(本体)真鍮
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう
材質(吊)真ちゅう
ロックキー式
種類別キー
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質真鍮
ロック南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
仕様3桁可変ダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(ツル)鉄
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・クロムメッキ
材質(ボディ)真鍮
ロックキー式
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ツル)鉄/クロムメッキ
錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製の南京錠です。
倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションの吊長タイプです。
同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
キーは3本付属しています。(♯1000-20は、キー2本付属となります)
用途倉庫、門扉など特殊な場所でも幅広く使用できます。
寸法(mm)25
材質(本体)真鍮
タイプ吊長
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)59
寸法C(mm)17
キー数3
材質(吊)スチール
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード