36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-23 材質真鍮 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.0 クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 材質真鍮 ロック南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイロジックシリンダー南京錠
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 材質(吊)焼き入れ鉄 材質(本体)真鍮 付属品キー3個 種類同一キー
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに ロックキー式 材質真鍮 キー数3
1パック(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロックキー式 材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
1セット(2個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類同一キー ロックキー式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。 材質真鍮 種類同一キー 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21 吊径(mm)6
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-3 材質真鍮 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.0 クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
1個
955 税込1,051
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983SA-25S 材質真鍮 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.5
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイロジックシリンダー南京錠
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス南京錠(同一キー) ガードロック 動画あり
同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。 サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロックキー式 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-42 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)20 寸法H(mm)20 寸法D(mm)3.7 寸法X(mm)10 寸法T(mm)10 寸法W(mm)20 寸法Y(mm)10 ツル径(Φmm)3.7 クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
1個
730 税込803
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) ロックキー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。 材質ステンレス キー数15 ロック南京錠
1パック(5個)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)スチール
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。 本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。 同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。 付属品キー3本 材質(本体)ステンレス ロックキー式 材質(吊)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が2個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに ロックキー式 材質真鍮 キー数6
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。 材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) キー数6 シリンダーピンシリンダー ロックキー式
1パック(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠 材質(本体)真鍮 ロックキー式
1セット(2個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-151 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)25 クリアランス(mm)11.4×12.2 ツル径(Φmm)4
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-73 材質真鍮 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.0 クリアランス(縦×横)(mm)18×12.2
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

アルファ南京錠 吊長
錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製の南京錠です。 倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションの吊長タイプです。 同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。 キーは3本付属しています。(♯1000-20は、キー2本付属となります)
用途倉庫、門扉など特殊な場所でも幅広く使用できます。 寸法(mm)25 材質(本体)真鍮 タイプ吊長 寸法A(mm)4.5 寸法B(mm)59 寸法C(mm)17 キー数3 材質(吊)スチール
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式 エスコ品番EA983SA-4 材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)13 ツル長(mm)25
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷


ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、ボディ幅 25 mm、シャックル長 11 mm、シャックル直径 4 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。キーが付いた、さまざまなロックオフ用南京錠です。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 同一鍵ツ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:11mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:25mm●内容量:1●コード番号:339-9381 アズワン品番65-8038-60
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-51 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.0 クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷