カテゴリ

  • 防犯用品(33)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
さらに商品を絞り込む

「南京錠 3.5mm」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
南京錠 関西Noキー アルファ南京錠 関西Noキーアルファ(32件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠 関東Noキー アルファ南京錠 関東Noキーアルファ(19件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
南京錠 アルファ南京錠アルファ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)南京錠 (鍵違い)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファアルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)アルファ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質吊(鉄・クロムメッキ) ボディ(真鍮)
南京錠 TITALIUM-64TI ABUS南京錠 TITALIUM-64TIABUS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
南京錠 バラ IBシリーズ WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
シリンダー錠 南京錠 NO.1000 BEAVER(ビーバー)シリンダー錠 南京錠 NO.1000BEAVER(ビーバー)
749税込824
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。材質(本体)真鍮ロック南京錠/シリンダー錠材質(吊)真鍮
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(23件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
アルファ吊長南京錠 アルファアルファ吊長南京錠アルファ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)SOL HARD(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
アルファ南京錠(5個 同一キー) アルファアルファ南京錠(5個 同一キー)アルファ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(5個)
当日出荷
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
アルファーGINO南京錠 アルファアルファーGINO南京錠アルファ(4件のレビュー)
578税込636
1個
当日出荷から3日以内出荷
真鍮南京錠の定番です
材質(本体)真鍮種類別キーキー数3ロックキー式材質(ツル)
シリンダー南京錠 SOL HARDシリンダー南京錠SOL HARD
869税込956
1個
翌々日出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
シリンダー南京錠 ツチノシリンダー南京錠ツチノ
859税込945
1個
4日以内出荷
ロックキー式材質真鍮真鍮色
真鍮南京錠 84MB 同番 ABUS真鍮南京錠 84MB 同番ABUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
ロックアウト用南京錠 スチールケーブル製シャックル イファムロックアウト用南京錠 スチールケーブル製シャックルイファム
3,798税込4,178
1個
当日出荷
柔軟なワイヤータイプであらゆるロックアウトでの施錠が簡単です。<br />本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。<br />完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。<br />紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。<br />メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:3.5高さ(mm)127.5材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)37.5寸法B(mm)80材質(ツル)スチールケーブル
ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA ブルク ヴェヒターヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSAブルク ヴェヒター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。<br />開錠されたか確認できます。<br />お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途米国へ荷物の輸送用に。<br />防犯、管理、保管用として。材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:クロームメッキスチール桁数ダイヤル:3
アルファ南京錠 #1000 ALシリーズ アルファアルファ南京錠 #1000 ALシリーズアルファ
789税込868
1個
5日以内出荷
サビにくい・切断しにくい。<br />シングルロック方式<br />純正キー以外での解錠はしないでください。<br />鍵穴に油を差さないでください。<br />鍵番号の指定はできません。
真鍮南京錠 T84MB 同番 ABUS真鍮南京錠 T84MB 同番ABUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ ブルク ヴェヒターヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプブルク ヴェヒター
799税込879
1個
当日出荷
独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。<br />防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。<br />ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。<br />種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。<br />ツルが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ SoLシリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプSoL
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番380-1616材質本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)20寸法B(mm)18寸法C(mm)9.3寸法G(mm)12.5ツル径(Φmm)3.5
真鍮南京錠 T84MB バラ番 ABUS真鍮南京錠 T84MB バラ番ABUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB ABUS樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MBABUS
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。<br />防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。<br />ブリスターパック。
用途ロッカーやフェンスの施錠付属品キー×3本材質真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(17件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
20mm シリンダー錠(同一キー) エスコ20mm シリンダー錠(同一キー)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-22材質真鍮幅(mm)70ツル径(Φmm)3.5クリアランス(縦×横)(mm)10.5×9.3
20mm シリンダー錠 エスコ20mm シリンダー錠エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-2材質真鍮幅(mm)20ツル径(Φmm)3.5クリアランス(縦×横)(mm)10.5×8.3
20mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー) エスコ20mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-72材質真鍮幅(mm)20ツル径(Φmm)3.5クリアランス(縦×横)(mm)18×9.3
20mm シリンダー錠(18mm吊長) エスコ20mm シリンダー錠(18mm吊長)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-42材質真鍮幅(mm)20ツル径(Φmm)3.5クリアランス(縦×横)(mm)18×9.3
スチール製ハードタグ ザップスチール製ハードタグザップ(1件のレビュー)
619税込681
1セット(10個)
5日以内出荷
南京錠タイプの頑丈な防犯タグ
直径(Φmm)スチール部分:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×48+23×10
セミ型鍵穴付蓋止 栃木屋セミ型鍵穴付蓋止栃木屋
699税込769
1個
4日以内出荷
南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質C2801、SUS、C2700、SUS304部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティワイヤー マルチロックパーツ スロットサイズ 3x7mm 2.5x6mm 3.2x4.5mm パソコン エレコムセキュリティワイヤー マルチロックパーツ スロットサイズ 3x7mm 2.5x6mm 3.2x4.5mm パソコンエレコム
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックパーツ。
種類ロックパーツセット内容マルチロックパーツ×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マルチロックパーツ:20×55×13材質ロックパーツ:亜鉛合金、ステンレス質量(g)約30スロット対応:マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金) エスコ1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)エスコ
52,700税込57,970
1個
当日出荷
市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12質量(kg)13材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)1370外寸法・高さ(mm)470外寸法・奥行(mm)527有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)487有効内寸法・幅(mm)1306
セキュリティーロックシステム サンワサプライセキュリティーロックシステムサンワサプライ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
金具を両面テープでパソコンなどに貼り付けるだけの簡単ロックタイプ ディスプレイやプリンタなどとパソコンを最大3台まで盗難から守ります。 南京錠タイプです。
ワイヤー長(mm)2ワイヤー径(Φmm)3.5セット内容取り付け金具×3ワイヤー×1南京錠×1鍵×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取付金具)50×50×30材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)アズワン品番64-0854-76
ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ロックアウト RS PRO 1穴 ABS ゲートバルブロックアウト 63.5mm RS PROロックアウト RS PRO 1穴 ABS ゲートバルブロックアウト 63.5mmRS PRO
489税込538
1個
7日以内出荷
RS Pro のゲートバルブロックRS Pro の安全ロックアウト製品は、メンテナンス時や修理時にゲートバルブを安全に保護するように設計されています。<br />このロックアウトは、高品質のポリウレタン製で、ほとんど破損がなく、亀裂や摩耗に耐えます。<br />ロックアウトには、独自のノックアウトセンターが組み込まれており、 OS / Y バルブ又は「ライジングステム」バルブと互換性があります。<br />このロックアウトは、過酷な気象条件下でも屋内外の用途に最適で、掛け金 / 安全用南京錠の開口部を備えています。<br />どのように機能するのですか.ゲートバルブロックアウトでハンドルを密封し、南京錠で所定の位置に固定する必要があります。<br />これにより、作業環境のメンテナンス時のアクセスが制限され、バルブの回転が防止されます。<br />特長と利点ヒンジ式安全ロックアウト アクセスを禁止します 高品質ポリウレタン 過酷な気象条件に最適です 複数のサイズを用意 色: 赤 南京錠に対応 OS / Y があるバルブステムとの併用に最適RS Pro のゲートバルブロックアウトハンドルホイール径 25 → 63.5 mm をサポート、 RS 品番 (: 221-5284) : 221-5284 ハンドル径は 63.5 → 127 mm 、 RS 品番 (: 221-5285) : 221-5285 対応ハンドル径: 127 → 165 mm 、 RS 品番: (221-5286) 221-5286 ハンドル径 165 → 254 mm 、 RS 品番 (221-5287 に対応しています) 221-5287 に対応しています ハンドル径は 254 → 355 mm で、 RS 品番 (: 221-5288) : 221-5288考慮事項RS Pro では、幅広いロックアウト掛け金と全天候型安全南京錠を提供しています。<br />改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。<br /> RS のラインナップをご覧ください。<br />用途倉庫 工場 配管 メンテナンス及び修理
仕様種類 = ゲートバルブロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS取付けポイントの最小サイズ = 25mm取付けポイントの最大サイズ = 63.5mmロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 機械的リスク
空気圧ロック BRADY空気圧ロックBRADY
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
エア圧ロックアウトは、ロックバルブを取り付ける費用と不便さをかけずに、空圧エネルギー源を隔離するために使用します。 これは、あらゆる設置を圧縮空気の供給元に接続するコネクタに直接適合します。63.5mm、95.2mm、125mmのほとんどのコネクタで使用できます。 ロックアウト装置の中央の穴は、エアホースを恒久的に固定するために使用できます。サイドループを使用して、ホースの端をロックアウト装置にフックすることができます。 シャックル直径が63.5又は71.4mmの南京錠と併用する必要があります。
材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(mm)取付けポイント:6~12直径(Φmm)69.85使用温度範囲(℃)-20~120最大径(Φmm)ロックシャックル:97.87寸法(高さH×奥行D)(mm)21.00×21.08
配管用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ロバストツールケースKNIPEX(クニペックス)
219,800税込241,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。<br />耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。<br />防塵、密閉、防水機能を搭載しています。<br />空気孔バルブ、南京錠付きです。<br />書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。<br />ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。<br />エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。<br />耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。<br />大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。<br />出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。<br /> KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg)9.7容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数17点
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら