カテゴリ

  • 防犯用品(106)
  • 建築金物(23)
  • 機構部品(11)
  • 制御機器(5)
  • 保管用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「南京錠 35mm」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掛金南京錠セット フジテック・ジャパン掛金南京錠セットフジテック・ジャパン
729税込802
1セット
4日以内出荷
材質(ステン掛金)SUS304 / (南京錠)真鍮
PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)日東工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
PXF形プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業PXF形プラボックス(防水・防塵構造)日東工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂ホワイト色規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)日東工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造)日東工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂ホワイト色規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
アクセサリーバッグ GATOR CaseアクセサリーバッグGATOR Case
8,298税込9,128
1台
9日以内出荷
高い保護性能と持ち運びやすさを両立した、小型エフェクターやカメラ、精密機器の収納に最適なハードケース。グレーカラーの耐衝撃性ABS樹脂外装と、自由に形を変えられるダイスカット・フォームが、機材を衝撃や埃から守り、安全に持ち運びたいユーザーのニーズに応えます。・小型エフェクター、カメラ、精密機器の収納に最適なサイズ・耐衝撃性に優れた軽量なABS樹脂製外装・収納物に合わせて形をくり抜けるダイスカット・フォームが付属・防水性と防塵性を備えたIP67準拠の保護性能・気圧調整バルブを搭載しており、移動時の気圧変化に対応・南京錠を取り付けられる強化されたラッチと、快適なグリップの持ち手・色:グレー・内寸:約355mm(幅)×254mm(奥行)×177mm(高さ)・外寸:約406mm(幅)×330mm(奥行)×190mm(高さ)・重量:約2.36kg・JANコード:0716408547374
ストロング掛金 ハイロジックストロング掛金ハイロジック
429税込472
1個
3日以内出荷
ブラック色の掛け金倉庫や門扉の止め金具として南京錠と組み合わせて簡易防犯として扉などに
材質ブラック(艶消し)
デジタルロック 同一キー指定番号なし アイワ金属デジタルロック 同一キー指定番号なしアイワ金属
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
4桁の解除番号で開錠するプッシュボタン式のデジタル南京錠です。ダイヤル式より使いやすい、 ボタンを押すだけの簡単解錠タイプです。
用途郵便受の鍵やゴミ集積場、門扉などに。仕様【ダイヤル】4桁材質【本体・ボタン】亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上【ツル】真鍮製クロームメッキ仕上
ステンレス ストレート掛金 フジテック・ジャパンステンレス ストレート掛金フジテック・ジャパン
369税込406
1個
4日以内出荷
リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。
付属品取付ビス材質SUS304仕上ミガキ
電気作業用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス)電気作業用ロバストツールケースKNIPEX(クニペックス)
289,800税込318,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)10.1容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数22点
配管用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ロバストツールケースKNIPEX(クニペックス)
219,800税込241,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg)9.7容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数17点
ワイヤー式キーボックス AFF WAREワイヤー式キーボックスAFF WARE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに質量(g)約300本体寸法(mm)75×35×95ロックダイヤル式
HB DH-774シェルシートバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DH-774シェルシートバッグHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スーパースポーツやアドベンチャーに幅広くマッチするデザイン。シンプルなデザインのシェルは軽量ながら十分な強度を確保。バッグ底面は頑丈な芯材、側面にはパワーパネルを採用し型崩れを防止。さらに変形防止の連結ベルトなどで美しいフォルムを保つHenlyBeginsバッグのデザインを踏襲。蓋の開閉はファスナーのみで、手間をかけることなく荷物の出し入れがスムーズ。使い勝手のいいパルステープには後付けでポーチ等が装着可能です。バッグ底面のノンスリップシートは、シートの小さなスーパースポーツでもバッグの前ズレを防止。イージーリングベルトで車種を選ばずに簡単・確実・きれいにバッグを固定できます。・バッグ側面にはDカン付きでフック付きネットを使用し上部に荷物の積載可能・蓋裏に備え付けられたメッシュポケットは小物収納に便利・南京錠対応ファスナーを採用。防犯ロック対策に対応・両手で持ち運びやすいハンドルを装備・商品構成:バッグ本体、イージーリングベルト(N25B)、ショルダーベルト、レインカバー
用途ヘルメットが入り日常使いから連泊ツーリングに対応したシェルシートバッグ底面の芯材と側面のパワーパネルでバッグの型崩れを防止。荷物が空でもきれいなスクエアをキープ蓋の開閉はシンプルなファスナーのみ。手間をかけることなく荷物の出し入れが可能蓋裏のメッシュポケットは小物収納に便利。両手で持ち運びやすいハンドルを装備。使いやすさにこだわった設計容量:35L / サイズ:高さ300×幅420×奥行300(mm) / 総重量:2.6kg / 最大積載量:9kg容量(L)35
ボタン式南京錠 ZARKER(ザーカー)ボタン式南京錠ZARKER(ザーカー)
989税込1,088
1個
翌日出荷
XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。4桁暗証番号 + 8桁ボタン。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル質量(g)71本体サイズ(mm)W35×L11×H68クリアランス(mm)20入数1ツル径(Φmm)5
ボタン南京錠 ZARKER(ザーカー)ボタン南京錠ZARKER(ザーカー)
1,098税込1,208
1個(1個)
翌日出荷
XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
トラッシュステーションS 積水テクノ成型トラッシュステーションS積水テクノ成型
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
・表面処理めっき鋼板の最高峰。・ガルバリウム鋼板の約3倍の防食性のSGL製。・エスジーエルはガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特長をさらに引き出すめっき構造を有しています。・とくに厳しい腐食環境でも亜鉛めっき鋼板はもちろん、ガルバリウム鋼板と比べても、より強い耐食性を発揮します。・上扉は静音仕様のガススプリングで楽に開閉が可能です。・扉の内側に補助取っ手が付いているので、ご老人や背の低い方でも扱いやすいです。・底面はゴミが溜まりにくいフラットな設計です。・下部開閉扉は左右のワンタッチで開け閉めカンタンです。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:8mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)仕様据え置き仕様(高さ調整:35mm~85mm)付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴8mmΦ)材質(アジャスター)スチールシルバー材質(本体)スチール(エスジーエル(R)、ZAM(R)、その他)種類ゴミ集積保管庫商品タイプ完成品
密閉RVBOX700 アイリスオーヤマ密閉RVBOX700アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,488税込4,937
1個
当日出荷
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質バックルワイヤー部:ステンレス質量(kg)3.45グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
ストップ掛金 WAKI(和気産業)ストップ掛金WAKI(和気産業)
299税込329
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用 ガードロック物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用ガードロック
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
用途外開き一枚扉用材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED、チェーン:寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62クロームプレート寸法(mm)105×38×9
ピカエモン番号錠 チェーン付 ガードロックピカエモン番号錠 チェーン付ガードロック
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
材質ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ・ダイヤル:樹脂・シャックル:鉄・クロームメッキ仕上げ・使用電池:LR44ボタン電池2個・光源:青色LEDクローム本体寸法(mm)35×62チェーン寸法(mm)600×5
物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用 ガードロック物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用ガードロック
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。
用途カブセ扉用補助錠材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62クロームプレート寸法(mm)105×38×9
プラスチック電源ボックス 東進電機工業プラスチック電源ボックス東進電機工業
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷
電源収納用屋内屋外兼用型の開閉式プラスチックボックスステンレスバンドが付属で電力柱への取り付けも可能 (幅25mm 適合径約200~350mm)南京錠が取り付けられる取付穴あり防水性能IP55相当で屋外への設置が可能(配線穴を塞いだ場合)
材質ABS質量(g)約330(取付ベース含む)寸法(幅W×長さL)(mm)ステンレスバンド:25×1100扉開閉方式片開き適合径(Φmm)ステンレスバンド:約200~350防水性IP55相当(配線穴を塞いだ場合)取扱説明書(0.27MB)動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×186×87
タイタリウム 南京錠 ABUSタイタリウム 南京錠ABUS
989税込1,088
1パック
4日以内出荷から6日以内出荷
約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
Zロック アイワ金属Zロックアイワ金属
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
鍵を持たずにすむ便利な南京錠です。
寸法(mm)35材質(本体)亜鉛ダイカスト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5.5×62材質(吊)真鍮
シリンダー南京錠 #1000 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)シリンダー南京錠 #1000 5BシリーズBEAVER(ビーバー)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズの南京錠です。
ロックシリンダー南京錠
シリンダー南京錠 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)シリンダー南京錠 5BシリーズBEAVER(ビーバー)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズの南京錠です。
ロックシリンダー南京錠
ロックアウトキー 枠型サーキットブレーカー イファムロックアウトキー 枠型サーキットブレーカーイファム
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
ストップ掛金 フジテック・ジャパンストップ掛金フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
229税込252
1個
4日以内出荷
リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。
付属品取付ビス材質
ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプ ブルク ヴェヒターヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプブルク ヴェヒター
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) ブルク ヴェヒターヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ)ブルク ヴェヒター
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から翌々日出荷
鍵の向きを気にせず、どちらからでも差し込めるディンプルキータイプです。ボディは屈強な真鍮製です。つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキ真鍮
アルファ南京錠(5個 同一キー) アルファアルファ南京錠(5個 同一キー)アルファ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(5個)
当日出荷
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 南京錠 NO.1000 BEAVER(ビーバー)シリンダー錠 南京錠 NO.1000BEAVER(ビーバー)
869税込956
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。材質(本体)真鍮ロック南京錠/シリンダー錠材質(吊)真鍮
ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業)ストロング掛金 つや消し黒WAKI(和気産業)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。 オシャレなつや消し黒です。
用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。付属品ビス材質つや消し黒
南京錠 バラ IBシリーズ WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズWAKI(和気産業)
859税込945
1個
5日以内出荷
ロッカーやポストの簡易施錠。サビや切断に強い鋼鉄の吊。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ WAKI(和気産業)ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズWAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスの南京錠です
材質本体/真鍮、吊:ステンレス
金具付きつまみタイプハンドル ホシモト金具付きつまみタイプハンドルホシモト
3,990税込4,389
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドルホシモト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(金具)ステンレス寸法L1(mm)120.9寸法L2(mm)21.5寸法L3(mm)102寸法L4(mm)13寸法L5(mm)103寸法L6(mm)13.5寸法L7(mm)22寸法L8(mm)62寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26寸法W3(mm)8寸法W4(mm)27寸法H1(mm)11寸法H2(mm)26寸法H3(mm)77寸法t(mm)2.3寸法d(mm)3.2寸法P(mm)30質量(g)370RoHS指令(10物質対応)対応
エアーホースロックアウトデバイス セーフラン安全用品エアーホースロックアウトデバイスセーフラン安全用品
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。適合パドロック対応数:2材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)196幅(mm)35
[64個組] 工具セット エスコ[64個組] 工具セットエスコ
83,000税込91,300
1セット
当日出荷
仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
カンヌキ式シリンダー南京錠 ABUSカンヌキ式シリンダー南京錠ABUS
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式ツル径(Φmm)12付属品鍵2本
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら