汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
防犯性の高い4桁可変式のダイヤル錠
用途バッグ、スーツケース、ポストなどの施錠に
ロックダイヤル式
仕様4桁ダイヤル式
材質亜鉛ダイキャスト
質量(g)60
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。
持ち歩きやすい小型タイプ。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。
10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。
ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。
空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。
好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!
ロックダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(吊)鉄/メッキ仕上げ
材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ
段数4桁可変式
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 吊長型 4段
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト
幅(mm)41.6
全長(mm)121.8
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.35
アズワン品番64-7750-75
材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
寸法(mm)40×14×116
質量(g)110
ロックダイヤル南京錠
材質(吊)亜鉛合金
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵の紛失によるトラブルから解放されますダイアル錠
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
セット内容南京錠×1個
材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール
質量(g)約56
タイプ通常
種類4連ダイヤル式南京錠(単体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ダイヤル式で吊長タイプになります。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。
4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。
仕様4桁ダイヤル可変式
種別4桁ツル長
材質鉄、亜鉛
全長(mm)約122
タイプ4段
つる径(Φmm)約5.8
本体幅(mm)約41
取扱説明書(1.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 ワイド
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に
ロックダイヤル式
呼称(mm)60
材質ダイヤル:ABS樹脂
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)60×62
つる径(Φmm)7
材質(ツル)鋼鉄
4桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-17
材質本体:真鍮、ツル部:スチール
幅(mm)40
全長(mm)78
質量(g)107
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)22×25
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
4桁可変式のダイヤル南京錠です。
用途ロッカー、カバン、ポスト等の施開錠に。
材質(本体)真鍮
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄・クロムメッキ
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
用途倉庫の扉などの施錠に
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.9
取扱説明書(0.4MB)
材質(ツル)鋼鉄
キーを安全に保管する南京錠
施錠と保管の一台二役!
番号はお好きな4桁に設定できます。
サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅のキーの受け渡しに
不動産業の物件管理に
モータープール等の就業時間以外のキーの受け渡しに
厚さ(mm)11.5
高さ(mm)137.5
材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロックダイヤル式
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ4段
幅W×全長(mm)88×130
つる径(Φmm)10
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。
ロックダイヤル式
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラス製ダイヤル南京錠
何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。
カギ保管不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
カチオン電着塗装仕上げの4段式ダイヤルロック。サビに強く外でも使用できます。解錠番号は好みの番号に変更できます。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ロックダイヤル式
材質(ツル)ステンレス
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守る、ダイヤル錠タイプのセキュリティワイヤーロックです。
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵不要で設定できるので、紛失によるトラブルから解放されます。
ノートパソコンとマウス、テンキーを同時に盗難から守ります。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー太さ(mm)2.2
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
適合3×7mmスロット(縦横式)
セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK02)、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー
材質ヘッド部:亜鉛合金
色【ワイヤー】シルバー
質量(g)約106
タイプ通常
種類4連ダイヤル式南京錠+ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
¥2,405
税込¥2,646
当日出荷
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます
寸法(mm)40×14×116
色ブラック
質量(g)110
ロック4桁ダイヤル式
材質(吊)亜鉛合金
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金
材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)
色クロム
質量(g)250.8
幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42
ロックダイヤル式
クリアランス(mm)25×25
ツル径(Φmm)7.9
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
小物類を収納できるボックス付き南京錠です。
暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。
ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。
かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。
住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。
伝言メモや小物類の受け渡しなど。
ロックダイヤル式
仕様ダイヤル/4桁
トラスコ品番355-6956
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上
質量(g)575
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)
つる径(Φmm)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金
材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)
質量(g)250.8
幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42
クリアランス(mm)25×25
ツル径(Φmm)7.9
XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。4桁暗証番号 + 8桁ボタン。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
質量(g)71
本体サイズ(mm)W35×L11×H68
クリアランス(mm)20
入数1
ツル径(Φmm)5
高い防錆性能があります。ツルと内部パーツには焼入れ処理が施され屈強です。引き抜きによる破壊行為に対して強い耐性があります。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。暗証番号に加えて本体の上下にあるロックピンの操作で解錠と施錠が可能で、より防犯性に優れています。
用途防犯、管理、保管用として。
材質本体:キャストスチール、ツル:クロームメッキスチール
色黒
桁数ダイヤル:4
寸法C(mm)23.4
ダイヤルのナンバーが正面からみやすいデザイン。
美しいクロムメッキ仕上げ。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
仕上クロムメッキ
材質(ツル)焼き入れ鉄
ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途コンテナなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番243-6958
材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール
長さ(mm)16.5
幅(mm)71.5
色シルバー
寸法B(mm)16.5
桁数ダイヤル:4
寸法C(mm)24.5
つる径(Φmm)10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
4桁ダイヤル式の南京錠です。お好みの番号を設定でき、鍵なしで開閉できる便利なタイプです。旅行やロッカー、自転車のロックなど幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)40×14×116
色ブラック
質量(g)110
ロック4桁ダイヤル式
材質(吊)亜鉛合金
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 7mm。シャックル長さ = 57mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮、 スチール。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 53mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製、スチール製南京錠、 53このコンビネーション南京錠は、実績のある RS Pro シリーズでは割れが非常に困難です。4 桁のキーコードでは、 10 、 000 通りの組み合わせから選択できます。 切断と切断を防ぐために硬化スチール製のシャックルがあります。直径 7 mm のこのシャックルは、ほとんどの用途に適合します。さらに、この組み合わせの南京錠のボディは 53 mm 幅で、高品質の黄銅製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。このため屋内外の用途に適しています。このオールイン方式の南京錠は、 Durable and long-long-long-long-long 型で、ほとんどすべての環境でプロパティを固定するために使用できます。 信頼性を保証するために厳しいテストが実施されており、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。ジムのロッカーやバイクのチェーンから、頑丈なボックス、荷物まで、安全に収納する必要がある場合はどこにでも南京錠を使用できます。特長と利点.スチール製シャックルを備えた黄銅製コンビネーション南京錠 .パカッジごとに 1 つのパドロック .屋内および屋外で使用できる耐候性 .黄銅色 .シャックル径: 7 mm .シャックル長: 57 mm .ボディ幅: 53 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。
付属品暗証番号設定用鍵×1本
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼
幅(mm)51.9
色ゴールド
桁数ダイヤル:4
ボディは屈強な真鍮製です。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
用途ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。防犯、管理、保管用として。
材質本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチール
色ゴールド
ABUS 158/65組み合わせ南京錠、亜鉛ダイキャスト製のソリッドボディと硬化スチール製シャックル付き 4桁(50 mm)のリセット可能な組み合わせで自分のPINを設定可能。使いやすさが最優先されるミディアムセキュリティ要件に最適。Abusヘビーデューティコンビネーション南京錠158シリーズ。ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠は、黒色仕上げのダイキャスト亜鉛製のボディを備えています。さまざまな業務用途に適したロングシャックル高耐久南京錠です。4ダ
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:57mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:亜鉛●色:黒●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:136-5843
アズワン品番65-7902-09
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
鍵の向きを気にせず、どちらからでも差し込めるディンプルキータイプです。ボディは屈強な真鍮製です。つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
用途防犯、管理、保管用として。
材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキ真鍮
ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。
用途各種の扉、工場現場の保管箱など。
付属品鍵本数:3本
トラスコ品番431-3488
材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮
幅(mm)44
タイプ同一鍵・番号指定なし
寸法B(mm)90
寸法C(mm)23.6
キー数桁:AR0000 4桁
ツル径(Φmm)6.4
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
こんなお得な商品も!
キーボックスダイヤル式 小サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロックダイヤル式
材質(ツル)ハーデンド鋼
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)真鍮
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)40
仕上クロームメッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ