切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠
付属品キー×3本
材質(本体)真鍮
種類別キー
シリンダーディンプルシリンダー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄
呼び寸法40
付属品鍵3本
トラスコ品番445-1848
幅(mm)40
材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮
質量(g)180
寸法B(mm)22.5
寸法C(mm)22
つる径(Φmm)6.5
ロックキー式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サビから守る樹脂ボディー、放置現場に最適!!。内部に入った水を外に出す排水口付き。水、汚れ、ほこりなどからシリンダーを守るカバー付き。
用途倉庫や門扉の施錠
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)焼入れ鉄
付属品キー2本
材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄
寸法A(mm)53
寸法F(mm)8
寸法D(mm)20.5
寸法E(mm)24.5
寸法B(mm)73
寸法C(mm)28
シリンダーピンシリンダー
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品鍵3本
材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
ロックキー式
水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。
圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。
精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。
本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。
施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
付属品キー3本
寸法(mm)40
材質(本体)真鍮
寸法A(mm)40
寸法F(mm)7
寸法D(mm)22
寸法E(mm)23
寸法B(mm)61
寸法C(mm)16
仕上(本体)パールニッケルメッキ
シリンダーディンプルシリンダー
ロックキー式
材質(ツル)ステンレス鋼
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
年に数回の使用でも安定した動き。
チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。
様々な場面で使用可能なツル長タイプ。
設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ)
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様保護カバー(PE)付
付属品キー3本
寸法(mm)35
材質(本体)真鍮
寸法A(mm)35
寸法F(mm)6.5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)25
寸法B(mm)65
寸法C(mm)19
仕上(ツル)ナノプロテクト
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
材質(ツル)焼き入れ鉄
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 50 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラーシリンダとピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注: キーは、キーと同様のシャックル間で共有できます。キースイートとボディ幅の一致です。用途屋内用途 屋外用途
仕様●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●色:真鍮製●内容量:1●コード番号:364-6110
材質純黄銅
呼び寸法50
ロックキー式
アズワン品番65-7911-39
材質(吊)スルー硬化スチール合金
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠。ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠 純黄銅製ボディ 6.5 mmスルー硬化スチール製シャックル すべて防錆コンポーネントでできている5ピンタンブラー機構 自動ロック パラセントリックキー溝 キー2個付属。用途:。同一鍵仕様 - ABUSの利便性 同じスイートでの南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠できます。 建設現場、工場、学校などに最適です。 同じ鍵で開く南京錠を現在必要な分だけでなく将来に必要となる分も注文すれば、将来の不便を避け、時間を節約できます。
耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。
材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)
材質(本体)真鍮
呼称(mm)40
キー数3
シリンダーディンプルシリンダー
ロックキー式
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
用途ロッカーやフェンスの施錠
付属品キー×3本
材質真鍮
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
呼び寸法40
付属品鍵3本
トラスコ品番445-1830
幅(mm)40
材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮
質量(g)180
寸法B(mm)22.5
寸法C(mm)22
つる径(Φmm)6.5
ロックキー式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品鍵3本
材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
ロックキー式
焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠
種別個別キー
付属品キー2本
材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄
材質(本体)真鍮
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄
めったに開けない場所に最適です。
衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。
付属品キー×3本
トラスコ品番445-1546
材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼
幅(mm)53
材質(本体)真鍮
質量(g)187
呼び寸法(mm)45
寸法B(mm)24.5
寸法C(mm)20.5
つる径(Φmm)9
ロックキー式
材質(吊)ステンレス鋼
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デザイン性に優れたカギ付簡易ロック。ツル長なのでポストやロッカー、バッグや家具に
ロックカギ式
材質本体/真鍮、樹脂コーティング、ツル/真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)18×40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード