サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
オールステンレスの南京錠です。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
種別カギ違い
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)12.5
寸法d(mm)18.8
寸法a(mm)25
寸法e(mm)13.5
寸法b(mm)40.8
キー数3本付
寸法c(mm)22.0
寸法f(mm)Φ4.0
ロックシステムシングルロック
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)
キー数3本付
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックシステムダブルロック
ロックキー式
材質(吊)ステンレス(SUS304)
水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。
圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。
精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。
本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。
施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
付属品キー3本
寸法(mm)40
材質(本体)真鍮
寸法A(mm)40
寸法F(mm)7
寸法D(mm)22
寸法E(mm)23
寸法B(mm)61
寸法C(mm)16
仕上(本体)パールニッケルメッキ
シリンダーディンプルシリンダー
ロックキー式
材質(ツル)ステンレス鋼
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類別キー
キー数3
ロックキー式
鍵穴付パチン錠に最適です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品キー3本
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード24702
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別同一キー
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)SUS304ステンレス
オールステンロックのツル長タイプ。
ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
ロックキー式
材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
サビに強くWロックで頑丈な南京錠。
ロックキー式
材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨
タキゲンコード03985
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠ですRS Pro シリーズの南京錠では、改善が継続されています。この製品を使用すると、屋内及び屋外用途に対応する黄銅製ボディ南京錠を備えた全天候型の硬鋼製シャックルシリーズを導入できます。この南京錠は非常に頑丈で、さまざまなシャックル直径、幅、長さが用意されており、貴重品を安全かつ確実に保管するロックキャビネット、個人用ロッカー、又は収納ユニットに最適です。特長と利点硬鋼製シャックル 純黄銅製ロックボディ 全天候型の安全性 キー付きの類似したロックオフ 4 ピンタンブラー機構RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠です キー付き、シャックル長: 21.7 mm 、 RS 品番 (: 217-7000) : 217-7000 キー付きの類似製品、シャックル長さ: 38 mm 、 RS 品番 (: 217-7002) : 217-7002 キー保管用、シャックル長: 24.5 mm 、 RS 品番 (: 217-7003) : 217-7003用途この南京錠は、次のような用途で安全性を強化するのに最適です。ロッカー 旅行かばん 保管場所 工具キャビネット ゲートよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 7.16mmシャックル長さ = 24.5mm南京錠 = あり風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 47mm内容量 = 1
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。ボディ幅は 40 mm 及び 5 ピンのタンブラー機構です。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとステンレススチール製シャックルで構成されています。本体幅は 30 mm 及び 4 ピンのタンブラー機構を備えています。シャックルがダブルロックされています 鍵 2 本付属 耐候性
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 14mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 30mm内容量 = 1
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとステンレススチール製シャックルで構成されています。本体幅は 30 mm 及び 4 ピンのタンブラー機構を備えています。シャックルがダブルロックされています 鍵 2 本付属 耐候性
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 14mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 30mm内容量 = 1
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ツルはステンレス製で耐食性があり丈夫です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途屋外や多湿環境でのロックアウトに。
付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール
幅(mm)38
直径(Φmm)シャックル:6
高さ(mm)88
材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)20
寸法B(mm)38
材質(ツル)ステンレス
RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠ですRS Pro シリーズの南京錠では、改善が継続されています。この製品を使用すると、屋内及び屋外用途に対応する黄銅製ボディ南京錠を備えた全天候型の硬鋼製シャックルシリーズを導入できます。この南京錠は非常に頑丈で、さまざまなシャックル直径、幅、長さが用意されており、貴重品を安全かつ確実に保管するロックキャビネット、個人用ロッカー、又は収納ユニットに最適です。特長と利点硬鋼製シャックル 純黄銅製ロックボディ 全天候型の安全性 キー付きの類似したロックオフ 4 ピンタンブラー機構RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠です キー付き、シャックル長: 21.7 mm 、 RS 品番 (: 217-7000) : 217-7000 キー付きの類似製品、シャックル長さ: 38 mm 、 RS 品番 (: 217-7002) : 217-7002 キー保管用、シャックル長: 24.5 mm 、 RS 品番 (: 217-7003) : 217-7003用途この南京錠は、次のような用途で安全性を強化するのに最適です。ロッカー 旅行かばん 保管場所 工具キャビネット ゲートよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6.3mmシャックル長さ = 38mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 39.8mm内容量 = 1
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。本体幅は 50 mm 、 5 ピンのタンブラー機構を採用しています。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 7mmシャックル長さ = 51mm南京錠 = あり風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 50mm内容量 = 1
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。本体幅は 50 mm 、 5 ピンのタンブラー機構を採用しています。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 7mmシャックル長さ = 51mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 50mm内容量 = 1
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。ボディ幅は 40 mm 及び 5 ピンのタンブラー機構です。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 38mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。ボディ幅は 40 mm 及び 5 ピンのタンブラー機構です。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。ボディ幅は 40 mm 及び 5 ピンのタンブラー機構です。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 63mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。ボディ幅は 40 mm 及び 5 ピンのタンブラー機構です。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
用途大型フェンス・点検口
付属品キー2本
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)
ロックキー式
材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)
鍵違い数最大11万8000通
RS Pro のグレーのアルミ製南京錠は、ボディ幅が 40 mm で、 4 ピンのタンブラー機構を備えています。化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。自動ロック 鍵 2 本付属 硬鋼製シャックル
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 14mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム、 ステンレス鋼色 = グレーボディ幅 = 30mm内容量 = 1
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro のグレーのアルミ製南京錠は、ボディ幅が 40 mm で、 4 ピンのタンブラー機構を備えています。化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 38mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム、 ステンレス鋼色 = グレーボディ幅 = 40mm内容量 = 1
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
仕様最大鍵違い数:11万8000通り
付属品キー2本
材質ステンレス(SUS303)
質量(g)305
表面仕上げヘアライン仕上
1個
¥8,591
税込¥9,450
4日以内出荷
ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途コンテナなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番243-6958
材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール
長さ(mm)16.5
幅(mm)71.5
色シルバー
寸法B(mm)16.5
桁数ダイヤル:4
寸法C(mm)24.5
つる径(Φmm)10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途重要機器、施設管理等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上ヘアーライン
付属品鍵3本
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。
衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。
本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(ツル)ステンレス
材質本体/黄銅
質量(g)48.3
幅W×厚さ×高さH(mm)20×11.5×23.5
クリアランス(mm)14×11
鍵2個付
ツル径(Φmm)3.7
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ