30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。
用途門扉や物置の施錠 ロックキー式 材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm)50
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷

南京錠 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社南京錠
ロックキー式 仕様鍵1個付属 ラベル付
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギ番人プッシュ式南京錠PC4用保護カバー
仕様保護カバーのみ 材質TPE
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。 工具不要・取付簡単!番号違い1万通り! 常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

BRADY安全用南京錠
エコ商品
材質ガラス繊維強化プラスチック 寸法(幅W×奥行D)(mm)32.00×16,00 ロック南京錠 材質(吊)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します 寸法(mm)38 レッド 高さ(mm)ツルX:38 材質(本体)ABS 質量(g)100.4 高さH(mm)46 厚さT(mm)19 幅W(mm)38 ロックキー式 材質(ツル) ツル径(Φmm)D:6.35 ツル幅(mm)Y:19 材質(シリンダー)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ツルはステンレス製で耐食性があり丈夫です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途屋外や多湿環境でのロックアウトに。 付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール 幅(mm)38 直径(Φmm)シャックル:6 高さ(mm)88 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)20 寸法B(mm)38 材質(ツル)ステンレス
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠に ロックキー式 材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂 調整範囲(mm)50
1パック
1,898 税込2,088
当日出荷

本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境でも使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。 付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール 幅(mm)38 直径(Φmm)シャックル:6 高さ(mm)88 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)20 寸法B(mm)38 材質(ツル)スチール
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟なワイヤータイプであらゆるロックアウトでの施錠が簡単です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。 付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール 幅(mm)38 直径(Φmm)シャックル:3.5 高さ(mm)127.5 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)37.5 寸法B(mm)80 材質(ツル)スチールケーブル
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します 寸法(mm)38 高さ(mm)ツルX:76 材質(本体)ABS 質量(g)120.4 高さH(mm)46 厚さT(mm)19 幅W(mm)38 ロックキー式 材質(ツル) ツル径(Φmm)D:6.35 ツル幅(mm)Y:19 材質(シリンダー)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。 付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール 幅(mm)38 直径(Φmm)シャックル:6 高さ(mm)88 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)20 寸法B(mm)38 材質(ツル)ナイロン
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。 付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール 幅(mm)38 直径(Φmm)シャックル:6 高さ(mm)130 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)20 寸法B(mm)72 材質(ツル)ナイロン
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。 付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール 幅(mm)38 直径(Φmm)シャックル:6 高さ(mm)130 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)20 寸法B(mm)72 材質(ツル)スチール
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。 材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.620 握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック 動画あり
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

ゲートバルブのロックアウトに最適です。優れた耐衝撃性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
用途ゲートバルブのロックアウトに。 材質ABS樹脂 取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)Uロック
ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。自転車、バイクの持ち去り防止に! ロックダイヤル式 材質(吊)鋼鉄/ゴムチューブ 材質(本体)亜鉛ダイカスト ブラック 材質(ダイヤル)ABS樹脂 全長(mm)170 幅(mm)110 内径(Φmm)吊:高さ130/幅75 吊径(mm)10 タイプダイヤル4段 品番IB-153 呼び寸法110 アズワン品番65-1331-53
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ボールバルブのロックアウトに最適です。衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
材質ポリアミド 取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.260M 室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック ガードロック 動画あり
室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。 錠なしドアを簡単にロックすることができます。 取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。 取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。 使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。 材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上) 材質(本体)樹脂 取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途ブレーカー用ロックアウトに。 材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス タイプトグル付 取付径(Φmm)パドロックシャックル:6
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御盤のロックアウトに向いています。複数のバルブなどをロックアウトする事が可能です。5個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途バルブなどのロックアウトに。制御盤のロックアウトに。 トラスコ品番385-7049 材質本体:ポリプロピレン、ワイヤ:スチール 幅(mm)80 厚さ(mm)20 高さ(mm)100 取付径(Φmm)パドロックシャックル:8
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

1~2名の作業現場で最適です。化学薬品などに耐性があります。高温環境下でも使用できます。シンプルな構造で簡単にロックアウトできます。
用途あらゆるロックアウトに。 トラスコ品番385-7054 幅(mm)50 直径(Φmm)シャックル:4 高さ(mm)77 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)26 寸法B(mm)33 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5 材質(ツル)スチール
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。化学薬品などに高い耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。 幅(mm)61 材質(本体)ポリプロピレン 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5 材質(ツル)ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社プラグロック
ロックキー式 仕様スペアキー1個付 材質ポリプロピレン 質量(g)54 日本緑十字社品番195050
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。複数のケーブルを繋げる事が可能です。-55~+55℃までの環境で使用できます。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途バルブなどのロックアウトに。 トラスコ品番385-7030 厚さ(mm)46 高さ(mm)47 材質(本体)ポリプロピレン 取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5 材質(ツル)スチール(PVCコーティング)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

リモコンなどのロックアウトに最適です。3個の南京錠でロックアウトすることが可能です。-4℃~121℃の環境で使用できます。
用途リモコンなどのロックアウトに。 トラスコ品番385-7046 材質ナイロン 縦(mm)440 横(mm)245 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。
用途ブレーカー用ロックアウトに。 材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス タイプトグルなし
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5-05105-97 eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ 動画あり
防水・腐食耐性、凍結耐性に優れたスマートパドロックです(国内特許取得済)。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく、実用的です。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製や、カギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
付属品USB充電コード トラスコ品番358-9061 材質シャックル:鉄/クロム 幅(mm)44.4 材質(本体)ポリカーボネート・ABS樹脂 寸法B(mm)38.2 寸法C(mm)20 つる径(Φmm)6
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

eGeeTouchMINIパドロック ジェーエスビ 動画あり
防水・腐食耐性、凍結耐性に優れたスマートパドロックです(国内特許取得済)。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく、実用的です。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製や、カギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
付属品USB充電コード 材質シャックル:鉄/クロム 幅(mm)44.4 寸法B(mm)38.2 寸法C(mm)20 つる径(Φmm)6
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)