汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22
材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)真鍮
径(Φmm)8
仕上クローム
シリンダープロテック
ロックキー式
材質(吊)硬化ボロン鋼
高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)真鍮
径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52.7×25
仕上クローム
シリンダープロテック
ロックキー式
材質(吊)硬化ボロン鋼
高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)硬化鋼
径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52.7×25
仕上クローム
シリンダープロテック
ロックキー式
材質(吊)硬化ボロン鋼
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 50 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラーシリンダとピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注: キーは、キーと同様のシャックル間で共有できます。キースイートとボディ幅の一致です。用途屋内用途 屋外用途
仕様●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●色:真鍮製●内容量:1●コード番号:364-6110
材質純黄銅
呼び寸法50
ロックキー式
アズワン品番65-7911-39
材質(吊)スルー硬化スチール合金
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別同一キー
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスの南京錠です。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
種別カギ違い
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
材質ステンレス
キー数15
ロック南京錠
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)SUS304ステンレス
本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用。キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない
用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。
材質本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)
色シルバー
ロックキー式
付属品鍵3本
材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
ロックキー式
呼び寸法50
材質本体、ツル:ステンレス、鍵:真鍮(ニッケル仕上げ)
質量(g)410
ロックキー式
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
関連キーワード