129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)







フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。 材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-10~120 最高使用圧力(MPa)1 接続ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体非腐食性流体に限る
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 適合流体冷温水 型式スーパーUNW タイプユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa)1.0 構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)







用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途配管の芯ズレ吸収 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400) 使用温度範囲(℃)-10~250 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途食品工場。 化学薬品工場。 全長(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲-30~120℃ 最高使用圧力1MPa 接続ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。 呼び径(A)200 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400) 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)-20~450 呼び径(B)8 最高使用圧力(MPa)0.2 接続方式フランジ接続(JIS5K) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1本
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管 材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃)~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)