ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)78.8
パイプ径(Φmm)25
面積約3.3坪
奥行(m)4.0
扉形式スライド式扉
高さ(m)2.2
間口(m)2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。パイプ径はアーチ22mmで前後パイプは19mmを使用。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
用途家庭菜園
仕様アーチ径22mm
通常品を補強するオプション品(追加アーチ4本)です。追加アーチセットを設置すると、アーチ間隔が短くなりハウスの強度が上がります。本体骨組みを組立の後にも設置可能です。
用途移動式菜園ハウスBH-33用の補強セット。
パイプ径(Φmm)25
本数アーチ4本
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)ビニール:0.1
質量(kg)83.8
パイプ径(Φmm)22
本数アーチ:8本
奥行(m)5.4
ドア一枚扉蝶番式
高さ(m)2.4
間口(m)3.6
1セット
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)ビニール:0.1
質量(kg)122.7
パイプ径(Φmm)22
本数アーチ:10本
奥行(m)7.2
ドア両側スライド
高さ(m)2.7
間口(m)4.5
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)25
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)ビニール:0.1
質量(kg)64.9
パイプ径(Φmm)22
本数アーチ:7本
奥行(m)4.8
ドア一枚扉蝶番式
高さ(m)2
間口(m)2.7
1セット
¥82,980
税込¥91,278
15日以内出荷
国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。
厚さ(mm)ビニール:0.075
寸法(mm)W:4500 × D:7200 × T:2700
サイズ坪数:9.4坪
パイプ径(Φmm)22
1台
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
オリジナルハウスOHシリーズと、菜園ハウスシリーズ兼用のPO(特殊ポリオレフィン系農業用)フィルムの天幕、側幕、扉セット商品になります。
適合H-2748、OH-2750
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
菜園ハウスH-2748と菜園ハウスH-3654の兼用オプションセット品。
用途ハウスビニール押さえ
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。前後パイプは19mmを使用。風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
材質農業用ビニール
厚さ(mm)【ビニール】0.1
質量(kg)39
高さ(mm)2180
奥行(mm)4000
間口(mm)2750
パイプ径(Φmm)19.1
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
オリジナルハウスOHシリーズと、菜園ハウスシリーズ兼用のPO(特殊ポリオレフィン系農業用)フィルムの天幕、側幕、扉セット商品になります。
適合H-4572、OH-4575
1セット
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
オリジナルハウスOHシリーズと、菜園ハウスシリーズ兼用のPO(特殊ポリオレフィン系農業用)フィルムの天幕、側幕、扉セット商品になります。
適合H-3654、OH-3650
1セット
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。
厚さ(mm)ビニール:0.075
寸法(mm)W:2700 × D:4800 × T:2000
サイズ坪数:3.9坪
パイプ径(Φmm)22.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。
厚さ(mm)ビニール:0.075
寸法(mm)W:3600 × D:5400 × T:2400
サイズ坪数:5.9坪
パイプ径(Φmm)22
1台
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
育苗から栽培まで本格的な農業用パイプハウスです。組立簡単、本格パイプ・ハウス部材を使用しており家庭菜園に最適です。国内工場生産で強度、耐久性、組立、交換部品、どれをとっても一級品です。安心して長期に渡りお使いいただけます。
用途育苗ハウス・雨よけ・菜園・促成栽培・育成栽培・ガーデニング・家庭菜園
トラスコ品番530-7275
材質【パイプ】亜鉛メッキスチールパイプ19.1mm 【ビニール材質】農業用ビニール仕様
高さ(mm)1850
タイプベース式
奥行(mm)2200
間口(mm)1560
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。
パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット
亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。
組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)
用途防獣用柵・フェンスの入口
自作ビニールハウスの扉
家庭菜園
質量(kg)約8.2
寸法(Φ×mm)Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6
高さ(m)1.58
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。
用途家庭菜園
仕様アーチ4本
パイプ径(Φmm)19.1
面積約1坪
奥行(m)2.2
適合作物花苗、野菜苗など
高さ(m)1.85
間口(m)1.56
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
オリジナルハウスOHシリーズのPOフィルム(特殊ポリオレフィン系農業用フィルム)幕仕様になります。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)25
強力タイプの本格構造。ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
材質農業用ビニール
厚さ(mm)【ビニール】0.1
高さ(mm)3100
間口(mm)5700
パイプ径(Φmm)25.4
関連キーワード