骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。
ポリエチレンシートはUV加工仕様です。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
パイプ径(Φmm)25.4
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。
タイプ前幕カーテン式
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園
適合作物トマト・ナス
支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。
パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園
適合作物トマト・きゅうりなど
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
南榮工業株式会社のサイクルハウスの前幕です。
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。
南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。
幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。
パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。
自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。
コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。
軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。
用途自転車・タイヤなどの収納に便利
材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート)
色幕:黒色(無線色)
間口W×奥行D×高さH(mm)1560×2200×1650
加工幕:UV&撥水加工
設置方法ベース式
パイプ外径(Φmm)19.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適
仕様パイプベース式
型式KH-5型
パイプ径(Φmm)25
間口(m)1.37
奥行(m)1.92
高さ(m)1.3~1.38
ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ)は通気性と排水性に優れた構造のポットです。
植物の根に酸素を送り込みやすくする為、側面に無数の穴が開いています。
内部の突起が根先を外側通気孔へ誘導し、その根先は空気で自然に剪定されます。
また、根詰まりが起こらない特殊な形状でサークリングを防ぎ、飛躍的な根張り、生長率を実現します。
用途果樹や植木の苗木育成に優れています。
底板と側板が取り外しできるため、植え替えしやすい構造です。
付属品ピン×3個
材質ポリエチレン(HDPE)
色ブラック
通常品を補強するオプション品(追加アーチ4本)です。追加アーチセットを設置すると、アーチ間隔が短くなりハウスの強度が上がります。本体骨組みを組立の後にも設置可能です。
用途移動式菜園ハウスBH-33用の補強セット。
パイプ径(Φmm)25
本数アーチ4本
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
強固なスペック(25.4Φアーチ+50cm間隔)に両褄面、両開き扉仕様が登場
機械の出し入れの利便性が向上 耕うん作業効率も良くなります。
両面の扉を開放することで、空気の対流が生まれ、換気性が向上し、作物の病気対策、ハウス内の熱だまり防止にもなります。
扉開閉方式スライド式(2枚)×2面
材質(パイプ)亜鉛メッキスチール製、(ビニール)農業用ビニール
パイプ径(Φmm)アーチパイプ+脚用パイプ:25.4、その他:22.2、19.1
厚さ(mm)(ビニール)0.1
設置方法支柱の埋め込み
【サビに強い】耐食性の高いアルミを採用し、加工をしております。【お米の味が良くなる】稲を自然乾燥させることで、ゆっくりと水分が抜け、稲本来の風味が残り、旨味成分(アミノ酸や糖分)が増して、ふっくらと甘みのあるお米に仕上がります。【保存性が高まる】ゆっくりと乾燥させるため米粒の内部までしっかり乾きカビや虫が発生しにくく長期保存が可能です。【簡単な組立】軽量で本体へ設置しやすいのが特徴です。
用途掛け稲、干し稲、稲架掛け、はさ掛け、おだかけ
材質アルミニウム
タイプ3段掛け
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)25
お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。
パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
2本のパイプを直線形に固定します。
用途19mm丸パイプの直線形固定
1袋(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【夏場の熱中症対策】スポットクーラーからの冷風を取り込み、簡易冷却室(室内運用)として夏場の熱中症対策として一役買います。【冬場は寒さ対策】冬場は日当たりの良い軒下に移動して、温室休憩室としても利用できます。【温室としても活躍】農業用のビニールを使用しているため温室ハウスとしても活躍します。お客様自身で使用用途を変えられ、季節を問わず利用できるのも魅力的。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。【ホース枠は任意の位置に取り付け可能】スポットクーラーを取り付けるホース枠は任意の位置に取り付けができます。お客様のお好きなところを選んでビニールをカットしていただきます。
用途スポットクーラーの冷風をハウス内に送り込み夏場の熱中症対策に最適な休憩スペースとして
質量(kg)12.4
高さ(mm)2040
奥行(mm)1090
間口(mm)2140
枠寸法【ホース】15cm
パイプ径(Φmm)19.1
本数【アーチ】3
設置方法ベース式
1台
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。
用途家庭菜園
仕様アーチ4本
パイプ径(Φmm)19.1
面積約1坪
奥行(m)2.2
適合作物花苗、野菜苗など
高さ(m)1.85
間口(m)1.56
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
仕様前後幕開閉可能/両サイドファスナー
色シルバーユー
寸法(幅W×高さH)(mm)[入口]2700×2000
材質(シート)ポリエチレン
対応マルチ
パイプ径(Φmm)33.5
本数アーチ4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×5500×2540
設置方法パイプベース式
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
パイプ径(Φmm)25.4
設置方法埋込式
育苗から栽培まで本格的な農業用パイプハウスです。組立簡単、本格パイプ・ハウス部材を使用しており家庭菜園に最適です。国内工場生産で強度、耐久性、組立、交換部品、どれをとっても一級品です。安心して長期に渡りお使いいただけます。
用途育苗ハウス・雨よけ・菜園・促成栽培・育成栽培・ガーデニング・家庭菜園
トラスコ品番530-7275
材質【パイプ】亜鉛メッキスチールパイプ19.1mm 【ビニール材質】農業用ビニール仕様
高さ(mm)1850
タイプベース式
奥行(mm)2200
間口(mm)1560
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
仕様前後幕付き/サイドオープン
パイプ径(Φmm)25.4
設置方法ベース式
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)78.8
パイプ径(Φmm)25
面積約3.3坪
奥行(m)4.0
扉形式スライド式扉
高さ(m)2.2
間口(m)2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
組立が簡単で骨組みがしっかりとした簡易的な車庫です。
用途車庫・物置・簡易的なテントとして大活躍
国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
表がブラウン、裏がシルバーのリバーシブルタイプです。
用途作業用・農業用
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色ブラウンシルバー
引張強度縦634N/5cm、横508N/5cm
番手(#)3500
耐久性(年)約1
ハトメピッチ(cm)85
ハトメ内径(mm)12
特性防水・耐水
引裂強度縦123N/5cm、横95N/5cm
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
仕様【前幕】真ん中ファスナー(サイドオープン式)
パイプ径(Φmm)25.4
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
その他前後幕なし
色グリーン
間口(mm)2700
パイプ径(Φmm)25.4
設置方法埋込式
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
色幕:AG(アッシュグレー)
パイプ径(Φmm)25.4
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ