材質UL94HB適合、ABS
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
タグ付きの D サイズ x3 セルに適した安全バッテリホルダです安全バッテリホルダには、電池の漏れを防ぐために、回路及びコンポーネントの損傷を保持及び保護する LID が付いています。
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 3マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 108 x 70 x 39mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
バッテリホルダは、スナップ Terminal 付きの D サイズ x 6 セルに適しています電池ホルダは CR2325 に適合します
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 195 x 73.5 x 32.8mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
安全バッテリホルダは、 D サイズ x 3 セル(リード線 150 mm 付)に適していますバッテリホルダは CR1220 に適合しています
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 108 x 70 x 39mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
安全バッテリホルダは、 D サイズ x 4 セルに適合し、リード線 150 mm を備えていますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 143 x 96 x 39mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Bulgin D サイズ電池ホルダには 3 個のセルがあります。ナイロン及びポリカーボネート成形品があります。フランジ付きパネル取り付け バヨネット / ドライバリリース
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、スナップ Terminal を備えた サイズの セルバッテリに適しています。寸法は、 133.5 mm 74 mm 32 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング素材: 1.0mm 65C スプリングワイヤ 6 ピンのスナップ Terminal を装備用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 133.5 x 74 x 32mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 3 セル(リード線 150 mm 付)に適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 27.8mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
電池ホルダはタグ付きの D サイズ x 3 セルに適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 3マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 27.8mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 6 セルに適合し、リード線 150 mm を備えていますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 195 x 73.5 x 32mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 8 セル( 150 mm )に適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 8マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 142 x 73 x 62mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
適合するプレススタッドを別売で用意(代表品番 ; 489-021 489-021 ). RS Pro シングル / マルチセルバッテリホルダです. 安全で確実な接続を保証する高品質の成形品と金属部品から製造された、 RS PRO RS Pro ブランドの電池ホルダは、 1 、 2 、 3 、 4 本のセルに対応し、単 4 、単 3 、単 1 の電池サイズに対応します。. 特長と利点. 終端処理: 2 つの接続、基板の液こぼれ、 2.8 シリーズタブ / はんだタグ 動作温度: -30 → +70 ° C 成形:ガラス繊維入りナイロン 複数のアセンブリのインターロック バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します ベースの固定穴を使用して取り付け可能 RoHS対応. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 32.95mm寸法 = 149 x 71 x 28mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルめっき鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
バッテリホルダは、スナップ Terminal 付きの D サイズ x 3 セルに適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 3マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 27.8mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
安全バッテリホルダは、対応する D サイズ x 4 セル( SNAP を使用)ですシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 143 x 96 x 39mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 6 セルに適合し、リード線 150 mm を備えていますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 55.6mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 6 セル(タグ付き)に適しています電池ホルダは CR2032 に適合します
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 195 x 73.5 x 32.8mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 8 セル(タグ付き)に適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 8マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 142 x 73 x 62mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.5 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ナイロン、PC接点材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.3 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズ、 セルバッテリ(スナップ端子 Terminal Mount 付)に適しており、寸法は 71.2 mm 73.2 mm 31.2 mm です。この電池ホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点ホルダー材質: PP 94HB 樹脂 ばね材質: 0.9 mm スチールニッケルめっき リベット素材:真鍮ニッケルメッキ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 71.2 x 73.2 x 31.2mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ付きの サイズ セル電池に適しています。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ばね材質: 0.9 mm スチールニッケルめっき リベット素材:真鍮ニッケルメッキ はんだラグ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 71.2 x 73.2 x 31.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リード線 150 mm D サイズ、 セルバッテリに適しています。寸法は、 133.5 mm 74 mm 32 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング素材: 1.0mm 65C スプリングワイヤ ワイヤ: UL1007 24AWG用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 133.5 x 74 x 32mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
電池ホルダは、タグ付きの D サイズ x 1 セルに適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 69 x 37.3 x 27.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR123A と単 セルバッテリに適していて、リード線取り付けは 150 mm です。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 24AWG スプリング材質: 0.8mm 65C スプリングワイヤ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 69 x 37.3 x 27.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 2 セル(リード線 150 mm )に適合しますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 71.2 x 73.2 x 31.2mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、スナップ Terminal を備えた サイズの セルバッテリに適しています。寸法は 106 70 mm 55.6 mm です。この電池ホルダは、 CR2032 電池にも適しています。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング材: 0.9 mm 65C スプリングワイヤ 6 ピンのスナップ Terminal を装備用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 55.6mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
安全バッテリホルダは、 D サイズ x4 セルに適合し、タグ付きです安全バッテリホルダには、電池の漏れを防ぐために、回路及びコンポーネントの損傷を保持及び保護する LID が付いています。
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 143 x 96 x 39mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 4 セル(リード線 150 mm 付)に適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 141 x 73 x 31mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 6 セル(タグ付き)に適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 55.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ付きの サイズ セル電池に適しています。寸法は、 133.5 mm 74 mm 32 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング素材: 1.0mm 65C スプリングワイヤ 大型はんだ Terminal を使用する用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 133.5 x 74 x 32mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード