440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダード。IEC規格 = LR03。容量 = 1.25Ah。パッケージ本数 = 12。。単四電池の標準寸法(直径10.5 mm) (高さ44.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数4本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4本)
189 税込208
当日出荷

タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
109 税込120
当日出荷

容量 = 750mAh。製品レンジ = RS PRO。端子形状 = スタンダード。公称電圧 = 1.2V。低自己放電特性 = あり。電池種類 = ニッケル水素電池。IEC規格 = HR03℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

容量 = 900mAh。製品レンジ = RS PRO。端子形状 = スタンダード。公称電圧 = 1.2V。サイズ = 単四形。電池種類 = ニッケル水素電池。IEC規格 = HR03℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro 単四充電式RS Pro 1100 mAh 充電式バッテリは、サイズが単四で、公称電圧は 1.2 です。この電池は、ニッケル金属水素( NiMH )の化学成分で、自己放電率が低くなっています。特長と利点最大 500 回の充電サイクルの長い動作寿命 長い保管寿命 動作温度範囲: -40 C 60 C 保管 出荷湿度は≦ 75 %です Terminal type はタグ付きです用途 デジタルカメラ ハンドヘルドテスト機器
仕様容量 = 1.1Ah製品レンジ = RS PRO端子形状 = タグ公称電圧 = 1.2Vサイズ = 単四形電池種類 = ニッケル水素電池動作温度範囲 = -10 → +40 (Charge) ℃, -20 → +55 ℃動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro NiMH充電式バッテリパック RS Pro 単四ニッケル水素充電式バッテリは、コントローラ、安全装置、セキュリティ機器などの小型電気機器に最適な、コスト削減に優れた環境に優しいバッテリソリューションです。RS Pro のこの単四電池は、非常に汎用性が高く、高品質で卓越した性能を発揮し、充電してから充電までの寿命が長くなっています。業務や家庭での日常的な用途など、幅広い用途に適しており、ほとんどの NiMH 充電器との併用に対応している RS Pro バッテリは、充電式バッテリの要件に最適です。 特長と利点: RS Pro NiMH (ニッケル水素)単四電池は、充電式で寿命が長く、使用している機器の信頼性が向上します 各電池の保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択した電池のサイズによって異なる)で動作可能です。最高の性能を発揮しながら、電池が最大限長持ちすることを確認してください ニッケル水素バッテリは、ニッケルカドミウム電池の代替品として環境に優しく、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長期間連続使用し続けるデジタルカメラやデバイスのような電力消費量の多いデバイスに最適です この電池は NiMH 電池充電器に対応しています その他の電池サイズ( 、 、単 、単 )も用意しています 用途: 充電式電池は、用途に応じて、さまざまなサイズの電池があります。これらの製品は、アルカリ電池の「すぐに使用できる」機能と、充電して再使用できるという利点を兼ね備えています。これは、 回限り使用できる標準的な電池に、環境に優しく、コスト効率の高いオプションとして使用できます。充電式電池はほとんどのニッケル水素充電器に対応しており、電力消費量が中程度のデバイスに最適です。多くの場合、以下のような電源に使用されます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 電子玩具、コントローラ OEM 用途(医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途) コードレス電話、電動歯ブラシ、時計などの家庭用機器 電池の保管方法 クリップ、コイン、その他の電池、スチールウール、アルミホイル、キーなどの金属部品や、金属部品に触れた場合に火災の危険性が生じる可能性があるため、金属部品から電池を離しておくことをお勧めします。電池は、使用できるようになるまで元のパッケージに入れておく必要があります。 NiMH バッテリはどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、使用可能な推奨バッテリリサイクルおよび廃棄方法に従って廃棄する必要があります RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 電池は並列接続しないでください。 ガイダンス: すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。充電済みではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
仕様容量 = 1.1Ah製品レンジ = RS PRO端子形状 = スタンダード公称電圧 = 1.2Vサイズ = 単四形電池種類 = ニッケル水素電池IEC規格 = HR03℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

容量 = 750mAh。製品レンジ = RS PRO。端子形状 = スタンダード。公称電圧 = 1.2V。サイズ = 単四形。電池種類 = ニッケル水素電池。IEC規格 = HR03℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール製 Terminal Contact の単四電池に適合し、寸法は 6.4 mm 5.5 mm 8.8 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
7日以内出荷

RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール Terminal Contact の単四電池に適しており、寸法は 16.8 mm 10 mm 7.4 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは単四電池のサイズに適しており、寸法は 8.7 mm 6 mm 3.8 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = ボタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
7日以内出荷

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に 仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用 タイプ単4 電圧(V)1.5 使用推奨期限約10年 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2個)ほか
388 税込427
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーン 動画あり
普通の電池として使えます!。専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。
出力電圧(V)1.5 安全装置過充電・過放電防止機能 充放電回数1000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3 電源タイプ乾電池式 質量(g)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×210×120 寿命設計:約30000時間
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)単4形乾電池式フレキシブルクリップライト
クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3 電源タイプ乾電池式 質量(g)約280 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120 寿命設計:約30000時間
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を備えた単四サイズ電池に適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途電池ホルダは CR2032 に対応しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

基板にはんだ付け可能な単三 / 単四電池ホルダ. 業務用の単三 / 単四電池ホルダ製品です。取り外しコードが付いているため、電池をサポートからすぐに取り外すことができます。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN (基板実装)による単四電池サイズに適しており、寸法は 53.8 mm 50.5 mm 12.8 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スプリング素材はニッケルめっきスチール製 真鍮ニッケルめっきのリベット素材 セル数: 4用途 CR2032 バッテリ用のバッテリコイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53.8 x 50.5 x 12.8mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
7日以内出荷

RS Pro 単四電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro 単四電池ホルダは、電池をバッテリ収納部に挿入するために使用します。2 個のニッケルめっきスチール製コイルスプリングを備えており、バッテリ端子と接触して電気的に接触します。2 本の単四電池を並列に保持し、 3 V の出力電圧を供給します 電気出力は、色分けされた未処理のリード 2 本を介して送られます。これらのリードは、基板又は別のワイヤにはんだ付け又は圧着されます。また、プレススタッドバッテリコンタクトとフェルールなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。 ベースの 3 つの事前にドリル加工された取り付け穴を使用して、電池ホルダーを密閉コンパートメントのシャーシに取り付けます。ユニットの寸法は、 52.3 mm x 24.7 mm x 13 mm で、化学薬品に対する高い耐性を備えた黒色ポリプロピレン( PP )素材でできています。最大 +82 ° C までの温度の小型電気機器で使用できます特長と利点.単四電池 2 個を保持します .シャーシ取り付け . 3 つの取り付け穴 .寸法は 52.3 mm x 24.7 mm x 13 mm です .最大動作温度は 82 ° C です .コイル Coil spring Terminal contact .ポリプロピレン( PP )のボディ素材 . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.1mm寸法 = 52.3 x 24.7 x 13mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単四電池サイズに適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2430 バッテリー用の金属製コイン型電池ホルダー認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷


電池ホルダは単四サイズ x 4 セル(リード線 150 mm 付)に適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53 x 24.5 x 24mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

バッテリホルダは、単四サイズ x 4 セル( SNAP Terminal 付き)に適合していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53 x 24.5 x 24mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷

OKW電池金具
エコ商品
ダテックコンパクト専用の電池金具
ニッケルめっき 質量(g)4 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OKW電池金具セット
エコ商品
スタイルケースOCM/OCLシリーズ専用の電池金具
ニッケルめっき 質量(g)3 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 電池ホルダこの RS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた単四電池サイズに適しており、寸法は 53 mm 24.5 mm 13 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53 x 24.5 x 13mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、長さ 150 mm のリードワイヤ取り付け付き単四電池に適しており、寸法は 53.5 mm 50 mm 13 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53.5 x 50 x13mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単四電池、リード線付き セル電池に適しています。寸法は 63 mm 37 mm 15.5 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ 内側カバーを追加します用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 37 x 15.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 63 mm 48.5 mm 15 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 48.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 63 mm 37 mm 15.5 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 37 x 15.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 62.6 mm 25.7 mm 15.7 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 62.6 x 25.7 x 15.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ(リード線 150 mm 、スイッチ付き)に適しています。寸法は 63 mm 48.5 mm 15 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 48.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ( SNAP Terminal 付き)に適しています。寸法は 54.4 mm 37.5 mm 5.3 mm です。安全バッテリホルダには、 LID を保持し、保護するための蓋が付いており、回路と部品の電池漏れによる損傷を防止します。特長と利点材質: ABS 樹脂 6 ピンのスナップ Terminal を装備 スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 54.4 x 37.5 x 5.3mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 62.6 mm 25.7 mm 15.7 mm です。安全バッテリホルダには、 LID を保持し、保護するための蓋が付いており、回路と部品の電池漏れによる損傷を防止します。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 62.6 x 25.7 x 15.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単三サイズ、 PIN (基板実装)による セルバッテリに適しています。寸法は 54 mm 37.5 mm 15.2 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 PIN 0.8 mm 24 mm スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 54 x 37.5 x 15.2mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

ヒロ・コーポレーション乾電池式ポータブルアルコールチェッカー
エコ商品
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定、小型軽量で持ち運びに便利、バックライト付きで見やすい液晶ディスプレイ、測定タイミングと測定完了を電子音でお知らせ、測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起
用途アルコール濃度の検知 測定範囲(mg/L)0.000~1.000 表示単位0.005 センサー半導体式ガスセンサー 表示LCD(バックライト付) 寿命約1000回 使用温度(℃)0~35 保管温度(℃)-10~50 本体寸法(mm)約105×32×17 質量(g)28 電源単4形アルカリ乾電池(電池別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

RS Pro 電池ホルダこの RS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備え特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53 x 24.5 x 24.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
7日以内出荷

仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = クリップ寸法 = 10.5 x 12.5 x 6.4mm接点タイプ = 板バネ接点材質 = マンガン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 52.3 x 13.5 x 15.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷