23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2 シルバー 消費電力(W)45 最大解像度1920×1080 輝度(ANSI lm)700 主な用途家庭用、ビジネス用 入力端子入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1 設置方式置き型 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池2500 OSandroid9.0 Bluetooth Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac 投影方式DLP 出力インタフェース3.5mmオーディオ端子
1個
90,980 税込100,078
7日以内出荷

1個
249,800 税込274,780
73日以内出荷

狭いお部屋にも対応する短焦点モデル(1mの距離から90インチ超)で、教育・ビジネスを問わず幅広く様々なシーンで活躍。VGA、RCA、S端子搭載で、レガシーデバイスや既存の設備をそのまま活用可能。10Wスピーカー搭載で教室などのお部屋でも音で満たせます。設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。壁の色に合わせて映像の色味を補正できる機能も搭載。3500lm、WXGA解像度で大画面での動画視聴用途にも。ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。PJLink、BenQ DMSなどの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。ランプセーブモードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの軽減にも貢献。軽量コンパクト設計でお部屋移動の持ち運びや設置・片付けも簡単。1年間センドバック保証
1台
100,900 税込110,990
欠品中

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8 解像度WXGA セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源206W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44 コントラスト比10000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式ポータブル スピーカー 明るさ(Lm)3000 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD エコマーク認定番号19 145 035
1台
129,500 税込142,450
8日以内出荷

83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。 83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー16W 光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大) 画素数1280×800×3 動作温度範囲(℃)0~40 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号22 145 007 USBUSB端子タイプA
1個
259,800 税込285,780
81日以内出荷

ネイティブ解像度 WXGA (1280 x 800)、3500ルーメン、アスペクト比 16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、10Wスピーカー×2内蔵、HDMI端子 (v1.4a)×2、スマートエコ機能搭載、超短焦点型 (壁面から約29cmで80インチ投写可能)、3D対応、教育テンプレート機能搭載、BenQ インフォグラフィックモード対応等、壁掛け金具付属、電子黒板キット対応(別売オプションPW30U)
付属品電源コード、リモートコントロール、単4電池×2、VGAケーブル、保証カード、QSG規制ステートメント×1、壁掛け 質量(kg)5±100g 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大:350、通常:320、エコ:260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287.5×206.9×373.3 ランプ水銀 コントラスト比10000:1 最大解像度WUXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm)3500 入力端子HDMI(v1.4a)×2 水平周波数(kHz)15~102 垂直周波数(Hz)23~120 投影サイズ(対角)推奨表示:80~100inch スピーカー10W×2 動作温度(℃)0~40 対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比16:10 投影方式DLP
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)約2.4 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3 倍率2 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)3LCD 光源210W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77 コントラスト比15000:1 ズームデジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3 解像度スクリーン:XGA、最大入力:コンピュータ信号入力:1920×1080 色再現性フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm)F:16.7 スピーカー2W フォーカス手動 動作温度(℃)5~40 光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600 明るさF:1.44 走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB 付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド エコマーク認定認定 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234 コントラスト比16000:1 解像度WXGA(1280×800) 主な用途ビジネス用 入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA スピーカー有り アズワン品番64-6465-83 明るさ(Lm)3700 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号20 145 007
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。 明るさ(Lm)123 解像度~フルHD 質量(g)190 セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書 ホワイト サイズ(inch)投影:10-150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34 インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカード コントラスト比1000:1 主な用途家庭用 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子miniUSB、microSDカード 設置方式ポータブル アスペクト比16:9
1台
38,980 税込42,878
欠品中

解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg)約2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221 ランプ水銀 コントラスト比20000:1 最大解像度WXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm)4000 入力端子HDMI×2 投影サイズ(対角)推奨表示:60~180inch スピーカー10W×1 対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比16:10 投影方式DLP
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

1個
399,800 税込439,780
欠品中

これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1 解像度1280×800 主な用途学校/ビジネス 設置方式置き型 明るさ(Lm)4000 アスペクト比16:10 投影方式単板DLP(R)方式
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1 最大解像度1280×800 主な用途学校 入力端子HDMI、Type-C 設置方式置き型 明るさ(Lm)4000(標準) アスペクト比16:10 投影方式単板DLP(R)方式
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス 質量(g)510 電源(V)充電:DC5/2A 消費電力(W)12 バッテリーリチウムイオン メモリーRAMDD31GB + ROM16GB コントラスト比3000:1/1000:1両対応 解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080 輝度(ANSI lm)300 バッテリー電圧(V)3.7 ライト種類RGBLED 入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1) フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正) 連続再生時間約2 対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMA バッテリー容量(mAh)7000 ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel 出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60 パネル駆動方式0.2DMD DLP
1個
86,980 税込95,678
6日以内出荷

小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品リモコン、RGBケーブル 等 寸法(mm)381×212×118 質量(kg)2.3 電源(V)AC100~240、50/60Hz(電源コード付属) コントラスト比22000:1 解像度XGA(1024×768) 主な用途文教向け 入力端子HDMI×1、RGB×1、RCA×1 設置方式置き型・天吊り(天吊り用金具別売) 画面サイズ50~150型(参考) 明るさ(Lm)3500 投影方式DLP
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約12.5 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.62 解像度3840×2160(4K) 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー8W+8W 光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大) 画素数1920×1080×3 動作温度範囲(℃)0~40 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 入出力端子【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号23 145 001 USBUSB端子タイプA×2
1個
559,800 税込615,780
43日以内出荷

パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。 詳しくはこちら 投写画面を共有できる 投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。
質量(kg)約6 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー16W 光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大) 画素数1280×800×3 動作温度範囲(℃)0~40 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号22 145 009 USBUSB端子タイプA
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)175×120×70 サイズ投影:40~180インチ 質量(g)500 光源LED コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 寿命光源:30000時間 焦点距離(mm)最短:1130/40インチ 入力端子HDMI、USB Type-A(2.0) 設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売) 出力端子3.5mm AUX 明るさ(Lm)150ANSI アスペクト比6:9、4:3 投影方式LCD方式
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として 材質(スクリーン)マット系 設置方式壁掛け式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg)約1.8 消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44 コントラスト比10000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 解像度WXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式ポータブル スピーカー アズワン品番65-0402-62 明るさ(Lm)3200 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD
1台
199,400 税込219,340
8日以内出荷

データプロジェクター用オプションレンズ(超短焦点)。 100型スクリーンに約3cmの距離から投写可能。 スクリーンのほぼ真上から投写するので、影の写り込みが少なく、発表者自身も眩しくありません。 また、梁や照明等により天吊り位置に制限がある環境にも適しています。 VPL-FHZ85/80用。
1個
749,800 税込824,780
9日以内出荷

狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。
仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db) セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70 質量(kg)0.5 消費電力(W)20 電源DC12V1.67A 表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm) インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子 バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間) 解像度640×360(対応解像度1920×1080) OSAndroid2.0 明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間) 無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0 アスペクト比16:9(投影比0.26:1) 投影方式DLP
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷