1次電圧(V)0/200/220
2次電圧(V)0/100/110
仕様ケースなし
1次電圧(V)0/380/400/420/440
2次電圧(V)0/100/110/115
仕様ケースなし
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻
適合規格JIS C 5310・6436
シールド静電シールド:無
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
1次電圧(V)0/200/220
2次電圧(V)0/100/110
仕様ケースなし、シールド付
1次電圧(V)0/200/220
2次電圧(V)0/100/110
仕様ケースなし
仕様一次・二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-420V-440V-460V-480V
2次電圧0-200V-220V
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧0-380V-400V-415V
2次電圧0-200V-220V
仕様一次・二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
1次電圧(V)200/220/240
2次電圧(V)100/115
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻
形状TB
適合規格JIS C 5310・6436
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)110-100-0
2次電圧(V)220-200-0
接地端子有
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻
適合規格JIS C 5310・6436
シールド一次・二次間シールド付き(E)
結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス
単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付
端子形状PI
端子ねじ(mm)4
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-200-220
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
用途昇圧用、現場工事用
絶縁種別B
コンセント個数4
入力電圧(V)100
入力100V
電線仕様-芯数3
プラグ15A
2次電圧100V(コンセント付コード)
絶縁種別A
種別単相単巻 降圧用
取付寸法C(mm)4.8×6.8
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
絶縁種別B種
1次電圧(V)180/R200/220
2次電圧(V)R100/110
仕様シールド付
規格JEM1333準拠
相数単相
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング)
UL94V-0認定材料使用
単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁
鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備
RoHS指令対象10物質非含有
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。
サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。
青色LEDで通電表示
2次電圧110V-100V-0-E
絶縁種別E
端子形状UP
取付穴寸法E(mm)6.5×12
取付穴寸法F(mm)5
取付寸法A(mm)110
取付寸法C(mm)76
端子ねじ(mm)4
1次電圧(V)200/220/240
2次電圧(V)100/110/115
RoHS指令(10物質対応)対応
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)110
付属品接地アダプター付
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)220
付属品接地アダプター付
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
入力電圧(V)200
出力電圧(V)100
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
RoHS指令(10物質対応)対応
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)115~120
付属品接地アダプター付
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)230~240
付属品接地アダプター付
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
インテリジェントハイブリッドラックトランスファースイッチ、SCRが実現する給電切り替え時間4~8ミリ秒、信頼性のある逆位相切り替え対応。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。
入力電圧(V)(一次側)100・200
容量(kVA)3
出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1
タイプ昇降圧兼用型
仕様屋内型
トラスコ品番370-3410
質量(kg)21.7
電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V)
出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216
電線仕様(一次)2.1m
保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
入力電圧(V)200
タイプ昇降圧兼用
トラスコ品番820-2484
質量(kg)34.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
45日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。
容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。
端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。
単相絶縁トランスのスタンダード品。
静電シールド標準装備。
フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60
相数単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ