39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様静電シールド付 端子形状アップねじ式端子台
1台
6,698 税込7,368
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様一次・二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式 1次電圧0-420V-440V-460V-480V 2次電圧0-200V-220V
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 仕様静電シールド付 端子形状アップねじ式端子台
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻 形状TB 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)110-100-0 2次電圧(V)220-200-0 接地端子
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E)
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。 青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付 端子形状PI 端子ねじ(mm)4
1台
5,998 税込6,598
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

今井電機単相乾式複巻変圧器
エコ商品
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 端子形状アップねじ式端子台
1台
4,598 税込5,058
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
6,898 税込7,588
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-415V 2次電圧0-200V-220V 仕様一次・二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豊澄電源機器トランス
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
1個
13,980 税込15,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊澄電源機器トランス
480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧100/110/115
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
・UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング) ・UL94V-0認定材料使用・単相・複巻・50/60Hz ・Class155/F種絶縁・鉄心アース、静電シールドをグランド(G) ・コア端子として標準装備・RoHS指令対象6物質非含有
電圧(V)1次電圧200/208/220/230/240 絶縁種別F種 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スワロー電機耐雷トランス
雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。
用途通信、道路交通システムの電源に マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に 1次電圧100V-0-E 2次電圧100V-0-E 絶縁種別B 仕様サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付 種別単相複巻 端子形状V 端子ねじ(mm)5 取付穴C(mm)10×30
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スワロー電機LED付電源トランス
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。 静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。 仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
1台
5,998 税込6,598
18日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

欧州安全規格(EN61558)を取得しています。 欧州市場向けの産業機械や装置などに採用してください。
1次電圧240V-230V-220V-200V-0 2次電圧110V-100V-0-E 絶縁種別H 種別単相複巻 規格EN61558 1次電圧(V)240-230-220-200-0 2次電圧(V)110-100-0-E
1台
25,980 税込28,578
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
7,998 税込8,798
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100 2次電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今井電機逆V乾式複巻変圧器
エコ商品
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ) 周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

今井電機スコット乾式複巻変圧器
エコ商品
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ) 周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)